報知器 :「表示灯 100V」の検索結果

関連キーワード
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
479 税込527
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

サトーパーツ表示灯 ネオンブラケット
エコ商品
丸形 レンズΦ12mm 飾り金具付き 薄型レンズ ネオンランプ 低消費電力 表示灯 インジケーター
材質(本体)ポリカーボネート レンズ色透明 定格AC100V~125V、AC200V~250V 耐電圧AC1500V (1分間) 材質(絶縁体)PBT (UL94V-0) 寿命連続点灯20000時間以上 (放電電流約1.1mA時) 端子金具はんだ付け用端子 取付板厚(mm)8.0 (MAX) ナット二面幅(mm)12 パネル取付方式ナット締め付け 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
欠品中

サトーパーツ表示灯 LEDブラケット DB-40-FL
エコ商品
材質(本体)ポリカーボネート レンズ色R(赤)、G(緑)、OR(オレンジ)、BL(青) 耐電圧AC500V(1分間) 材質(絶縁体)P.B.T 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上 取付板厚(mm)0.5~2.0 リード線UL1007 AWG26 撚り線 色(本体)B(黒)、W(白) パネル取付方式ワンタッチ装着 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
当日出荷

サトーパーツ表示灯 LEDブラケット DB-15-F
エコ商品
材質(本体)ポリカーボネート 耐電圧AC500V(1分間) 材質(絶縁体)P.B.T 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上 端子金具L.E.D.リード線(口0.5) 取付板厚(mm)1.6(MAX) 色(本体)OR(オレンジ) パネル取付方式ワンタッチ装着 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷

サトーパーツ表示灯 LEDブラケット DB-7-F
エコ商品
材質(本体)ポリカーボネート 耐電圧AC500V(1分間) 材質(絶縁体)P.B.T 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上 締付トルク(N・m)ナット:0.3 端子金具L.E.D.リード線(口0.5) 取付板厚(mm)3.0(MAX) ナット二面幅(mm)10 色(本体)R(赤)、G(緑)、OR(オレンジ) パネル取付方式ナット締め付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷

サトーパーツ表示灯 LEDブラケット DB-13-F
エコ商品
材質(本体)ポリカーボネート 耐電圧AC500V(1分間) 材質(絶縁体)P.B.T 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上 端子金具L.E.D.リード線(口0.5) 取付板厚(mm)2.5(MAX) ナット二面幅(mm)8 色(本体)R(赤)、G(緑)、OR(オレンジ)、BL(青) パネル取付方式ナット締め付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
5日以内出荷

サトーパーツ表示灯 LEDブラケット DB-8-F
エコ商品
材質(本体)ポリカーボネート 耐電圧AC500V(1分間) 材質(絶縁体)P.B.T 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上 締付トルク(N・m)ナット:0.3 端子金具L.E.D.リード線(口0.5) 取付板厚(mm)3.0(MAX) ナット二面幅(mm)10 色(本体)R(赤)、G(緑)、OR(オレンジ) パネル取付方式ナット締め付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
5日以内出荷

サトーパーツ表示灯 LEDブラケット DB-2-F
エコ商品
材質(本体)クローム:黄銅、黒色:黄銅 レンズ色R(赤)、G(緑)、Y(黄) 耐電圧AC500V(1分間) 材質(絶縁体)P.B.T 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上 締付トルク(N・m)ナット:0.7 端子金具L.E.D.リード線(口0.5) 取付板厚(mm)1.5~3.5 ナット二面幅(mm)10 色(本体)B(黒)、CH(クローム) パネル取付方式ナット締め付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
当日出荷

丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 金属本体 低背 LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)黄銅 耐電圧AC500V (1分間) 材質(絶縁体)PBT 端子金具LEDリード線 (□0.5) 取付板厚(mm)1.5~3.5 ナット二面幅(mm)10 パネル取付方式ナット締め付け 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズ 金属本体 低背 LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)黄銅 耐電圧AC500V (1分間) 材質(絶縁体)PBT 端子金具LEDリード線 (□0.5) 取付板厚(mm)1.5~1.8 ナット二面幅(mm)10 パネル取付方式ナット締め付け 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

丸型 レンズΦ8.3mm ドーム型レンズ 金属本体 LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)黄銅 耐電圧AC500V (1分間) 材質(絶縁体)PBT 端子金具LEDリード線 (□0.5) 取付板厚(mm)1.5~3.5 ナット二面幅(mm)10 色(本体)クローム パネル取付方式ナット締め付け 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 金属フード LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)黄銅 耐電圧AC500V (1分間) 材質(絶縁体)PBT 端子金具LEDリード線 (□0.5) 取付板厚(mm)1.5~3.5 ナット二面幅(mm)10 パネル取付方式ナット締め付け 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
709 税込780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

角型 レンズ7×7mm フラットレンズ 樹脂本体 低背 ワンタッチ LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)ポリカーボネート 耐電圧AC500V (1分間) 材質(絶縁体)ポリカーボネート 端子金具LEDリード線 (□0.5) 取付板厚(mm)0.8~1.6 パネル取付方式ワンタッチ装着 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

角型 レンズ9×9mm フラットレンズ 樹脂本体 低背 ワンタッチ LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)ポリカーボネート 耐電圧AC500V (1分間) 材質(絶縁体)ポリカーボネート 端子金具LEDリード線 (□0.5) 取付板厚(mm)0.8~2.0 パネル取付方式ワンタッチ装着 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 樹脂本体 ワンタッチ LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)ポリカーボネート 耐電圧AC500V (1分間) 材質(絶縁体)PBT (UL94V-0) 端子金具はんだ付け兼用110タブ端子 (t0.5用) 取付板厚(mm)0.5~2.0 パネル取付方式ワンタッチ装着 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)6.1 取付板厚(mm)1.5~1.8 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 材質(本体)黄銅 材質(絶縁体)PBT 使用温度範囲(℃)-40~85 端子金具LEDリード線(□0.5) ナット二面幅(mm)8 パネル取付方式ナット締め付け ナット締付トルク(N・m)0.6 耐電圧(V/min)AC500
1個
499 税込549
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

丸型 レンズΦ8mm ドーム型レンズ 樹脂本体 LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)黄銅 耐電圧AC500V (1分間) 材質(絶縁体)PBT 端子金具LEDリード線 (□0.5) 取付板厚(mm)3.0(MAX) ナット二面幅(mm)10 パネル取付方式ナット締め付け 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸型 レンズΦ8.3mm ドーム型レンズ 金属本体 LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)黄銅 耐電圧AC500V (1分間) 材質(絶縁体)PBT 端子金具LEDリード線 (□0.5) 取付板厚(mm)1.5~3.5 ナット二面幅(mm)10 色(本体)クローム パネル取付方式ナット締め付け 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)ポリカーボネート 使用温度範囲(℃)-40~85 レンズ色 材質(絶縁体)PBT(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 取付穴径(Φmm)8.3 端子金具はんだ付け兼用110タブ端子 (t0.5用) 取付板厚(mm)0.5~2.0 色(本体) パネル取付方式ワンタッチ装着 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC500
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸型 レンズΦ8mm 凸型レンズ 樹脂本体 LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)ポリカーボネート 耐電圧AC500V (1分間) 材質(絶縁体)PBT 端子金具LEDリード線 (□0.5) 取付板厚(mm)3.0(MAX) ナット二面幅(mm)10 パネル取付方式ナット締め付け 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 樹脂フード ワンタッチ LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)ポリカーボネート 耐電圧AC500V (1分間) 材質(絶縁体)PBT (UL94V-0) 端子金具はんだ付け兼用110タブ端子 (t0.5用) 取付板厚(mm)0.5~2.0 パネル取付方式ワンタッチ装着 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

丸型 レンズΦ7mm 凸型レンズ 樹脂本体 低背 LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)ポリカーボネート 耐電圧AC500V (1分間) 材質(絶縁体)PBT 端子金具LEDリード線 (□0.5) 取付板厚(mm)2.5(MAX) ナット二面幅(mm)8 パネル取付方式ナット締め付け 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 金属フード LED 2色発光 表示灯 インジケーター
材質(本体)黄銅 レンズ色白 (赤、緑2色発光) 耐電圧AC500V (1分間) 材質(絶縁体)PBT 端子金具LEDリード線 (□0.5) 取付板厚(mm)1.5(MAX) ナット二面幅(mm)9 パネル取付方式ナット締め付け 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角型 レンズ9×9mm 凸型レンズ 樹脂本体 LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)ポリカーボネート 耐電圧AC500V (1分間) 材質(絶縁体)PBT 端子金具LEDリード線 (□0.5) 取付板厚(mm)3.0(MAX). ナット二面幅(mm)10 パネル取付方式ナット締め付け 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 金属本体 低背 LED 2色発光 表示灯 インジケーター
材質(本体)黄銅 レンズ色白 (赤、緑2色発光) 耐電圧AC500V (1分間) 材質(絶縁体)PBT 端子金具LEDリード線 (□0.5) 取付板厚(mm)1.5(MAX) ナット二面幅(mm)9 パネル取付方式ナット締め付け 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 樹脂フード リード線付き ワンタッチ LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)ポリカーボネート 耐電圧AC500V (1分間) 材質(絶縁体)PBT (UL94V-0) 取付板厚(mm)0.5~2.0 リード線UL1007 AWG26 撚り線 パネル取付方式ワンタッチ装着 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)