絞り込み
ブランド
  • 富士電機(5)
  • omron(オムロン)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
定格電圧(V)
  • AC100
  • AC24(7)
  • AC110(3)
  • AC200(9)
  • AC220(3)
  • AC250(3)
  • DC100/110(3)
  • DC1.5(11)
  • DC3(15)
  • DC4.5(15)
  • DC5(23)
  • DC5~24(6)
  • DC6(15)
  • DC9(14)
  • DC12(43)
  • DC12~24(5)
  • DC24(53)
  • DC48(14)
  • DC110(3)
  • その他(5)
接点構成
  • 1a(2)
  • 1b(1)
  • 1c(1)
  • 2c(3)
  • 3c(1)
極数
  • 3(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニコントロールリレー 富士電機ミニコントロールリレー富士電機(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から119日以内出荷
電気用品安全法準拠品です。 コイルの化粧紙の色別によりコイル電圧の判別が容易です。
種類コントロールリレー接点構成3c端子形状プラグイン端子接点機構単接点CR回路ダイオード有り無しピン数(ピン)11外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21.0×27.8×40.6機械的耐久性5000万回以上規格UL認定、CSA認定、TUV認定、JIS4530に準拠極数3最小適合負荷5V、1mA(参考値)最大連続印加電圧定格電圧の110%質量(g)約33取り付け形状標準形周波数(Hz)50/60消費電力(VA)50Hz:約1.2/1.4、60Hz:約1.0/1.2接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)耐衝撃(誤動作)200耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000定格絶縁電圧(V)250定格通電電流(A)5適合ソケットTP511、TP11B、TP11R2、TP511X2動作時間(ms)20以下動作電圧定格電圧の80%以下(at20℃)復帰時間(ms)20以下復帰電圧定格電圧の30%以上(at20℃)取付方式プラグイン保護構造ケース入り接点最大許容電圧(V)250接点最大許容電流(A)5
有接点アナンシェータ・リレーユニット MYA omron(オムロン)有接点アナンシェータ・リレーユニット MYAomron(オムロン)
5,398税込5,938特価
1個
当日出荷から101日以内出荷
各種制御回路の集中警報装置に適した安全用保護機器。 形MYAは形MY4ミニパワーリレーを組み合わせ、各種の警報機能をもたせたものです。 小型、プラグイン・タイプのためスペースが有効に使え、保守・点検などの取り扱いが簡単。 用途上、大別すると4種類あるため、最適の機種を選択できます。 ロイド規格認定品。(形MYA-LA12/LB12を除く)
フロートレス液面リレーユニット Panasonic(パナソニック)フロートレス液面リレーユニットPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
種類ソリッドステート・リレー
ミニコントロールリレー 高容量形 富士電機ミニコントロールリレー 高容量形富士電機
1個
欠品中
種類コントロールリレー接点構成2c
警報リレー アナンシェータリレーRV形 富士電機警報リレー アナンシェータリレーRV形富士電機
7,398税込8,138
1個
6日以内出荷から31日以内出荷
種類安全リレー
ミニコントロールリレー 低電圧保証形 富士電機ミニコントロールリレー 低電圧保証形富士電機
1個
欠品中
種類コントロールリレー接点構成2c
ミニコントロールリレー 磁気保持形 富士電機ミニコントロールリレー 磁気保持形富士電機
1個
欠品中
種類コントロールリレー接点構成2c
制御機器・PLC・リレー