制御機器・PLC・リレー :「安全器」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
Siemens SIMATIC ET 200SP通信モジュールCM CANは、ET 200SPシステムをCAN又はCANオープンフィールドバスに接続し、データ交換を可能にするように設計されています。これにより、最大60個のCANノードと通信することができます。構成は、TIAポータル(V15.1以降)で実行されます。対応するHSPを用意しています。CANオープンモードでは、外部デバイス説明ファイル(.edsファイル)をインポート / エクスポートできます。
仕様SiemensのこのPLC拡張モジュールを使用して、システムにリンクされた入出力デバイスを管理します。このコンポーネントの短絡保護機能は、障害が発生したときに電源を遮断し、機器を保護し、長時間の生産ダウンタイムを防止します。センサ、リミットスイッチ、プッシュボタンなどのアイテムに対応するための8つの入力を備え、正確な近接及び温度制御を実現します。2つの出力を介して、モータ、照明、バルブなどのオン / オフ負荷を調整できます。PLCアクセサリはコンパクトで、狭いスペースに簡単に収まります。産業用のセットアップで自動化されたプロセス動作で使用できます。
寸法(mm)15×73×58
シリーズ6ES713
定格電圧 DC V24
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品SIMATIC I/Oシステム
1個
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。