制御機器・PLC・リレー :「PVC」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
電子機器の汎用的な信号用ケーブルです。
シールド、ツイストペア構造であるため電磁ノイズに強い構成となっております。
絶縁体とシースに非鉛耐熱ビニルを使用しております。
UL VW-1難燃試験に合格しております。
用途RS232C用ケーブル等に
導体構成(本/mm)7/0.127
シース外径(Φmm)11.6
対数(P)20
定格電圧(V)300
耐電圧2000V/分
材質(シース)非鉛耐熱ビニル
材質(絶縁体)PVC(ポリ塩化ビニル)
概算質量(kg/km)145
導体抵抗(Ω/km)(20℃)228
絶縁抵抗(MΩ/km)100
シース色ワームグレー
定格温度(℃)80
材質(導体)すずめっき軟銅線
シールド編組密度(%)80
ケーブルサイズ(AWG)28
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器・PLC・リレー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。