2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シマデン温度検出器
一般空調用の壁面設置タイプの温・湿度検出器です。小型・軽量で取り付け工事が簡単です。ヨーロッパ端子採用で、作業効率・安全性を考慮しています。
質量(g)60 電圧(V)DC12~24 出力温度:Pt100 測温抵抗体 3導線式抵抗出力 温度範囲(℃)0~50 温度Pt100(測定電流2mA、3線出力) 検出素子湿度:高分子センサー 素子数温度:1素子、湿度:1素子
1台
15,980 税込17,578
11日以内出荷

一般空調用の壁面設置タイプの温・湿度検出器です。小型・軽量で取り付け工事が簡単です。ヨーロッパ端子採用で、作業効率・安全性を考慮しています。検出範囲は0~50℃、20~95%RH。検出精度は±0.5℃(at 10~40℃)、±3%RH(at 25℃ 40~80%RH)温度仕様のみの場合は、DC電源は不要です。
質量(g)60 電圧(V)DC12~24 温度範囲(℃)0~50 温度Pt100(測定電流2mA、3線出力) 検出素子湿度:高分子センサー 素子数温度:1素子、湿度:1素子
1台
49,980 税込54,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)