3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

適合規格EMC:EN61131-2:2007/EN61326-1:2013、安全規格:EN61131-2:2007/EN61010-1:2010、UL規格:UL508、c-UL規格:CSA C22.2 No.142、KC(韓国電波法) 分解能低感度モード:1mA、高感度モード:0.01mA 消費電流(A)(DC5V内部)0.17 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)98×27.4×90.5 計測範囲低感度モード:0~1000mA、高感度モード:0.00~100.00mA 相線式単相2線式/単相3線式/三相3線式共用 適合電線電圧入力端子:単線AWG24~AWG17(Φ0.5~1.2mm)/より線AWG20~AWG16(0.5~1.3mm2)、ZCT入力端子(Z+、Z端子):AWG24~AWG17(Φ0.5~1.2mm)/より線AWG20~AWG16(0.5~1.3mm2) 入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ16点)
1個
94,980 税込104,478
5日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)