制御機器・PLC・リレー :「バネ 種類」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
タイプ待機タイプ,初期実行タイプ,スキャン実行タイプ,定周期実行タイプ,イベント実行タイプ
消費電力(W)5
定格電圧(V)DC24
制御方式ストアードプログラム繰返し演算
周波数(kHz)[X0~X5]:200/[X6~X17]:10
入力電圧(V)DC24 +20%,-15%
出力点数16点
入力点数16点
入力信号無電圧接点入力,シンク:NPNオープンコレクタトランジスタ/ソース:PNPオープンコレクタトランジスタ
メモリー容量プログラム容量:64kステップ/128kステップ(128kバイト/256kバイト,フラッシュメモリ)、SDメモリカード:メモリカード容量分(SD/SDHCメモリカード:最大16Gバイト)、デバイス/ラベルメモリ:120kバイト、データメモリ/標準ROM:5Mバイト
動作表示入力ON時LED点灯/出力ON時LED点灯
フラッシュ書込み最大2万回
入出力点数(1)入出力点数:384点以下、(2)リモートI/O点数:512点以下、(1)と(2)の合計点数:512点以下
時計機能表示情報:年,月,日,時,分,秒,曜日(うるう年自動判別)、精度:月差 ±45秒/25℃(TYP)
定格感度電流(mA)[入力ON]X0~X17:3.5以上/X10以降:3.0以上、[入力OFF]1.5以下
ヒューズ125V 3.15A タイムラグヒューズ
最大負荷電流(A)2(1点)
定格電圧変動範囲+20%,-15%
入力電流(mA)X0~X17:5.3mA/DC24V
接続形状スプリングクランプ端子台
入力形式シンク/ソース
電源容量(mA)DC24V:500、DC5V:720
許容瞬時停電時間(ms)5
プログラミング言語ラダーダイアグラム(LD),ストラクチャードテキスト(ST),ファンクションブロックダイアグラム/ラダー言語(FBD/LD),シーケンシャルファンクションチャート(SFC)
入出力制御方式リフレッシュ方式
出力形式リレー出力
停電保持機能最大12Kワード
保持方法大容量コンデンサ
突入電流最大35A 0.5ms以下/DC24V
命令処理時間(ns)LD X0:34、MOV D0 D1:34
最大格納ファイル本数デバイス/ラベルメモリ1本、[データメモリ] P:プログラムファイル数32本/FB:FBファイル数16本、[SDメモリカード] 2Gバイト511本/4G,8G,16Gバイト65534本
最小負荷電流(mA)2
割込種類内部タイマ割込み,入力割込み,高速比較一致割込み,ユニット
最小負荷電圧(V)DC5
入力インピーダンス(kΩ)X0~X17:4.3
停電保持時間(日)10
応答時間(ms)10
回路(入力)フォトカプラ絶縁
回路(出力)機械的絶縁
1個
¥53,980
税込¥59,378
欠品中
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器・PLC・リレー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。