制御機器・PLC・リレー :「三菱 got」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(5枚)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

第3 世代のスタンダードモデル。 オールインワンの使いやすさと柔軟な拡張性。 FX3 シリーズの使いやすさを凝縮。 小規模制御に適したコストパフォーマンス。
仕様FX3G CPU Base Units 取付方式DINレール シリーズFX3Gシリーズ ユニット種別基本ユニット 保存温度範囲(℃)-25~75 入力仕様DC24V 7mA/5mA・シンク/ソース入力 7mA/5mA 動作温度(℃)0~55 入力形式DC24V シンク/ソース プログラムメモリ容量32000 ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め32000 ステップ) ターミナルタイプネジ 相対湿度(%RH)[動作時]5~95(結露しないこと)
1台ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

用途時計データ、メンテナンス時期通知用データバックアップ用電池 種別二酸化マンガンリチウム一次電池 種類二酸化マンガンリチウム一次電池 電圧(V)(初期)3.0
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(5枚)ほか
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

GOT Mobile機能を使用するためのライセンスです。
適合機種GT27、GT25 シリーズGOT2000 対応機種GT27、GT25
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GT25ハンディGOT、GT14ハンディGOTを壁・台上に固定するための金具です。
適合機種GT2505HS-VTBD、GT14ハンディGOT 種別ハンディGOT壁掛け金具 シリーズGOT2000/GOT1000 対応機種GT2505HS-VTBD、GT14ハンディGOT
1台
4,498 税込4,948
5日以内出荷

1個ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


MINI-DIN 8pinコネクタでGOTと接続し、RS-422通信を行う拡張ボードです。
適合機種FX5S.FX5UJ.FX5U 質量(kg)約0.02 定格電圧(V)DC5(内部給電) 適合ユニット型式FX5UJ CPUユニット:初品から対応、FX5U CPUユニット:初品から対応 消費電流(mA)20/DC5V(内部給電) 通信方式半二重双方向 絶縁方式非絶縁(通信ラインとCPU間) 通信速度9600/19200/38400/57600/115200(bps) 伝送規格RS-422規格準拠 外部接続MINI-DIN 8pin(メス) 伝送距離(m)GOTの仕様による
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

シリーズGOT2000 取付可能板厚(mm)1~3(GOTに取り付けた時) 保護構造IP67F
1個ほか
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


VNCサーバ機能を使用するためのライセンスです。
適合機種GT27、GT25 シリーズGOT2000 対応機種GT27、GT25
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


GT25-J71E71-100 は、GOTでEthernet接続やゲートウェイ機能などを行う場合に使用します。
適合機種GT27、GT25(5.7型、ワイドモデル、耐環境性強化モデル、ハンディGOTを除く) 質量(kg)0.07 長さ(m)(最大セグメント)100 段数(最大カスケード接続)100BASE-TX:2段、10BASE-T:4段 適合規格UL/cUL、CE(EMC)、CE(RoHS)、KC 対応機種GT27、GT25(5.7型、ワイドモデル、耐環境性強化モデル、ハンディGOTを除く) 消費電流(A)(内部DC5V)0.14 伝送方法ベースバンド 接続台数GOT/128台(推奨16台以下) 伝送距離(m)(ノード間最長距離)200 GOTへの装着ユニット数拡張ユニットインタフェースに1ユニットのみ装着可能 GOT設置距離(m)(接続条件)100 データ転送方式100BASE-TX、10BASE-T
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷

仕様プリンタ接続用USBスレーブ(PictBrigdge)1ch 付属品プリンタ接続専用ケーブル(3m) 対応機種GT16、GT15
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷

特殊取付金具は、GOTをATEX、KCs規格に対応させるため使用します。
適合規格ATEX、KCs(GOT本体に組み込んだ状態で対応)
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対応機種GT2103(GT2103-PMBLSは除きます) 分類オプションユニット 電源電圧(V)入力:3.3(GT2103から供給) 使用周囲温度(℃)0~55
1個
2,898 税込3,188
当日出荷


1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様Dサブ9ピンオス⇔ヨーロッパ端子台5ピンへの変換コネクタ 対応機種GT14、GT11、GT10
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


MESインタフェース機能を使用するためのライセンスです。
シリーズGOT2000 対応機種GT27、GT25 適合機種GT27、GT25
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


パソコンリモート操作機能(Ethernet)を使用するためのライセンスです。
適合機種GT27、GT25 シリーズGOT2000 対応機種GT27、GT25
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

品名シリアルマルチドロップ接続ユニット 対応機種GT16、GT15、GT14、GT11、ハンディGOT、GT10 主な用途GOTマルチドロップ接続用
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

仕様音声出力用(Φ3.5ステレオピンジャック) 品名音声出力ユニット 対応機種GT16、GT15、GT27
1個
16,980 税込18,678
欠品中

仕様QCPU⇔GOT長距離接続時にシーケンサの基本ベースに装着して使用 適合機種GT27、GT25(5.7型、ワイドモデル、耐環境性強化モデルを除く)、GT16、GT15、GT115□-Q□BDQ、A985(-V)/A97□/A960/A956(W)/A951GOT-Q 対応機種GT27、GT25(5.7型、ワイドモデル、耐環境性強化モデルを除く)、GT16、GT15、GT115□-Q□BDQ、A985(-V)/A97□/A960/A956(W)/A951GOT-Q
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

仕様インテリジェントデバイス局ユニットCC-Link Ver.2対応 対応機種GT16、GT15
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷


1個
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途GOTマルチドロップ接続用、マルチチャンネル機能用、温度調節器接続用、MODBUS(R)/RTU接続用 仕様RS-232⇔RS-485変換アダプタ 適合機種GT2505-VTBD、GT1455-QTBDE、GT1450-QMBDE、GT1450-QLBDE、GT1455-QTBD、GT1450-QMBD、GT1450-QLBD 消費電力(W)0.5以下(100mA/DC5V)、GOTから給電 対応機種GT2505-VTBD、GT1455-QTBDE、GT1450-QMBDE、GT1450-QLBDE、GT1455-QTBD、GT1450-QMBD、GT1450-QLBD 分類通信ユニット 使用周囲温度(℃)0~55℃ 使用周囲湿度(%RH)10~90、結露なきこと
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷

仕様CFカード→メモリカード(TYPEⅡ)交換アダプタ 対応機種GT16、GT15、GT11、ハンディGOT
1個
7,198 税込7,918
5日以内出荷

UV保護シートは、GOT表示部のタッチキーを操作するときに、操作面を傷や汚れから保護するために使用します。
適合機種GT2507T-WTSD シリーズGOT2000 表面処理アンチグレア(UVカット) 対応機種GT2507T-WTSD 大きさ7型 USB耐環境カバー部開口なし
1枚
8,998 税込9,898
5日以内出荷

1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷


耐環境シートは、GOT表示部のタッチキーを操作するときに、操作面を傷や汚れから保護するために使用します。
保護構造IP67F対応用 シリーズGOT2000 表面処理アンチグレア 色(シート)シルバー
1枚
9,898 税込10,888
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合機種GT SoftGOT2000 対応機種GT SoftGOT2000 主な用途USBポート用
1個
129,800 税込142,780
当日出荷

1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷