制御機器・PLC・リレー :「二重」の検索結果

特価
本日8月23日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニット種別制御ネットワークユニット ネットワーク名MELSECNET/H 最大ネットワーク数239
1台
65,980 税込72,578
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

適合規格CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) LR NK DNV ABS RINA BV KR ユニット種別機能拡張ボード(RS-232C通信用) 接続方法(外部機器)D-SUB 9Pinコネクタ(オス) 通信方式全二重双方向 表示LEDRD、SD 入出力点数入出力占有なし 入出力占有点数入出力占有なし 伝送規格RS-232C規格準拠 通信手順無手順、専用プロトコル1、4形式、プログラミング通信 伝送距離(m)最大15
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニット種別制御ネットワークユニット 接続ケーブル1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル カテゴリ5e以上(二重シールドケーブル) ネットワークタイプCC-Link IEフィールドネットワーク(マスタ局/ローカル局) 通信速度1Gbps 1ネットワークの接続局数121台(マスタ局1台、スレーブ局最大120台) 伝送路ライン型、スター型、リング型 最大ネットワーク数239
1台
66,980 税込73,678
当日出荷

適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) LR NK DNV ABS RINA BV 機能マスタ/スレーブ機能 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)98×27.4×90 入出力点数32点(I/O割付:インテリ32点) 入出力点数(点)32点(I/O割付:インテリ32点)
1個
65,980 税込72,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)0.08 電源DC5V 30mA(シーケンサからの内部給電) 耐電圧D-SUB 9Pinコネクタと基本ユニットのアース端子間:AC500V 1分間 表示RD、SD、POWER 通信方式全二重双方向 絶縁方式ホトカプラ絶縁 絶縁抵抗(MΩ)D-SUB 9Pinコネクタと基本ユニットのアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて5以上 表示LEDRD、SD、POWER 耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hz のノイズシミュレータによる 耐衝撃(m/s2)147、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回 耐振動【DINレール取付時】(周波数:10~57Hz)片振幅:0.035mm X、Y、Z各方向10回(合計各80分)、(周波数:57~150Hz)加速度:4.9m/s2 X、Y、Z各方向10回(合計各80分)【直接取付時】(周波数:10~57Hz)片振幅:0.075mm X、Y、Z各方向10回(合計各80分)、(周波数:57~150Hz)加速度:9.8m/s2 X、Y、Z各方向10回(合計各80分) 周囲温度(℃)(動作時)0~55、(保存時)-25~75 通信速度MODBUS通信:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200(bps)、無手順通信・計算機リンク:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400(bps)、プログラミング通信:9600/19200/38400/57600/115200(bps) 伝送規格RS-232C準拠 適合シーケンサFX3S、FX3G、FX3GC、FX3U、FX3UC:(FX3U、FX3UC-32MT-LT(-FX3□-CNV-ADPが必要)[232ADP-MBはMODBUS通信をしなければ初品より対応] 外部接続D-SUB 9Pinコネクタ(オス) 伝送距離(m)最大15 相対湿度(%RH)5~95(結露しないこと)(動作時) 使用高度(m)2000以下
1個
8,098 税込8,908
当日出荷

1個
59,980 税込65,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷

1個
58,980 税込64,878
11日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)0.17 接続(カスケード接続段数)最大20段 通信方式トークンパッシング方式 消費電流(A)0.82(DC5V内部) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×110 ケーブル(通信)1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル:カテゴリ5e以上、(二重シールド付・STP)ストレートケーブル 通信速度1Gbps 入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ 32点) 伝送路ライン型、スター型(ライン型とスター型の混在も可能)、リング型 伝送容量(トランジェント)最大1920バイト 最大ネットワーク数239
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

仕様MODBUS(R)RTU通信マスタ機能(通信プロトコル支援機能による)●インタフェース:RJ45(AUTO MDI/MDI-X) 質量(kg)0.18 規格100BASE-TX/10BASE-T 適合ユニット型式RS-422/485アダプタ 通信方式100BASE-TX:全二重/半二重、10BASE-T:半二重 消費電流(A)(DC5V内部)0.6 伝送方法ベースバンド 入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ32点) 伝送速度100BASE-TX:100Mbps、10BASE-T:10Mbps 対応プロトコルMODBUS(R)
1個
119,800 税込131,780
当日出荷

仕様BACnet(R)システム対応、コントローラ/ワークステーション●IPバージョン:IPv6/IPv4●通信モード:全二重/半二重 タイプBACnet(R) 伝送速度(bps)100M/10M 伝送方法ベースバンド 最大セグメント長(m)100(スイッチングハブとノード間の長さ)
1個
589,800 税込648,780
8日以内出荷

仕様●インタフェース:RJ45(AUTO MDI/MDI-X)●通信モード:1000BASE-T:全二重、100BASE-TX:全二重●通信ケーブル:規格を満たすEthernetケーブル:カテゴリ5e以上(二重シールド付・STP)ストレートケーブル 質量(kg)0.2 消費電流(A)(DC5V内部)0.81 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98)×27.8×110 通信速度1Gbps/100Mbps 入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ32点) 伝送速度(データ)1Gbps/100Mbps 最大セグメント長(m)(Ethernetポート)100
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷

仕様●インタフェース:SDメモリカードスロット部:SD/SDHCメモリカード(2~16Gバイト)、Ethernetポート:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T●時計:CPUユニット(マルチCPUシステム時は1号機CPU)から取得 接続方式(Ethernet)IPv4 機能Ethernetポート(サポート):オートネゴシエーション機能(通信速度/通信方式自動認識)、オートMDI/MDI-X(ストレート/クロス自動認識) 通信方式(Ethernetポート)全二重/半二重 消費電流(A)(DC5V内部)1.25 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×27.8×110 適合コネクタ(外部配線)RJ45 伝送方法(Ethernetポート)ベースバンド 入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ32点) 伝送速度Ethernetポート(データ):10Mbps(10BASE-T)/100Mbps(100BASE-TX)/1000Mbps(1000BASE-T) 最大セグメント長(m)(Ethernetポート)100
1個
219,800 税込241,780
5日以内出荷

仕様●インタフェース:(Ethernetポート)10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T●時計:CPUユニット(マルチCPUシステム時は1号機CPU)から取得 質量(kg)0.25 接続方式(Ethernet)IPv4 チャンネル数2チャンネル(Ethernet) 機能Ethernetポート(サポート):オートネゴシエーション(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tを自動認識)、オートMDI/MDI-X(ストレート/クロス自動認識) 通信方式(Ethernetポート)全二重/半二重 消費電流(A)(DC5V内部)1.25 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×27.8×110 適合コネクタEthernetポート(外部配線):RJ45 伝送方法(Ethernetポート)ベースバンド 入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ32点) 伝送速度Ethernetポート(データ):10Mbps(10BASE-T)/100Mbps(100BASE-TX)/1000Mbps(1000BASE-T) 最大セグメント長(m)(Ethernetポート)100
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷

1個
68,980 税込75,878
4日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




ユニット種別制御ネットワークユニット 接続ケーブル光ファイバケーブル(マルチモードファイバ) 適合コネクタ2連LC形コネクタ ネットワークタイプCC-Link IEコントローラネットワーク(管理局/通常局) 通信速度1Gbps 1ネットワークの接続局数最大120台(管理局:1 通常局:119) 伝送路二重ループ 伝送容量(トランジェント)最大1920バイト 最大グループ数32 最大ネットワーク数239
1台
169,800 税込186,780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●インタフェース:Ethernet部:10BASE-T/100BASE-TX、RS-232部:RS-232準拠●同時接続数:5(Webサーバ)●HTTPバージョン:1.0(Webサーバ)●ユーザ領域容量:(Webサーバ)標準ROM:最大5MB、コンパクトフラッシュカード使用時:最大1GB(ただし、ホームページ容量+ロギング容量を含む)●ユーザ画面作成用部品:(Webサーバ)Javaアプレット:15種類、SSI:1種類、CGI:3種類[Webサーバユニットに標準添付されたファイルを使用可(ユーザによる作成不可)]●時計:シーケンサCPU(マルチCPUシステム時は、1号機CPU)から取得(60秒ごと) 質量(kg)0.17 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27.4×98×90 通信方式Ethernet部:全二重/半二重通信モード、RS-232部:全二重通信 消費電流(A)0.69(DC5V内部) 入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ32点) 伝送速度Ethernet部(データ):10Mbps(10BASE-T)/100Mbps(100BASE-TX)、RS-232部:9600/19200/38400/57600/115200bps 伝送距離(m)RS-232部:最大15
1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷



仕様●インタフェース:Ethernet部:10BASE-T/100BASE-TX 質量(kg)0.15 接続[ユニット-コンピュータ間]最大5本/[ユニット-アクセス先CPU間]最大64台(自局1台+他局63台) 通信方式Ethernet部:全二重/半二重通信モード 消費電流(A)0.58(DC5V内部) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)98×27.4×90 伝送方法Ethernet部:ベースバンド 入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ32点)
1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷

質量(kg)0.18 通信方式トークンリング方式 消費電流(A)0.88(DC5V内部) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×110 ケーブル(通信)1000BASE-SXの規格を満たす光ファイバケーブル:マルチモード光ファイバ(GI) 適合コネクタ2連LC形コネクタ 通信速度1Gbps 入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ 32点) 伝送路二重ループ 伝送容量最大1920バイト 最大ネットワーク数239
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

電源電圧:DC24V +20% -15%、消費電流:220mA 適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) 通信方式時分割方式 接続ケーブル規格を満たすEthernetケーブル:カテゴリ5e以上(二重シールド付・STP)ストレートケーブル 入出力点数8点 通信速度1Gbps、100Mbps(ファームウェアバージョン”1.010”以降で使用できます) 最大接続台数マスタ局時:61、ローカル局時:121 伝送路ライン型、スター型(ライン型とスター型の混在も可能) 局番マスタ局:0、ローカル局:1~120 局種類マスタ局またはローカル局 EthernetインタフェースRJ45コネクタ(AUTO MDI/MDI-X)
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷

1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●最大ケーブル総延長(最大伝送距離):ライン型:12000m(マスタ局1台およびスレーブ局120台接続時)、スター型:システム構成による、リング型:12100m(マスタ局1台およびスレーブ局120台接続時) 機能RAS機能:自動復列機能、スレーブ局の切離し、ループバック機能 通信方式トークンパッシング方式 消費電流(A)(DC5V内部)0.89 接続ケーブル1000BASE-Tの規格を満たすEthernet規格対応品ケーブル、カテゴリ5e以上(二重シールドケーブル) 通信速度1Gbps 入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ32点) 接続台数(最大)マスタ局:1台(マスタ局にスレーブ局を最大120台接続可能)、ローカル局:120台 通信ポートCC-Link IEフィールドネットワークポート×2
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷

電源電圧:DC24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲DC20.4~28.8V)、電流:20mA 接続方式(外部配線)出力部、外部供給電源部:40点2ピーススプリングクランプ端子台 出力点数8点(単一配線時)、4点(二重配線時) 保護等級IP2X 絶縁方式(出力)フォトカプラ絶縁 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×23×111.5 絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子一括とアース間:DC500V、絶縁抵抗計にて10以上 保護機能出力過負荷保護機能 定格負荷電圧(V)DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲DC20.4~28.8) 突入電流(A)最大:1.0/10ms以下 設置場所制御盤内 耐衝撃(m/s2)JIS B 3502、IEC 61131-2に適合(147、作用時間11ms、正弦半波パルスにてXYZ/3方向各3回) 耐振動(JIS B 3502、IEC 61131-2に適合)【断続的な振動がある場合】周波数5~8.4Hz、片振幅:3.5mm、周波数8.4~150Hz、定加速度9.8(m/s2)、掃引回数X/Y/Z各方向10回、【連続的な振動がある場合】周波数5~8.4Hz、片振幅1.75mm、周波数8.4~150Hz、定加速度4.9(m/s2) 負荷電流(mA)最大:500/1点、4000/1コモン(正面取付け時)、正面取付け時以外はディレーティング図参照 出力形式ソース+ソースタイプ 電圧降下(V)(ON時最大)DC1.0以下 絶縁耐圧(V/1分間)DC外部端子一括とアース間:AC500 漏洩電流(mA)(OFF時)0.5以下
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング