制御機器・PLC・リレー :「緊急用」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様緊急停止入力ケーブル製作用コネクタ(緊急停止入力ケーブルをお客様にて製作する場合に手配してください。)
適合機種Q170DEMICBL□M
1個
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
仕様●ON電圧/電流:外部指令信号/切換え信号(CHG):DC17.5V以上/3.5mA以上、緊急停止入力信号(EMI):DC17.5V以上/2.0mA以上●OFF電圧/電流:外部指令信号/切換え信号(CHG):DC5V以下/0.9mA以下、緊急停止入力信号(EMI):DC1.8V以下/0.18mA以下
外形寸法(mm)90.0(H)×45.0(W)×95.0(D)
接続方式(サーボアンプ)SSCNETⅢ/H(1系統)
定格入力電圧(V)外部指令信号/切換え信号(CHG):DC24、緊急停止入力信号(EMI):DC24V
入力方式外部指令信号/切換え信号(CHG)、緊急停止入力信号(EMI):プラスコモン/マイナスコモン共用(フォトカプラ絶縁)
応答時間外部指令信号/切換え信号(CHG)、緊急停止入力信号(EMI):1ms以下(OFF→ON、ON→OFF)
定格入力電流(A)外部指令信号/切換え信号(CHG):約0.005、緊急停止入力信号(EMI):約0.0024
使用電圧範囲(V)外部指令信号/切換え信号(CHG):DC21.6~26.4V(DC24V/±10%、リップル率5%以内)、緊急停止入力信号(EMI):DC20.4~26.4V(DC24V、+10%/-15%、リップル率5%以内)
入出力占有点数32点(I/O割付:インテリジェント機能ユニット32点)
入力抵抗(kΩ)外部指令信号/切換え信号(CHG):約5.6、緊急停止入力信号(EMI):約10
最大局間距離(m)SSCNETⅢ/H:100、 SSCNETⅢ:50
総延長距離(m)(最大)SSCNETⅢ/H:1600、 SSCNETⅢ:800
仕様●ON電圧/電流:汎用入力信号:DC17.5V以上/3.5mA以上、緊急停止入力信号:DC17.5V以上/2.0mA以上●OFF電圧/電流:汎用入力信号:DC5V以下/0.9mA以下、緊急停止入力信号:DC1.8V以下/0.18mA以下
外形寸法(mm)168(H)×52(W)×135(D)
制御方式ストアードプログラム繰り返し演算
接続方式サーボアンプ:SSCNETⅢ/H(1系統)
定格入力電圧(V)汎用入力信号:DC24、緊急停止入力信号:DC24
入力方式汎用入力信号:プラスコモン/マイナスコモン共用(フォトカプラ絶縁)、緊急停止入力信号:シンク/ソース(フォトカプラ絶縁)
入力点数汎用入力信号:4、緊急停止入力信号:1
応答時間汎用入力信号、緊急停止入力信号:1ms以下(OFF→ON、ON→OFF)
消費電流(A)(DC24内部)1.4
定格入力電流(A)汎用入力信号:約0.005、緊急停止入力信号:約0.0024
使用電圧範囲(V)汎用入力信号:DC21.6~26.4(DC24V/±10%、リップル率5%以内)、緊急停止入力信号:DC20.4~26.4(10/-15%、リップル率5%以内)
入出力制御方式リフレッシュ方式
制御軸数最大16軸
入力抵抗(kΩ)汎用入力信号:約5.6、緊急停止入力信号:約10
最大局間距離(m)SSCNETⅢ/H:100、 SSCNETⅢ:50
総延長距離(m)(最大)SSCNETⅢ/H:1600、SSCNETⅢ:800
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。