定格周波数(Hz)50/60切替
動作表示動作時:橙色、復帰時:黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電力(W)21
定格電圧(V)AC100~240
制御方式ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み命令あり
定格周波数(Hz)50/60
入力電圧(V)DC24V ±10%
出力点数14点
入力点数16点
入力信号無電圧接点入力,シンク:NPNオープンコレクタトランジスタ/ソース:PNPオープンコレクタトランジスタ
動作表示ホトカプラ駆動時パネルのLED点灯
保護機能キーワード保護機能/カスタマーキーワード機能あり
漏れ電流(mA)0.1以下/DC30V
突入電流(A)最大15 5ms以下/AC100V,最大28 5ms以下/AC200V
演算処理速度(μs/命令)基本命令:0.21、応用命令:0.5~数100
入出力点数入力点数:16点以下(増設不可)、出力点数:14点以下(増設不可)、合計点数:30点以下(増設不可)
命令[基本命令]シーケンス命令:29個・ステップラダー命令:2個、[応用命令]応用命令:116種
時計機能内蔵
定格感度電流(mA)[入力ON]X000~X007:4.5以上/X010以降:3.5以上、[入力OFF]1.5以下
ヒューズ250V 1A
電圧許容範囲(V)AC85~264
最大負荷電流(A)0.5(1点)
入力電流(mA)X000~X007:7/DC24V、X010以降:5/DC24V
接続形状固定式端子台(M3ネジ)
入力形式シンク/ソース
電源容量(mA)DC24Vサービス:400
プログラミング言語リレーシンボル方式+ステップラダー方式(SFC表現可)
入出力制御方式一括処理方式(END命令実行時)、入出力リフレッシュ命令,パルスキャッチ機能あり
プログラムメモリ容量16000ステップ コメント,ファイルレジスタを含め16000ステップ / 16000ステップEEPROM(メモリバックアップ不要)
出力形式トランジスタ/ソース出力
入力インピーダンス(kΩ)X000~X007:3.3、X010以降:4.3
応答時間(ms)約10
回路(入力)ホトカプラ絶縁
回路(出力)ホトカプラ絶縁
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。