制御方式ストアードプログラム繰返し演算
USBポートUSB2.0 High Speed(miniB)×1
プログラミング言語ラダーダイアグラム(LD)、 シーケンシャルファンクションチャート(SFC)、 ストラクチャードテキスト(ST)、 ファンクション・ブロック・ダイアグラム(FBD/LD)
入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX、DY)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)
使用周囲湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
入出力点数(点)4096
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×54.6×110
出力接点ERR接点
絶縁抵抗(MΩ)入力・LG一括と出力・FG一括間、入力一括とLG間、出力一括とFG間:DC500V 絶縁抵抗計にて10以上
入力周波数(Hz)50/60±5%
ヒューズ内蔵(交換不可)
過電圧保護(V)5.5~6.5(DC5)
質量(kg)0.17
絶縁方式入出力端子とシーケンサ電源間:フォトカプラ絶縁、入力チャンネル間:非絶縁
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×131
絶縁抵抗(MΩ)入出力端子とシーケンサ電源間:DC500V 10以上
接続端子18点端子台
入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ 16点)
絶縁耐圧(V/1分間)入出力端子とシーケンサ電源間:AC500rms
適合ユニット型式MELSEC iQ-Rシリーズユニット、(電源ユニット)MELSEC iQ-Rシリーズ電源ユニット
取付ねじ穴サイズM4ネジ穴またはΦ4.5穴(M4ネジ用)
データ形式スタートビット:1、データビット:7/8、パリティビット:1(垂直パリティ)/なし、ストップビット:1/2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×27.8×110
通信方式回線、MCプロトコル交信、通信プロトコル交信、無手順プロトコル交信、双方向プロトコル交信、MODBUS交信、シンプルCPU通信
伝送速度(bps)1200/2400/4800/9600/14400/19200/28800/38400/57600/115200/230400
同期方式調歩同期方式
適合機種MELSEC iQ-Rシリーズ
入出力点数(点)32点(I/O割付:インテリ 32点)
適合機種MELSEC iQ-Rシリーズ
保護等級IP2X
絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上
出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)
サージキラーツェナーダイオード
絶縁耐圧(V/1分間)AC510
質量(kg)0.26
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×110×106(ベースユニット取付部98)
1台
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
質量(kg)0.13
入力電圧(V)DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V)
出力点数32点
入力点数32点
保護等級IP2X
応答時間[入力]{OFF→ON}0.1ms/0.2ms/0.4ms/0.6ms/1ms/5ms/10ms/20ms/70ms、(ON→OFF)0.2ms/0.3ms/0.5ms/0.7ms/1ms/5ms/10ms/20ms/70ms[出力](OFF→ON)0.5ms以下、(ON→OFF)1ms以下(定格負荷、抵抗負荷)
消費電流(A)0.22(DC5V内部)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×110
絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上
定格負荷電圧(V)DC12/24(許容電圧範囲 DC10.2~28.8V)
ヒューズなし
コモン仕様(入力)32点1コモン
配線方式40ピンコネクタ×2
最大負荷電流(A)0.2A/1点、Pilot Duty、2A/1コモン
入力電流(mA)4.0 TYP.(DC24V)
適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON3、A6CON4(別売)
入力形式DC入力(プラスコモン/マイナスコモン共用タイプ)
入出力占有点数32点(I/O割付:入出力混合 32点)
出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)
絶縁耐圧(V/1分間)AC510rms
入力抵抗(kΩ)5.3
1台
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
種別基本ベース
ユニット種別基本ベースユニット
電源ユニット装着可否必要
AC100~240V電源で使用可能な電源ユニットです。
外部負荷用として使用できるDC24V電源を内蔵しています。
適合(ベースユニット)Q35DB、Q38DB、Q312DB、Q63B、Q65B、Q68B、Q612B
接続方式外部配線/ネジ端子台(M3.5ネジ)
ベース装着位置Qシリーズ電源ユニット装着スロット
適合機種MELSEC iQ-Rシリーズ
質量(kg)0.07
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×27.8×110
入出力占有点数16点(I/O割付:空き 16点)(パラメータにて、0点、16点、32点、48点、64点、128点、256点、512点、1024点に変更可能)
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON4(別売)
位置決めデータ600データ/軸
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×27.8×110
制御単位mm、inch、degree、pulse
制御方式PTP(Point To Point)制御、軌跡制御(直線、円弧、ヘリカルとも設定可)、速度制御、速度・位置切換え制御、位置・速度切換え制御
調整機能(始動時間)0.00~10000.00ms(0.01ms単位)
入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ 32点)
適合R35B/R38B/R312B/R65B/R68B/R612B用
適合レールTH35-7.5Fe、TH35-7.5Al、TH35-15Fe
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)49×32×18.5
質量(kg)0.02
挿抜回数50回以内
質量(kg)0.13
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27.8×124×106(ベースユニット取付部98)
1台
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
質量(kg)0.19
消費電流(A)0.16(DC5V内部)
絶縁方式入出力端子とシーケンサ電源間:フォトカプラ絶縁、出力チャンネル間:非絶縁、外部供給電源とアナログ出力間:トランス絶縁
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×131
絶縁抵抗(MΩ)入出力端子とシーケンサ電源間:DC500V 10以上
接続端子18点端子台
短絡保護[出力]あり
入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ 16点)
絶縁耐圧(V/1分間)入出力端子とシーケンサ電源間:AC500rms、外部供給電源とアナログ出力間:AC500rms
接続(カスケード接続段数)最大20段
通信方式トークンパッシング方式
インターフェースRJ45(AUTO MDI/MDI-X)
伝送速度(bps)1G/100/10M
適合コネクタRJ45コネクタ
伝送方法ベースバンド
最大ネットワーク数239
1台
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
質量(kg)0.23
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27.8×131×106(ベースユニット取付部98)
1台
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
質量(kg)0.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27.8×110×106(ベースユニット取付部98)
1台
¥75,980
税込¥83,578
5日以内出荷
質量(kg)0.13
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27.8×129×106(ベースユニット取付部98)
1台
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
質量(kg)0.12
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27.8×129×106(ベースユニット取付部98)
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
適合機種MELSEC iQ-Rシリーズ
保護等級IP1X
絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上
開閉頻度(回/時)3600
入出力占有点数16点(I/O割付:出力 16点)
出力形式接点出力
最大開閉電圧(V)AC264 DC125
サージキラーなし
絶縁耐圧(V/1分間)AC2300
質量(kg)0.16
制御方式(誤り)CRC(X16+X12+X5+1)
通信方式ブロードキャストポーリング方式
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×131
ケーブル(通信)Ver.1.10対応CC-Link専用ケーブル
伝送速度(bps)156k/625k/2.5M/5M/10M(選択可能)
同期方式フレーム同期方式
伝送方法(フォーマット)HDLC準拠
入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ 32点)
最大接続台数64台(マスタ局時)
伝送路バス(RS-485)
符号化方式NRZI符号(Non Return to Zero Inverted)
局種類マスタ局(Ver.1マスタ局またはVer.2マスタ局)、ローカル局(Ver.1ローカル局またはVer.2ローカル局)
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
適合機種MELSEC iQ-Rシリーズ
質量(kg)0.24
出力点数16点
保護等級IP1X
消費電流(mA)280(DC5V内部)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×27.8×131
絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上
コモン仕様16点1コモン
入出力占有点数16点(I/O割付:出力 16点)
出力形式トライアック出力
サージキラーCRアブソーバ
絶縁耐圧(V/1分間)AC2300
1台
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
サージキラーツェナーダイオード
出力形式トランジスタ出力(ソースタイプ)
絶縁耐圧(V/1分間)AC510
絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上
保護等級IP2X
適合機種MELSEC iQ-Rシリーズ
質量(kg)0.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27.8×131×106(ベースユニット取付部98)
1台
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
質量(kg)0.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27.8×131×106(ベースユニット取付部98)
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。