制御機器・PLC・リレー :「plc端子台」の検索結果

特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
83件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

タイプリモートデバイス局 適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) チャンネル数4チャンネル 入力電圧(V)DC-10~+10(入力抵抗値:1MΩ) 保護等級IP2X 入力電流(mA)DC0~20(入力抵抗値:250Ω) 占有局数1 CC-Linkバージョン1.1
1個
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイプネジ端子台タイプ リモートターミナル仕様リモートI/Oユニット CC-Linkバージョン1.1
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様32点入出力用、0.5mm2(AWG20) 適合機種ビニル絶縁電線(より線)公称0.5mm2(AWG20)、最大外被径Φ1.9 種類端子台アダプタ 保護構造IP2X 接続可能電線(mm2)ビニル絶縁電線(より線)公称0.5mm2(AWG20)最大外被径Φ1.9
1台
5,598 税込6,158
当日出荷


1個
39,980 税込43,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプリモートI/Oユニット、スプリングクランプ、端子台タイプ 適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) 定格入力電圧(V)DC24 保護等級IP1XB 応答時間入力:1.5ms以下 絶縁方式フォトカプラ絶縁 定格入力電流(A)0.005 コモン仕様16点1コモン 入力形式DC入力、プラスコモン 外部接続3線式 動作電圧(V)ON電圧:14以上、OFF電圧:6以下 CC-Linkバージョン1.1
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプスプリングクランプ端子台タイプ 保護等級IP1XB ケーブルVer.1.10対応CC-Link専用ケーブル:FANC-110SBH、FA-CBL200PSBH、CS-110 定格負荷電圧(V)DC12/24 最大負荷電流(A)0.5/1点、4/1コモン 出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ) CC-Linkバージョン1.10 局種別リモートI/O局
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様最大8支線のスター配線、各支線ごとに伝送速度に応じた最大長の配線が可能、リピータ機能付き8ポートスター配線ハブユニット、スプリングクランプ端子台タイプ 保護等級IP2X 伝送速度(bps)156k/625k/2.5M/5M/10M(選択可能) CC-Linkバージョン1.10
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷


仕様18点端子台交換用、プッシュインタイプ タイプスプリングクランプ端子台 適合電線0.3~1.0mm2(AWG22~18)(より線)、Φ0.5~1.0mm(単線)
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

タイプリモートI/Oユニット、スプリングクランプ、端子台タイプ 保護等級IP2X 定格負荷電圧(V)DC12/DC24 負荷電流(A)0.1(定格) 外部接続2線式 漏洩電流(mA)0.1以下(OFF時)
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●開閉負荷:最小:DC5V、1mA●定格開閉電圧・電流:DC24V、0.5A 適合機種MELSEC-L CPUユニット 質量(kg)0.11 接続方式外部配線:スプリングクランプ端子台 適合電線(mm2)0.3~2.0(AWG22~14)(より線/単線) 応答時間OFF→ON:10ms以下、ON→OFF:12ms以下 消費電流(A)(DC5V内部)0.06 機械的寿命(万回)2000以上 電気的寿命(万回)定格開閉電圧・電流10以上
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

仕様FX3S CPUベースユニット. FX3Sは、取り付けた後は放置して良いPLCソリューションです。スペースとコストを考慮し、最大30のI/Oが必要です。 最小限の拡張性を備え、バッテリを使用しないメンテナンスフリーのコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンスなしで現場に置いたままにすることができます。. 第3世代ベーシックコンパクトPLC 最小限のサイズで高性能 電源内蔵 (AC電源) メンテナンスフリーのEEPROMメモリ 十分なメモリ容量 (4000ステップ) と装置の範囲 プ シリーズFX3S 制御方式[演算]ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み機能あり 演算処理速度(μs/命令)【基本】0.21、【応用】0.5~数100 命令シーケンス命令:29個・ステップラダー命令:2個、応用命令:116種 プログラムメモリ[内蔵メモリ容量・形式]16000ステップEEPROM、キーワード保護機能(カスタマーキーワード機能あり) 書込み許容回数:2 万回[メモリカセット(オプション)]EEPROM 32000 ステップ(ただし、16、000 ステップのみ使用可)ローダ機能付、書込み許容回数:1 万回[RUN中書込み機能]あり(シーケンサRUN 中にプログラムの変更可、ただしSFC プログラムやリストプログラムなどは除く) 時計機能内蔵 1980~2079年(うるう年補正あり)、西暦2桁/4桁、月差±45秒/25℃ 動作温度(℃)0~55 入出力制御方式一括処理方式(END命令実行時)、入出力リフレッシュ命令、パルスキャッチ機能あり プログラムメモリ容量4000ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め16000 ステップ) 通信ポート(内蔵)RS-422、USB Mini-B 各1ch プログラム仕様(言語)リレーシンボル方式+ステップラダー方式(SFC表現可)
1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1台
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

付属品FX3U-32BLバッテリ(本体装着済) シリーズFX3U ユニット種別基本ユニット 入力方式無電圧接点、またはシンク入力時:NPNオープンコレクタトランジスタ入力、ソース入力時:PNPオープンコレクタトランジスタ入力 演算処理速度(μs/命令)基本命令:0.065応用命令:0.642~数100 命令基本命令27個、ステップラダー命令2個、応用命令209種 高速処理入出力リフレッシュ命令、入力フィルタ調整、入力割り込み機能、タイマ割り込み機能、カウンタ割り込み機能、パルスキャッチ機能 補助リレー/タイマ7680点/512点 カウンタ一般用16ビットアップカウンタ:200点、一般用32ビットアップダウンカウンタ:35点高速用32ビットアップ・ダウンカウンタ:[1相]1000kHz/6点、10kHz/2点 [2相]50kHz/2点(4逓倍設定可)※高速入力アダプタ使用時は、1相200kHz、2相100kHz データレジスタ一般用8000点、拡張レジスタ32768点、拡張ファイルレジスタ(メモリカセット装着要)32768点、インデックス用16点 プログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ) 時計機能リアルタイムクロック内蔵(時刻設定命令、時刻比較命令、うるう年補正機能有)、月差±45秒/25℃ 入出力増設、特殊増設FX2Nシリーズ用の増設機器を接続可 最大入出力点数384点 色(マンセル値)0.08GY/7.64/0.81
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1台
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

AC100~240V電源で使用可能な電源ユニットです。 外部負荷用として使用できるDC24V電源を内蔵しています。
適合(ベースユニット)Q35DB、Q38DB、Q312DB、Q63B、Q65B、Q68B、Q612B 接続方式外部配線/ネジ端子台(M3.5ネジ) ベース装着位置Qシリーズ電源ユニット装着スロット
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MELSEC iQ-Fシリーズは、命令演算速度(LD命令)34nsの高速処理が可能なCPUを搭載しています。 また、構造化プログラムや複数プログラムの実行、ST言語、FBなどが対応可能です。 リモートI/O(CC-Link、 AnyWireASLINKおよびBittyシリーズ)使用時、最大512点の制御が可能です。 シンプルモーションユニットを接続することで、SSCNET Ⅲ/Hに対応した位置決めが可能です。 テーブル方式によるプログラムで、直線補間、2軸円弧補間、定寸送り、および連続軌跡制御を組み合わせることで、さまざまな用途に対応できます。 12bitの2chのアナログ電圧入力と1chのアナログ電圧出力を内蔵しました。 プログラム不要でパラメータ設定だけで使用することができます。 数値のシフトやスケーリング設定、警報出力設定もパラメータで簡単に設定できます。 Ethernetポートは、ネットワーク上で最大8コネクションの通信に対応し、パソコンや機器との接続が可能です。 また、上位機器とのシームレスなSLMP通信などに対応できます。 RS-485ポートを内蔵し、三菱電機汎用インバータとの通信が最長50m、最大16台まで可能です(6つのインバータ専用命令でコントロール可能)。 またMODBUS機能にも対応しており、シーケンサやセンサ、温度調節器などのMODBUS対応機器と最大32局まで接続することができます。 プログラムのアップデートや装置の量産に便利なSDメモリカードスロットを内蔵しています。 またSDメモリカードにはデータをロギングすることができ、装置の状態や生産状況などの解析に役立ちます。 MELSEC iQ-Fシリーズは高速なCPUとともに、1.5Kワード/ms(FX3U比で約150倍)の高速システムバス通信を実現。 通信データ量の多いインテリジェント機能ユニットを使用する際にも、能力を最大限に発揮できます。 RUN/STOP/RESETスイッチを搭載しました。 デバッグ時も電源を落とさずに再起動ができるため効率的です。 第三者からの不正アクセスによるデータの盗難、改ざん、誤操作、不正実行などをセキュリティ機能 (ブロックパスワード、ファイルパスワード、リモートパスワード、セキュリティキー認証)で防止します。 MELSEC iQ-Fシリーズでは、プログラムやデバイスはフラッシュROMなどのバッテリ不要※ なメモリで保持しています。 ※:オプションのバッテリを使用することで、デバイスの保持できる容量を増やすことが可能です。
タイプDC電源 DC入力 プログラムメモリ64kステップ/128kステップ(128kバイト/256kバイト、フラッシュメモリ) 使用周囲温度(℃)-20~55、凍結なきこ 使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと 制御方式ストアードプログラム繰返し演算 電源電圧(V)DC24 電源容量(mA)720(DC5V)、500(DC24V) 入出力制御方式リフレッシュ方式 入力電圧(V)(信号)DC24 +20%、-15% 保存温度(℃)-25~75(凍結なきこと) 使用環境腐食性・可燃性ガスがなく、導電性のじんあい(ほこり)がひどくないこと 許容電圧範囲(V)+20%、-15% 保存温度範囲(℃)-25~75(凍結なきこと) 耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hzのノイズシミュレータによる 入出力点数256点以下 設置場所制御盤内 使用高度2000m以下 接地D種接地(接地抵抗:100Ω以下)<強電系との共通接地は不可> 伝送距離(m)最大50 耐衝撃147m/s2、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回 保存湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
1台
42,980 税込47,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ) ユニット種別出力増設ブロック 電源仕様基本、増設ユニットから内部給電
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

電源シーケンサからの内部給電 ユニット種別入力増設ブロック プログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ) 電源仕様基本、増設ユニットから給電 適合シーケンサFX1N、FX3G、FX2N、FX3U、FX1NC、FX3GC、FX2NC、FX3UC<コネクタタイプシーケンサへの接続について>FX1NC、FX2NCへの接続は、FX2NC-CNV-IFが必要です。FX3GC、FX3UCへの接続は、FX2NC-CNV-IFまたはFX3UC-1PS-5Vが必要です。
1台
6,598 税込7,258
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電源DC24V 入力方式無電圧接点、またはNPNオープンコレクタトランジスタ入力 命令シーケンス命令29個、ステップラダー命令2個、応用命令219種 シリーズFX3UC ユニット種別基本ユニット プログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


ON/OFF情報のようなビットデータ、アナログ情報などのワードデータを高速かつ大量に伝送できます。 CC-Linkは、表示器などへの不定期なメッセージ送信(トランジェント伝送)が発生した場合も、定時性が保証されており、リンクスキャンタイムに影響を与えずに安定した制御が可能です。 QJ61BT11Nは、CC-Link Ver.1またはVer.2対応のマスタ・ローカル局として使用できます
形式伝送路/バス(RS-485) 入力点数16点 AC100-120V 応答時間35ms コモン仕様16点1コモン(20点端子台) 入出力占有点数32点
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

コネクタタイプの基本ユニット(FX1NC、FX2NC、FX3UC)や、増設ブロックのコネクタ⇒端子台変換が行え、入出力配線工数の省力化が図れます。
適合FX1N、FX3G、FX2N、FX3U、FX1NC、FX2NC、FX3UC、FX3GC 適合機種FX1N、FX3G、FX2N、FX3U、FX1NC、FX2NC、FX3UC、FX3GC 質量(kg)0.3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×55×45
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
64,980 税込71,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

基本ユニット、または増設ユニットから、電源供給を受ける増設機器です。
入力仕様DC24V シンク入力 5mA 接続形状コネクタ端子台 適合機種FX1NC、FX3GC、FX2NC、FX3UC 電源仕様DC24V 適合シーケンサFX1NC、FX2NC、FX3UC、FX3GC
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合機種FX5S CPU 質量(kg)0.1 耐電圧全端子一括とCPU ユニットのアース端子間:AC500V 1分間 適合ユニット型式FX5U CPUユニット:Ver.1.010~、FX5UC CPUユニット:Ver.1.010~(初品から) 入力電圧(V)DC-10~+10(入力抵抗値1MΩ) 入力点数4点(4チャンネル) デジタル出力14ビットバイナリ 絶縁方式入力端子とシーケンサ間:フォトカプラ絶縁、入力端子チャンネル間:非絶縁 絶縁抵抗(MΩ)全端子一括とCPU ユニットのアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて10以上 入力電流(mA)DC-20~+20(入力抵抗値250Ω) 接続形状ヨーロッパ式端子台 変換速度最大450μs(データの更新は毎演算周期) 入出力占有点数0点(シーケンサの最大入出力点数とは関係ありません)
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

適合規格CE(EMC) CE(LVD) CE(RoHS) UL cUL KC 定格周波数(Hz)50/60 周波数(kHz)10 信号形式●シンク入力:無電圧接点入力NPNオープンコレクタトランジスタ●ソース入力: 無電圧接点入力PNPオープンコレクタトランジスタ 電源電圧(V)●リレー出力外部:DC30以下 AC240以下(CE、UL、cUL規格対応外の時はAC250V以下)●トランジスタ出力外部:DC5~30 保存温度(℃)-25~75(凍結なきこと) 入力信号(電圧)DC24V +20%、-15%、(電流) X0~X7 5.1mA/DC24V、X10以降:4.0mA/DC24V メモリー容量プログラム容量:48kステップ(96kバイト、フラッシュメモリ)、SDメモリカード:メモリカード容量分(SD/SDHCメモリカード:最大16Gバイト)、デバイス/ラベルメモリ:120kバイト、データメモリ/標準ROM:5Mバイト 使用周囲温度(℃)0~55、凍結なきこと 動作表示●入力:入力ON時LED点灯●リレー出力:出力ON時LED点灯●トランジスタ出力:出力ON時LED点灯 フラッシュ書込み最大2万回 保存温度範囲(℃)-25~75(凍結なきこと) 定格感度電流(mA)●ON X0~X7:3.5mA以上、X10以降:3.0mA以上●OFF:1.5mA以下 最大負荷電流(A)●リレー出力:2/1点●トランジスタ出力:0.5/1点 入力電流(mA)X0~X7:5.1/DC24V、X10以降:4.0/DC24V 電源容量(mA)400 許容瞬時停電時間(ms)10ms以下の瞬時停電に対し動作を継続します 入出力制御方式(1)入出力点数:60点以下、(2)リモートI/O点数:-、(1)と(2)の合計点数:60点以下 停電保持機能最大5Kワード 保持方法大容量コンデンサ 命令処理時間(ns)LD X0:84、MOV D0 D1:100 最大格納ファイル本数デバイス/ラベルメモリ1本、[データメモリ] P:プログラムファイル数32本/FB:FBファイル数16本、[SDメモリカード] 2Gバイト511本/4G、8G、16Gバイト65534本 最小負荷電流(mA)2 使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと 保存湿度(%RH)5~95(結露なきこと) 割込種類内部タイマ割込み、入力割込み、高速比較一致割込み 最小負荷電圧(V)DC5 入力インピーダンス(kΩ)4.3 停電保持時間(日)15
1個
59,980 税込65,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

適合機種FX5S.FX5UJ.FX5U.FX5UC 質量(kg)約0.08 定格電圧(V)DC5、DC24(内部給電) 耐電圧外部端子一括とCPUユニットのアース端子間:AC500V 1分間 適合ユニット型式FX5U、FX5UC、初品から対応 消費電流(mA)[内部給電]20(DC5V)、30(DC24V) 絶縁方式フォトカプラ絶縁(通信ラインとCPU間) 絶縁抵抗(MΩ)外部端子一括とCPUユニットのアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて10以上 通信機能簡易PC間リンク機能、MCプロトコル機能、インバータ通信機能、無手順通信機能、通信プロトコル支援機能、MODBUS通信機能 終端抵抗内蔵(OPEN/110Ω/330Ω) 伝送規格RS-485、RS-422規格準拠 外部接続ヨーロッパ式端子台
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

1台
19,980 税込21,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タイプアナログ入力/電圧・電流入力 出力(分解能)0~4000、-4000~4000、0~12000、-12000~12000、0~16000、-16000~16000 ユニット種別A/D変換ユニット 接続方式外部配線/18点ネジ端子台(M3ネジ) チャンネル数4 入力(DC)-10~10V、0~20mA 分解能0~4000、-4000~4000、0~12000、-12000~12000、-16000~16000 変換速度80μs/チャンネル アナログ入力(電圧)DC-10~10V、(電流)DC0~20mA
1台
67,980 税込74,778
当日出荷

適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON4(別売) ユニット種別位置決めユニット 出力方式(パルス)差動出力
1台
特価
55,900 税込61,490
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
72,980 税込80,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

質量(kg)0.17 絶縁方式入出力端子とシーケンサ電源間:フォトカプラ絶縁、入力チャンネル間:非絶縁 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×131 絶縁抵抗(MΩ)入出力端子とシーケンサ電源間:DC500V 10以上 接続端子18点端子台 入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ 16点) 絶縁耐圧(V/1分間)入出力端子とシーケンサ電源間:AC500rms
1台
65,980 税込72,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニット種別温度調整ユニット チャンネル数4 入力点数(温度)4チャンネル/ユニット 制御出力トランジスタ出力 制御モード標準(加熱のみ)制御/混在制御/加熱冷却制御 サンプリング周期(ms)500/4チャンネル
1台
72,980 税込80,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユニット種別機能拡張ボード(RS-485通信用) 接続方法(外部機器)5極端子台 通信方式半二重双方向 入出力占有点数入出力占有なし 伝送規格RS-485規格、RS-422規格準拠 通信手順無手順、専用プロトコル1、4形式、並列リンク、簡易PC間リンク、インバータ通信 最大伝送距離(絶縁)(m)50(非絶縁)
1個ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)約0.2 ポート数2(IPアドレスは2ポートで共用となるため、1つしか設定できません。) 耐電圧全端子一括とアース端子間:AC500V/1分間 適合ユニット型式FX5UJ CPUユニット:初品から対応、FX5U CPUユニット:Ver.1.110~、FX5UC CPUユニット:Ver.1.110~、FX5UC CPUユニットと接続時は、FX5-CNV-IFCまたはFX5-C1PS-5Vが必要です。 電源電圧(V)DC24(内部給電) 消費電流(mA)110(内部給電) 絶縁抵抗(MΩ)全端子一括とアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて10以上 入出力占有点数8点 接続台数1台
1台
49,980 税込54,978
当日出荷