PLC(プログラマブルコントローラ) (21) カテゴリ: 制御機器・PLC・リレーブランド: 三菱電機すべて解除
パソコン接続用RS-422/USB変換器 三菱電機 (14件のレビュー) 当日出荷
用途 FXシリーズシーケンサとUSB装備の汎用パソコンを接続するためのRS-422/USB変換器です。 付属品 デバイスドライバ(CD-ROM) 適合機種 FX0、FX0S、 FX0N、 FX1S、FX1N、 FX1NC、FX2N、FX3U、 FX3UC、FX2N-10GM、 FX2N-20GM、FX2N-1RM(-E)-SET 電源電圧(V) RS-422側:DC5V/USB側:DC5V 消費電流(mA) 120以下 適合ケーブル [シーケンサ接続用]FX0、FX0S、FX0N、FX1S、FX1N、FX1NC、FX2N、FX2NC、FX3G、FX3U、FX3UC: FX-422CAB0/FX1、FX2(FX)、FX2C: FX422CAB、 FX-422CAB-150/FX2N-10GM、FX2N-20GM: FX422CAB0/FX10GM、FX20GM: FX422CAB/GM/FX2N-1RM(-E)-SET: FX-422CAB0 シーケンサ 【接続機種/伝送速度】FX0、FX0S、FX0N、FX1S/9.6kbpsFX1N、FX1NC/19.2kbps以下FX2N(Ver. 3.00未満)、FX2NC(Ver. 3.00未満)/9.6kbpsFX2N(Ver. 3.00以降)、FX2NC(Ver. 3.00以降)/19.2kbps以下FX3U、FX3UC/115.2kbps以下 位置決めユニット 【接続機種/伝送速度】FX2N-10GM、FX2N-20GM/9.6kbps プログラマブルカムスイッチ 【接続機種/伝送速度】FX2N-1RM(-E)-SET/9.6kbps 信号変換 RS-232C←→RS-422信号間はホトカプラで絶縁
FX3Sシリーズ 基本ユニット 三菱電機 (1件のレビュー) 当日出荷 から 13日以内出荷
仕様 FX3S CPUベースユニット. FX3Sは、取り付けた後は放置して良いPLCソリューションです。スペースとコストを考慮し、最大30のI/Oが必要です。 最小限の拡張性を備え、バッテリを使用しないメンテナンスフリーのコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンスなしで現場に置いたままにすることができます。. 第3世代ベーシックコンパクトPLC 最小限のサイズで高性能 電源内蔵 (AC電源) メンテナンスフリーのEEPROMメモリ 十分なメモリ容量 (4000ステップ) と装置の範囲 プ シリーズ FX3S 制御方式 [演算]ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み機能あり 演算処理速度(μs/命令) 【基本】0.21、【応用】0.5~数100 命令 シーケンス命令:29個・ステップラダー命令:2個、応用命令:116種 プログラムメモリ [内蔵メモリ容量・形式]16000ステップEEPROM、キーワード保護機能(カスタマーキーワード機能あり) 書込み許容回数:2 万回[メモリカセット(オプション)]EEPROM 32000 ステップ(ただし、16、000 ステップのみ使用可)ローダ機能付、書込み許容回数:1 万回[RUN中書込み機能]あり(シーケンサRUN 中にプログラムの変更可、ただしSFC プログラムやリストプログラムなどは除く) 時計機能 内蔵 1980~2079年(うるう年補正あり)、西暦2桁/4桁、月差±45秒/25℃ 動作温度(℃) 0~55 入出力制御方式 一括処理方式(END命令実行時)、入出力リフレッシュ命令、パルスキャッチ機能あり プログラムメモリ容量 4000ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め16000 ステップ) 通信ポート (内蔵)RS-422、USB Mini-B 各1ch プログラム仕様 (言語)リレーシンボル方式+ステップラダー方式(SFC表現可)
RS-422 通信用(GOT接続用)拡張ボード 三菱電機 (1件のレビュー) 当日出荷
MINI-DIN 8pinコネクタでGOTと接続し、RS-422通信を行う拡張ボードです。
適合機種 FX5S.FX5UJ.FX5U 質量(kg) 約0.02 定格電圧(V) DC5(内部給電) 適合ユニット型式 FX5UJ CPUユニット:初品から対応、FX5U CPUユニット:初品から対応 消費電流(mA) 20/DC5V(内部給電) 通信方式 半二重双方向 絶縁方式 非絶縁(通信ラインとCPU間) 通信速度 9600/19200/38400/57600/115200(bps) 伝送規格 RS-422規格準拠 外部接続 MINI-DIN 8pin(メス) 伝送距離(m) GOTの仕様による
RS-485(MODBUS)通信用特殊アダプタ 三菱電機 当日出荷
適合機種 FX3S、FX3G、FX3U、FX3GC、FX3UC 質量(kg) 0.08 電源 DC5V 20mA(シーケンサからの内部給電) 耐電圧 外部端子一括とシーケンサ本体のアース端子間:AC500V 1分間 通信方式 半二重双方向 絶縁方式 ホトカプラ絶縁 絶縁抵抗(MΩ) 外部端子一括とシーケンサ本体のアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて5以上 表示LED RD、SD、POWER 耐ノイズ ノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hz のノイズシミュレータによる 耐衝撃(m/s2 ) 147、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回 耐振動 【DINレール取付時】(周波数:10~57Hz)片振幅:0.035mm X、Y、Z各方向10回(合計各80分)、(周波数:57~150Hz)加速度:4.9m/s2 X、Y、Z各方向10回(合計各80分)【直接取付時】(周波数:10~57Hz)片振幅:0.075mm X、Y、Z各方向10回(合計各80分)、(周波数:57~150Hz)加速度:9.8m/s2 X、Y、Z各方向10回(合計各80分) 周囲温度(℃) (動作時)0~55、(保存時)-25~75 通信速度 MODBUS通信:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200(bps)、無手順・計算機リンク:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400(bps)、並列リンク:115200(bps)、簡易PC間リンク:38400(bps)、インバータ通信:4800/9600/19200/38400(bps) 伝送規格 RS-485規格、RS-422規格に準拠 適合シーケンサ [FX3S]V1.00以降:全通信機能に対応[FX3G]V1.00以降:MODBUS、インバータ通信以外の通信機能に対応/V1.10以降:インバータ通信機能に対応/V1.30以降:MODBUS通信機能に対応[FX3U]V2.20以降:MODBUS通信以外の通信機能に対応/V2.40以降:MODBUS通信機能に対応[FX3GC]V1.40以降:全通信機能に対応[FX3UC]V1.00以降:MODBUS通信以外の通信機能に対応/V2.40以降:MODBUS通信機能に対応 外部接続 ヨーロッパ端子台 伝送距離(m) 総延長500以下(接続する機器にFX2N-485-BD、FX1N-485-BD、FX3U-485-BD、FX3G-485-BDを含むばあいは総延長50以下) 相対湿度(%RH) 5~95(結露しないこと)(動作時) 使用高度(m) 2000以下(大気圧以上に加圧した環境下では使用できません。故障する可能性があります。)
RS-485通信用アダプタ 三菱電機 欠品中
適合機種 FX5S.FX5UJ.FX5U.FX5UC 質量(kg) 約0.08 定格電圧(V) DC5、DC24(内部給電) 耐電圧 外部端子一括とCPUユニットのアース端子間:AC500V 1分間 適合ユニット型式 FX5U、FX5UC、初品から対応 消費電流(mA) [内部給電]20(DC5V)、30(DC24V) 絶縁方式 フォトカプラ絶縁(通信ラインとCPU間) 絶縁抵抗(MΩ) 外部端子一括とCPUユニットのアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて10以上 通信機能 簡易PC間リンク機能、MCプロトコル機能、インバータ通信機能、無手順通信機能、通信プロトコル支援機能、MODBUS通信機能 終端抵抗 内蔵(OPEN/110Ω/330Ω) 伝送規格 RS-485、RS-422規格準拠 外部接続 ヨーロッパ式端子台
MELSEC iQ-Rシリーズ シリアルコミュニケーション 三菱電機 当日出荷
データ形式 スタートビット:1、データビット:7/8、パリティビット:1(垂直パリティ)/なし、ストップビット:1/2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 106×27.8×110 通信方式 回線、MCプロトコル交信、通信プロトコル交信、無手順プロトコル交信、双方向プロトコル交信、MODBUS交信、シンプルCPU通信 伝送速度(bps) 1200/2400/4800/9600/14400/19200/28800/38400/57600/115200/230400 同期方式 調歩同期方式 適合機種 MELSEC iQ-Rシリーズ 入出力点数(点) 32点(I/O割付:インテリ 32点)
MODBUSインタフェースユニット 三菱電機 当日出荷
適合規格 UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) LR NK DNV ABS RINA BV 機能 マスタ/スレーブ機能 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 98×27.4×90 入出力点数 32点(I/O割付:インテリ32点) 入出力点数(点) 32点(I/O割付:インテリ32点)
RS-422通信用機能拡張ボード 三菱電機 当日出荷 から 5日以内出荷
ユニット種別 機能拡張ボード(RS-422周辺機器通信用) 接続方法 (外部機器)MINI DIN 8pin(メス) 通信方式 半二重双方向 入出力占有点数 入出力占有なし 伝送規格 RS-422規格準拠 通信手順 プログラミング通信 伝送距離(m) 最大50(非絶縁)
RS-485通信用機能拡張ボード 三菱電機 欠品中
適合機種 FX5S.FX5UJ.FX5U 質量(kg) 約0.02 定格電圧(V) DC5 適合ユニット型式 FX5U CPUユニット 消費電流(mA) 20 絶縁方式 非絶縁(通信ラインとCPU間) 通信機能 簡易PC間リンク機能、MCプロトコル機能、インバータ通信機能、無手順通信機能、通信プロトコル支援機能、MODBUS通信機能 終端抵抗 内蔵(OPEN/110Ω/330Ω) 伝送規格 RS-485、RS-422規格準拠 外部接続 ヨーロッパ式端子台
RS-485通信用機能拡張ボード 三菱電機 (1件のレビュー) 当日出荷
ユニット種別 機能拡張ボード(RS-485通信用) 接続方法 (外部機器)5極端子台 通信方式 半二重双方向 入出力占有点数 入出力占有なし 伝送規格 RS-485規格、RS-422規格準拠 通信手順 無手順、専用プロトコル1、4形式、並列リンク、簡易PC間リンク、インバータ通信 最大伝送距離(絶縁)(m) 50(非絶縁)
Ethernetインタフェースユニット 三菱電機 当日出荷
仕様 MODBUS(R)RTU通信マスタ機能(通信プロトコル支援機能による)●インタフェース:RJ45(AUTO MDI/MDI-X) 質量(kg) 0.18 規格 100BASE-TX/10BASE-T 適合ユニット型式 RS-422/485アダプタ 通信方式 100BASE-TX:全二重/半二重、10BASE-T:半二重 消費電流(A) (DC5V内部)0.6 伝送方法 ベースバンド 入出力占有点数 32点(I/O割付:インテリ32点) 伝送速度 100BASE-TX:100Mbps、10BASE-T:10Mbps 対応プロトコル MODBUS(R)
CC-Link IEフィールドネットワーク高速カウンタユニット 三菱電機 欠品中
電源 電圧:DC24V(DC20.4~26.4V)、電流:0.22A(DC24V時) チャンネル数 2チャンネル 外部出力 一致出力:トランジスタ(シンクタイプ)出力:4点、DC5~24V、0.1A/1点、0.4A/1コモン 設置場所 制御盤内 耐衝撃(m/s2 ) JIS B 3502、IEC 61131-2に適合(147、XYZ/3方向各3回) 耐振動 (JIS B 3502、IEC 61131-2に適合)断続的な振動がある場合:周波数:5~8.4Hz、片振幅:3.5mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:9.8(m/s2 )、掃引回数:X/Y/Z各方向10回・連続的な振動がある場合:周波数:5~8.4Hz、片振幅:1.75mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:4.9(m/s2 ) 外部入力 Z相:(差動入力時)EIA規格RS-422-A差動形ラインドライバレベル(AM26LS31(日本テキサス・インスツルメンツ株式会社製)相当):2点、DC入力時:DC5/24V、4~8mA:2点、ファンクション:ラッチカウンタ カウント入力信号 相:1相入力(1逓倍/2逓倍)、2相入力(1逓倍/2逓倍/4逓倍)・CW/CCW入力信号レベル(ΦA/ΦB):(差動入力時)EIA規格RS-422-A差動形ラインドライバレベル、(AM26LS31(日本テキサス・インスツルメルツ株式会社製)相当)、DC入力時:DC5/24V、4~8mA 装置クラス Class I
RS-485通信用機能拡張ボード 三菱電機 5日以内出荷
通信用機能ボードをシーケンサに内蔵することができます。
安価に通信機能が追加できます。
伝送規格 RS-485規格、RS-422規格準拠 伝送距離(m) 最大50(非絶縁) 接続方法 RJ45コネクタ 絶縁方式 非絶縁(通信ラインとCPU間) 適合機種 FX3S、FX3G ユニット種別 機能拡張ボード(RS-485通信用) 通信方式 半二重双方向 表示LED RD、SD 通信速度 (無手順、計算機リンク)300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400(bps)、(並列リンク)115200(bps)、(簡易PC間リンク)38400(bps)、(インバータ通信)4800/9600/19200/38400(bps) 入出力占有点数 入出力占有なし 適合シーケンサ FX3S、FX3GFX3S接続時、機能拡張ボードとFX3S-CNV-ADPの併用はできません。
RS-422/485アダプタ 三菱電機 5日以内出荷
質量(kg) 0.12 消費電流(A) (DC5V内部)0.15 伝送速度(bps) (最大)115.2k
パソコン接続用インタフェースユニット 三菱電機 欠品中
FXシリーズシーケンサと汎用パソコンを接続するためのRS-422/RS-232C変換用インタフェースユニットです。
適合機種 FX0、 FX0S、 FX0N、 FX1S、FX1N、 FX1NC、FX3S、FX3G、FX3GC、FX2N、FX2NC、FX3U、 FX3UCFX1、FX2(FX)、 FX2C、FX2N-10GM、 FX2N-20GM、FX-10GM、 FX-20GM、FX2N-1RM(-E)-SET 適合規格 CE(EMC)KC 対応OS Windows 98、 Windows Millenium Edition、 Windows 2000、 Windows XP、 Windows Vista 電源電圧(V) DC5 シーケンサから給電 消費電流(mA) 120以下 伝送速度(bps) 115.2k以下(シーケンサにより異なる) シーケンサ 【接続機種/伝送速度】FX0、FX0S、FX0N、FX1S/9.6kbpsFX1N、FX1NC/19.2kbps以下FX2N(Ver. 3.00未満)、FX2NC(Ver. 3.00未満)/9.6kbpsFX2N(Ver. 3.00以降)、FX2NC(Ver. 3.00以降)/19.2kbps以下FX3G、FX3GC、FX3U、FX3UC/115.2kbps以下FX1、FX2(FX)、FX2C/9.6kbps 位置決めユニット 【接続機種/伝送速度】FX2N-10GM、FX2N-20GM/9.6kbpsFX-10GM、FX-20GM/9.6kbps プログラマブルカムスイッチ 【接続機種/伝送速度】FX2N-1RM(-E)-SET/9.6kbps以下 信号変換 RS-232C←→RS-422信号間はホトカプラで絶縁
コントローラ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 67,078 ¥ 60,980 バスケットへ
コントローラ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 81,378 ¥ 73,980 バスケットへ
ライトカーテン パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 税込 ¥ 81,290 ~ ¥ 73,900 ~
開閉器盤 テンパール工業 税込 ¥ 47,278 ~ ¥ 42,980 ~