制御機器・PLC・リレー :「安全スイッチ」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様対応可能カテゴリ4 適合機種HS5L 形 ソレノイド付安全スイッチ 保護構造IP67
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

RF1Vシリーズ. RF1Vシリーズのフォースガイドリレーは、インターロックスイッチ、ライトカーテン、緊急停止スイッチを組み合わせた安全回路で使用されます。 これらの製品は、セーフティリレーモジュールと安全コントローラ用の出力を拡張するためにも使用できます。. フォースガイドコンタクト機構 4極又は6極のバージョンを用意 内蔵LEDインジケータを用意 高速な応答時間(最高8 ms) 優れた耐衝撃性 指保護のDINレール取り付けソケット及び基板実装ソケット 動作温度範囲: -40 → +85 oC
仕様コイル電圧 = 24V dc取り付けタイプ = 基板実装接点構成 = 5PDT極数 = 6コイル抵抗 = 1.152 kΩスイッチング電流 = 6A最大スイッチング電流 AC = 6 AmW最大スイッチング電流 DC = 6 A最大スイッチング電圧 DC = 30V最大スイッチング電圧 AC = 250Vターミナルタイプ = 基板ピン最大スイッチング電源 DC = 180 Wmm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

1個
7,998 税込8,798
欠品中

1個
3,598 税込3,958
当日出荷

適合機種HS5E形 ソレノイド付安全スイッチ 材質金属製
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

1個
299 税込329
81日以内出荷

1個
3,298 税込3,628
当日出荷

IDEC(和泉電気)防爆専用カバー
適合機種HS5E-K形シリーズ鍵付安全スイッチ
1個
11,980 税込13,178
81日以内出荷

適合機種HS5E形 ソレノイド付安全スイッチ 材質A6063/アルマイト処理 質量(g)約180
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷