制御機器・PLC・リレー :「振動 タイマー」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC100~240Vフリー電源。 セラミック振動子発振計数式の採用で高精度を実現。 見やすい動作表示灯完備。 DIN48mm 角アダプタで埋込形に変更可能。 海外主要安全規格の適合品。U L、c -UL認証品。E N 規格適合品。
計数方式セラミック振動子発振計数方式 動作時間のばらつき±0.2%、±10ms セット誤差±10% 標高(m)0~2000(使用時)、0~3000(輸送時) 汚染度(使用環境)2(IEC60664-1) 耐衝撃(m/s2)誤動作:98、耐久:490、XYZ方向、6方向 各3回 過電圧保護Ⅲ(IEC60664-1)
1個
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

仕様外部保護素子:速断形ヒューズ 200V・5A 質量(g)約54 出力DC24V/AC120V・5A AC240V・3A 接点構成1c 保存温度(℃)-30~70(氷結なきこと) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)36×29×81.5 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-10~50(氷結なきこと) 復帰時間100ms以下 動作時間のばらつき±0.2%、±10ms セット誤差±10% 標高(m)0~2000(使用時)、0~3000(輸送時) 汚染度(使用環境)2(IEC60664-1) 耐衝撃(m/s2)誤動作:98、耐久:490 耐振動[耐久]10~55Hz、片振幅0.75mm、XYZ方向 各2時間/[誤動作]NO接点:10~55Hz、片振幅0.5mm・NC接点:10~55Hz、片振幅0.35mm・XYZ方向 各10分 定格負荷[抵抗負荷]AC240V・3A、AC120V/DC24V・5A[誘導負荷]AC240V・0.8A、AC120V・1.4A、DC24V・1.7A(cosΦ=0.4L/R=15ms) 最大開閉容量AC960VA/DC120W 最大開閉電流5A 電圧誤差±0.5%、±20ms 温度誤差±3% 耐久性電気的:10万回以上(定格抵抗負荷時)、機械的:2000万回以上 最大開閉電圧(V)AC250/DC125 耐電圧(V/min)電源電圧端子と出力接点間:AC2000、出力リレーの異極接点間:AC2000、出力リレーの同極接点間:AC750 使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと) 保存湿度(%RH)30~85(結露なきこと)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
86 税込95
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)GT5Pシリーズ
仕様外部保護素子:速断形ヒューズ 200V・5A 質量(g)約54 種類小形タイマ 接点構成1c 保存温度(℃)-30~70(但し、氷結しないこと) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)36×29×81.5 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~50(但し、氷結しないこと) 復帰時間100ms以下 動作時間のばらつき±0.2%、±10ms セット誤差±10% 標高(m)0~2000(使用時)、0~3000(輸送時) 汚染度(使用環境)2(IEC60664-1) 耐衝撃(m/s2)誤動作:98、耐久:490 耐振動[耐久]10~55Hz、片振幅0.75mm、XYZ方向 各2時間、[誤動作]NO接点:10~55Hz、片振幅0.5mm/NC接点:10~55Hz、片振幅0.35mm/XYZ方向 各10分 定格負荷抵抗負荷:AC240V・3A、AC120V/DC24V・5A、誘導負荷:AC240V・0.8A(cosΦ=0.4L/R=15ms)、AC120V・1.4A、DC24V・1.7A 最大開閉容量AC960VA/DC120W 最大開閉電流5A 電圧誤差±0.5%、±20ms 温度誤差±3% 耐久性電気的:10万回以上(定格抵抗負荷時)、機械的:2000万回以上 最大開閉電圧(V)AC250/DC125 耐電圧(V/min)電源電圧端子と出力接点間:AC2000・1、出力リレーの異極接点間:AC2000・1、出力リレーの同極接点間:AC750・1 使用周囲湿度(%RH)35~85(但し、結露しないこと) 保存湿度(%RH)30~85(但し、結露しないこと)
1個
3,698 税込4,068
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)