商品豆知識
AC100~240Vフリー電源。
セラミック振動子発振計数式の採用で高精度を実現。
見やすい動作表示灯完備。
DIN48mm 角アダプタで埋込形に変更可能。
海外主要安全規格の適合品。U L、c -UL認証品。E N 規格適合品。
計数方式セラミック振動子発振計数方式
動作時間のばらつき±0.2%、±10ms
セット誤差±10%
標高(m)0~2000(使用時)、0~3000(輸送時)
汚染度(使用環境)2(IEC60664-1)
耐衝撃(m/s2)誤動作:98、耐久:490、XYZ方向、6方向 各3回
過電圧保護Ⅲ(IEC60664-1)
動作時間のばらつき±0.2%±20ms以下
省スペースを追求したミニチュアサイズ
OUT(出力)/POWER(電源)LED表示付
仕様過電圧カテゴリ:Ⅲ(IEC60664-1)
質量(g)約50
保護構造IP40(本体)、IP20(ソケット):IEC 60529
適合規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN61812-1
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)27.5×21.0×58.6
絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vメガにて)100以上
使用温湿度範囲-10~55度/35~85%RH(氷結・結露不可)
保存温湿度範囲-30~80/35~85%RH(氷結・結露不可)
復帰電圧定格電圧×20%以上
動作時間のばらつき±0.2%20ms
最小適合負荷DC5V/20mA、DC24V/10mA
セット誤差±10%
標高(m)(使用時)0~2000、(輸送時)0~3000
抵抗負荷定格負荷:AC220V/5A・DC30V/5A、最大開閉容量:AC1100VA・DC150W
汚染度(使用環境)2(IEC60664-1)
耐衝撃(m/s2)誤動作:98、耐久:490、XYZ方向を各3回
誘導負荷(A)定格負荷:AC220V/2、DC30V/2.5、最大開閉容量:AC440VA・DC75W
復帰時間(ms)100以下
電圧誤差±0.5±20ms
温度誤差±3%
開閉頻度(回/時)1800
機械的寿命5000万回以上
耐振性10~55Hz、片振幅0.75mm、XYZ方向を各2時間
最大開閉電圧(V)AC250/DC125
電気的寿命(DC500Vで測定)1000以上AC220V5A)50万回以上
耐電圧(V)AC200V/AC1000V・1分間
海外規格に適合したコンパクトな強制ガイド式リレー。逆起電力防止ダイオード付 (動作表示LED付)機種を追加
種類パワーリレー
接点構成2c
端子形状プラグイン端子
極数2
接点最大許容電流(A)8
RH形は小形高容量パワーリレーシリーズです。10Aの高容量接点を持ち、しかも1c~2c接点タイプの外形サイズはメーカー製ミニチュアリレーと同寸に小形設計されています。
ロイド船級規格型式認定取得(RH2形およびRH4形)。
UL、CSA認証およびEN規格適合品。
種類パワーリレー
使用周囲湿度45~85(但し、結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下
表示面に貼り付けて汚れなどから保護するシート。
仕様5枚1セット(111(W)×72(H)mm)・表示面に貼り付けて汚れなどから保護するシート
適合機種FT1A形 SmartAXIS Touch
1セット(5枚)
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
種類パワーリレー
接点構成1c
端子形状プラグイン端子
極数1
接点最大許容電流(A)12
接点仕様シングル接点タイプ
RY形は容量3Aを持ったミニチュアリレーシリーズです。
RY4タイプは全機種アークバリアを標準装備。
種類ミニチュアリレー
接点最大許容電流(A)3
質量(g)約19
タイプシングル接点タイプ
保護構造IP40(閉鎖形)
保存温度(℃)-40~85(氷結なきこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-40~70(氷結なきこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
復帰時間10ms以下
接点材質AgNi
動作時間(ms)15以下
耐衝撃(m/s2)[誤動作]a接点側:200、b接点側:100、耐久:1000
耐振動誤動作:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm、耐久:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm
接点最大許容電圧(V)AC250/DC125
使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
質量(g)約35
保存温度(℃)-55~70(氷結なきこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
接触抵抗(mΩ)50以下
復帰時間20ms以下
最大連続印加電圧110%[動作特性(定格値に対してat20℃)]
動作時間(ms)20以下
耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:150
耐振動耐久:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm、誤動作:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm
最小動作電圧80%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)]
耐電圧(V/min)接点回路と操作コイル間:AC2500、接点回路間:AC2500・AC2000、同極接点間:AC1000
使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
種類安全リレー
極数2
接点最大許容電流(A)6
構造強制ガイド式
接点仕様シングル接点タイプ
仕様●最大通信速度(bps):10BASE-T、100BASE-TX●複数押し:可●接続可能CPUモジュール:Plus/All-in-One/CANJ1939All-in-One●通信タイプ:IEEE802.3規格準拠●モジュール内部消費電力:100mA(5V)15mA(24V)【カートリッジ接続無し】●内部回路との絶縁:パルストランス絶縁●通信プロトコル:データリンク層:IP、ARP/ネットワーク層:TCP、UDP、ICMP/アプリケーション層:DHCP、DNS、HTTP、SMTP
質量(g)約170
種類HMIモジュール
保護構造IP20(IEC 60529)
ケーブル長(m)100
表示分解能192(W)×64(H)ドット
視野角左右各30°、上20°、下40°
ケーブルCAT 5.STP
操作力(N)2.0以上
コネクタRJ45
カートリッジ1個増設可能(アナログカートリッジのみ)Plus CPUモジュールで使用する場合はすべてのカートリッジが増設可能【オプション】
表示素子STN方式モノクロLCD
表示色・階調モノクロ
操作方式ラバースイッチ
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)47.98×18.22
機械的寿命(万回)1
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
Bluetooth対応(ワイヤレス通信)Bluetooth通信カートリッジを使用し、スマートフォンやタブレットなどのスマートデバイスからPLCのメンテナンスが可能です。
Webサーバ機能による遠隔監視あらかじめ用意しているプログラムレスのシンプルページと、「Webページエディタ」で作成したカスタムWebページを思いのままに表示できます。
幅広いアプリケーションEthernet通信ポートから、Webサーバ機能やEメール送信機能、FTPサーバ/クライアント機能、ユーザ通信機能を実現し、制御系と情報システムのマネジメントが同時に実現可能です。
新しい用途での可能性CANJ1939通信、BACnet/IPに対応し、PLCの利便性や応用性をベースとした新たな付加価値
アプリケーションの提案が可能です。
最大10段、63台の増設モジュールを接続可能
Push-in端子タイプを追加ラインアップ。配線工数の削減に貢献。(Plus CPU、増設モジュール)
仕様●遮断形式:マイクロ遮路●最小適用負荷:DC1V・1mA
コイル定格電圧(V)DC24
質量(g)約20
極数2
保護構造RTⅡ
消費電力(W)約0.7
接点構成2c
端子形状プラグイン端子
耐電圧6000V(インパルス)
定格絶縁電圧(V)250
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)単体取付け:-40~+70(氷結なきこと)、密着取付け:-40~+55(氷結なきこと)
接触抵抗(mΩ)100以下
動作表示動作表示LED付
ダイオード逆極性ダイオード付
耐振動(耐久)10~55Hz、片振幅0.75mm
復帰時間25ms以下
耐振動(誤動作)NO接点:10~55Hz、片振幅0.75mm、NC接点:10~55Hz、片振幅0.2mm
機械的耐久性1000万回以上(開閉頻度18000回/時)
電気的耐久性NO接点:AC240V・6A抵抗負荷または2A誘導負荷(力率0.4)にて10万回以上(開閉頻度1800回/時)、DC24V・6A抵抗負荷または1A誘導負荷(時定数48ms)にて10万回以上(開閉頻度1800回/時)NC接点:AC240V・3A抵抗負荷または2A誘導負荷(力率0.4)にて10万回以上(開閉頻度1800回/時)、DC24V・3A抵抗負荷または1A誘導負荷(時定数48ms)にて10万回以上(開閉頻度1800回/時)
接点材質AgNi+Au-Clad
動作時間(ms)15以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず)[at 20℃]
汚染度(使用環境)2
定格負荷NO接点:AC240V・6A、DC24V・6A、NC接点:AC240V・3A、DC24V・3A
接点最大許容電圧(V)AC250/DC125
接点最大許容電流(A)6
接点最大許容電力(VA)NO接点:1440/144W、NC接点:720/72W
耐電圧(V/min)接点回路と操作コイル間:AC5000、異極接点間:AC4000、同極接点間:AC1500
使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
応答時間(ms)20以下
耐衝撃(誤動作)(m/s2)NO接点:100、NC接点:50
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器・PLC・リレー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。