制御機器・PLC・リレー :「m3 5 ネジ」の検索結果
関連キーワード
種類フィンガープロテクトねじ端子形
保護構造IP20(IEC 60529)
端子形状M3±両用ねじ(セルフアップ)
定格絶縁電圧(V)AC/DC250
適合電線(mm2)2
保存温度(℃)-55~85(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-40~70(ただし、氷結しないこと)
耐振動(m/s2)90
耐振動周波数10~55Hz、片振幅:0.75mm
推奨締付トルク範囲(N・m)1.0
使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと)
保存湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと)
端子強度(N)電線引張:50以上
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
フィンガープロテクトねじ端子形
タイプ標準ねじ端子形
定格絶縁電圧(V)AC/DC250
適合電線(mm2)1.25(2max.)
規格UL、c-UL
適合規格UL508、CSA C22.2 No.14
定格電圧(V)[絶縁]AC/DC250
端子形状M3±両用ねじ(セルフアップ)
耐電圧AC2000V・1分間
保存温度(℃)45~85(但し、結露しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上
使用周囲温度(℃)-55~70(但し、氷結しないこと)
色(本体)黒
推奨締付トルク範囲(N・m)0.6~1
耐電圧(V/min)異極接点端子間 AC2000・1(充電金属部-非充電金属部間、異極充電金属部間)
使用周囲湿度(%RH)45~85(但し、結露しないこと)
保存湿度(%RH)-55~70(但し、氷結しないこと)
認証マークUL、c-UL
保護構造IP20(IEC60529)
定格電圧(V)DC24
接点構成1a
定格絶縁電圧(V)AC250、DC125(UL:AC125、DC24)[Ui]
保存温度(℃)-20~60(氷結なきこと)
気圧(hPa)800~1100
出力電流(mA)[Io]チャンネルセパレート配線時:14.2、チャンネルコモン配線時:227.2(最大)
絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガ、耐電圧と同じ印加部位にて)
使用周囲温度(℃)-20~60(氷結なきこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
取付け方法35mm幅DINレールまたは、パネル直取付け(M4ねじ)
接続端子M3ねじ端子
復帰時間[リレー出力]10ms以下(定格電源電圧)、[トランジスタ出力]0.4ms以下(Typ.)(抵抗負荷)
短絡保護なし
漏れ電流(mA)0.1以下
最小適合負荷DC0.1V・0.1mA(参考値)
設置場所リレーバリア:屋内の安全場所(非危険場所)、危険場所に設置する接点:ゾーン0、1、2
動作時間(ms)[リレー出力]12以下(定格電源電圧)、[トランジスタ出力]0.1以下(抵抗負荷)
汚染度(使用環境)2(IEC 60664)
耐衝撃(m/s2)[耐久]直取付け時:500(X・Y・Z各方向3回)、DINレール取付け時:300(X・Y・Z各方向3回)
耐振動[直取付け時]耐久:片振幅.75mm 10~55Hz、[DINレール取付け時]耐久:片振幅0.35mm 10~55Hz
定格通電電流(A)3(ただし、コモンタイプのコモン端子は8)[Ith]
定格負荷抵抗負荷:AC250V(UL:AC125V)・3A、DC24V・3A、誘導負荷:AC250V(UL:AC125V)・3A(cosΦ=0.3~0.4)、DC24V・2A(L/R=7ms)
回路数[コモン配線時]8回路(最大16回路)
接点最大許容電力(VA)抵抗負荷:AC750(UL:AC375)、DC72W、誘導負荷:AC750(UL:AC375)(cosΦ=0.3~0.4)DC48W(L/R=7ms)
機械的寿命2000万回以上(無負荷18000回/時)
電圧降下(V)1.5以下(周囲温度25℃にて)
動作電流(mA)DC10±20%
耐電圧(V/min)本安回路-非本安回路間:AC1527、AC電源-出力端子間:AC1500、DC電源-トランジスタ出力端子間:AC1000(コネクタ接続タイプは除く)[1、1mA]
最大電圧(V)DC30
最大電流(mA)100(コネクタタイプ:15)[抵抗負荷]
動作電圧(V)DC12±10%
最大出力電力チャンネルセパレート配線時:46.9mW、チャンネルコモン配線時:750mW(Po)
インダクタンス(mH)[最大外部]チャンネルセパレート配線時:88、チャンネルコモン配線時:0.6(Lo)
使用周囲湿度(%RH)45~85(結露なきこと)
電気的寿命(万回)10以上(1800回/時間、定格抵抗負荷にて)
最大出力電圧(V)13.2(Uo)
適合タイマ:GT5Y-4ばね:リレー用SFA-502ばね:タイマ用SFA-511
質量(g)約53
極数4
適合規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60999-1
耐電圧AC2000V・1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC250
定格電流(A)6
端子ねじM3±両用ねじ(セルフアップ)
適合電線(mm2)1.25(2mm2max)
最大締付トルク(N・m)端子ねじ:1.2
絶縁抵抗(MΩ)100以上
使用周囲温度(℃)-55~+70(ただし氷結しないこと)
推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])0.6~1.0
適合リレーIDEC:RU4S、RU42S、RY4S、RY42S
配線方式表面配線形ソケット(DINレール取付)
1個
¥499
税込¥549
3日以内出荷
Bluetooth対応(ワイヤレス通信)Bluetooth通信カートリッジを使用し、スマートフォンやタブレットなどのスマートデバイスからPLCのメンテナンスが可能です。
Webサーバ機能による遠隔監視あらかじめ用意しているプログラムレスのシンプルページと、「Webページエディタ」で作成したカスタムWebページを思いのままに表示できます。
幅広いアプリケーションEthernet通信ポートから、Webサーバ機能やEメール送信機能、FTPサーバ/クライアント機能、ユーザ通信機能を実現し、制御系と情報システムのマネジメントが同時に実現可能です。
新しい用途での可能性CANJ1939通信、BACnet/IPに対応し、PLCの利便性や応用性をベースとした新たな付加価値
アプリケーションの提案が可能です。
最大10段、63台の増設モジュールを接続可能
Push-in端子タイプを追加ラインアップ。配線工数の削減に貢献。(Plus CPU、増設モジュール)
ケーブル長(m)耐電磁環境性に対応したケーブル長3
定格入力電圧(V)DC12/24シンク・ソース共用(V400未満の製品はDC24V)
入力電流(mA)7/1点(DC24V時)、3.5/1点(DC12V時)
負荷電流(A)2以下(1点)/7以下(1コモン)
入力電圧範囲(V)DC0~28.8
入力遅延時間4.1ms(オフ→オン)(DC24V)/4.1ms(オン→オフ)(DC24V)
出力形式1a接点
耐電圧(V/min)出力端子-FG:AC2300/出力端子-内部回路:AC2300/出力端子間(COM間):AC2300
挿抜回数100回(コネクタ)
機械的寿命(万回)2000以上(無負荷18000回/時)
電気的寿命(万回)10以上(定格抵抗負荷 1800回/時)
入力インピーダンス(kΩ)3.4
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。