制御機器・PLC・リレー :「m4 5 ネジ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保護構造IP20(IEC60529) 定格電圧(V)DC24 接点構成1a 定格絶縁電圧(V)AC250、DC125(UL:AC125、DC24)[Ui] 保存温度(℃)-20~60(氷結なきこと) 気圧(hPa)800~1100 出力電流(mA)[Io]チャンネルセパレート配線時:14.2、チャンネルコモン配線時:227.2(最大) 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガ、耐電圧と同じ印加部位にて) 使用周囲温度(℃)-20~60(氷結なきこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 取付け方法35mm幅DINレールまたは、パネル直取付け(M4ねじ) 接続端子M3ねじ端子 復帰時間[リレー出力]10ms以下(定格電源電圧)、[トランジスタ出力]0.4ms以下(Typ.)(抵抗負荷) 短絡保護なし 漏れ電流(mA)0.1以下 最小適合負荷DC0.1V・0.1mA(参考値) 設置場所リレーバリア:屋内の安全場所(非危険場所)、危険場所に設置する接点:ゾーン0、1、2 動作時間(ms)[リレー出力]12以下(定格電源電圧)、[トランジスタ出力]0.1以下(抵抗負荷) 汚染度(使用環境)2(IEC 60664) 耐衝撃(m/s2)[耐久]直取付け時:500(X・Y・Z各方向3回)、DINレール取付け時:300(X・Y・Z各方向3回) 耐振動[直取付け時]耐久:片振幅.75mm 10~55Hz、[DINレール取付け時]耐久:片振幅0.35mm 10~55Hz 定格通電電流(A)3(ただし、コモンタイプのコモン端子は8)[Ith] 定格負荷抵抗負荷:AC250V(UL:AC125V)・3A、DC24V・3A、誘導負荷:AC250V(UL:AC125V)・3A(cosΦ=0.3~0.4)、DC24V・2A(L/R=7ms) 回路数[コモン配線時]8回路(最大16回路) 接点最大許容電力(VA)抵抗負荷:AC750(UL:AC375)、DC72W、誘導負荷:AC750(UL:AC375)(cosΦ=0.3~0.4)DC48W(L/R=7ms) 機械的寿命2000万回以上(無負荷18000回/時) 電圧降下(V)1.5以下(周囲温度25℃にて) 動作電流(mA)DC10±20% 耐電圧(V/min)本安回路-非本安回路間:AC1527、AC電源-出力端子間:AC1500、DC電源-トランジスタ出力端子間:AC1000(コネクタ接続タイプは除く)[1、1mA] 最大電圧(V)DC30 最大電流(mA)100(コネクタタイプ:15)[抵抗負荷] 動作電圧(V)DC12±10% 最大出力電力チャンネルセパレート配線時:46.9mW、チャンネルコモン配線時:750mW(Po) インダクタンス(mH)[最大外部]チャンネルセパレート配線時:88、チャンネルコモン配線時:0.6(Lo) 使用周囲湿度(%RH)45~85(結露なきこと) 電気的寿命(万回)10以上(1800回/時間、定格抵抗負荷にて) 最大出力電圧(V)13.2(Uo)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Bluetooth対応(ワイヤレス通信)Bluetooth通信カートリッジを使用し、スマートフォンやタブレットなどのスマートデバイスからPLCのメンテナンスが可能です。 Webサーバ機能による遠隔監視あらかじめ用意しているプログラムレスのシンプルページと、「Webページエディタ」で作成したカスタムWebページを思いのままに表示できます。 幅広いアプリケーションEthernet通信ポートから、Webサーバ機能やEメール送信機能、FTPサーバ/クライアント機能、ユーザ通信機能を実現し、制御系と情報システムのマネジメントが同時に実現可能です。 新しい用途での可能性CANJ1939通信、BACnet/IPに対応し、PLCの利便性や応用性をベースとした新たな付加価値 アプリケーションの提案が可能です。 最大10段、63台の増設モジュールを接続可能 Push-in端子タイプを追加ラインアップ。配線工数の削減に貢献。(Plus CPU、増設モジュール)
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)