制御機器・PLC・リレー :「プロ用」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
特価
85,980 税込94,578
当日出荷

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)EZイルミネーションスイッチ
簡単にUSB接続できるマルチカラーLEDの照光式スイッチ(赤・緑・黄・青・白・橙の6色から設定可能)
仕様【じんあい】0.1mg/m3以下(導電性塵埃のないこと)、【ファーストトランジェント・バーストノイズ】IEC61000-4-4//電源ポート:2kV/(表示器電源部)/通信ポート:1kV、【銘板シート】印刷/取り替え可能 質量(g)110以下 保護構造IP65相当NEMA#250TYPE4X/13(パネル埋込時のフロント面) 消費電力(W)2以下 定格電圧(V)DC5(USBバスパワー) ケーブル長(m)【付属USBケーブル】1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×28×54 使用温湿度範囲0~55℃/10~90%RH(結露のないこと/湿球温度39℃以下) 保管温湿度範囲-20~60℃/10~90%RH(結露のないこと/湿球温度39℃以下) 汚染度(使用環境)汚染度2 電圧許容範囲(V)DC4.75~5.25 耐振動JISB3502、IEC/EN61131-2準拠、5~9Hz片振幅:3.5mm、9~150Hz定加速度:9.8m/s2、X,Y,Z各方向10サイクル(100分間) スイッチ数5個のLED照光式スイッチ 耐久性【スイッチ】100万回以上 耐静電気放電IEC/EN61000-4-2接触放電:6kV気中放電:8kV コネクタ仕様USBI/F:TypeB(ソケット)、USB2.0 調光方式【LED照光式スイッチ】赤・緑・黄・青・白・橙の6色から設定可能 耐衝撃IEC/EN61131-2準拠、147m/s2、X/Y/Z3方向各3回 対応ソフトウェアGP-ProEXVer.3.1以上(GP4000、GP4000M)/GP-ProEXVer.3.12以上(LT4000M)/GP-ProEXVer.4.0以上(SP5000、WinGP) 使用高度(m)2000(6,561ft)以下 腐食性ガス腐食性ガスのないこと
1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)DP-DPケーブル
適合機種PS5000シリーズ 長さ(m)5 全長(m)5
1本
27,980 税込30,778
6日以内出荷

1個
999 税込1,099
10日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
119,800 税込131,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
50日以内出荷

1本
32,980 税込36,278
73日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)DP-DVIケーブル
適合機種PS5000シリーズ 長さ(m)3 全長(m)3
1本
27,980 税込30,778
103日以内出荷