132件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

日東工業標準制御盤
種類制御盤 電圧(V)200(三相3線式) 表面処理粉体塗装 色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1) 主幹スイッチ遮断器+サーマルリレー
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (640種類の商品があります)

河村電器産業ポンプ制御盤 GP
給水又は排水の自動運転用
横(mm)500 深さ(mm)200 種類制御盤 主な用途給水又は排水の自動運転 リレー61F-GP
1個
59,980 税込65,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

河村電器産業ポンプ制御盤 G2
異常増水警報を兼ねた給水又は排水自動運転用
横(mm)500 深さ(mm)200 種類制御盤 リレー61F-G2
1個
76,980 税込84,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

河村電器産業ポンプ制御盤 F3
フロートスイッチ用
横(mm)500 深さ(mm)200 種類制御盤 主な用途フロートスイッチを使用した異常増水警報を兼ねた排水の自動運転 リレーフロートスイッチ×3
1個
65,980 税込72,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

河村電器産業ポンプ制御盤 G4
給水源の水位表示及び空転防止 高架水槽の水位表示、給水の自動運転用
横(mm)500 深さ(mm)200 種類制御盤 主な用途給水源の水位表示及び空転防止 高架水槽の水位表示 給水の自動運転 リレー61F-G4
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

異常増水警報を兼ねた給水又は排水自動運転用
1個
98,980 税込108,878
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

異常増水警報を兼ねた給水又は排水自動運転用
1個
109,800 税込120,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

クリーム(マンセル2.5Y9/1) 種類制御盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6 使用場所屋内用、壁掛形
1個
159,800 税込175,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

給水源の水位表示及び空転防止。高架水槽の水位表示、給水の自動運転用。屋外用
1個
179,800 税込197,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

異常増水警報を兼ねた給水又は排水自動運転用。屋外用
1個
109,800 税込120,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

給水源の水位表示及び空転防止。高架水槽の水位表示、給水の自動運転用
1個
229,800 税込252,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給水源の水位表示及び空転防止。高架水槽の水位表示、給水の自動運転用
1個
169,800 税込186,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

異常増水警報を兼ねた給水又は排水自動運転用。屋外用
1個
109,800 税込120,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

異常増水警報を兼ねた給水又は排水自動運転用
1個
109,800 税込120,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

給水源の水位表示及び空転防止。高架水槽の水位表示、給水の自動運転用
1個
179,800 税込197,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)CDコーナー制御盤ユニット
形状JIS協約型ブレーカモジュール 耐電圧AC1500V 1分間(主回路~ケース間) 表示LED表示 500lxの場所にて3m離れて確認可 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガ)(主回路~ケース間) 周囲環境-10~45℃ 85%RH以下(結露しないこと) 制御電源AC100V±10%(50/60Hz) 耐振動性能JIS C9011 2B3種に準拠 耐衝撃性能JIS C9012に準拠
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

異常増水警報を兼ねた給水又は排水自動運転用
1個
109,800 税込120,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

異常増水警報を兼ねた給水又は排水自動運転用
1個
109,800 税込120,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

給水源の水位表示及び空転防止。高架水槽の水位表示、給水の自動運転用
1個
179,800 税込197,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

給水源の水位表示及び空転防止。高架水槽の水位表示、給水の自動運転用。屋外用
1個
189,800 税込208,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

異常増水警報を兼ねた給水又は排水自動運転用
1個
109,800 税込120,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

給水源の水位表示及び空転防止。高架水槽の水位表示、給水の自動運転用
1個
189,800 税込208,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

動力制御盤 New-MULTI-S(ニューマルチS)シリーズ。システムコンポーネントを電子化。JIS協約形モジュールに統一し、盤の小形化を実現。空調制御やポンプ制御など、さまざまなニーズに対応します。<高性能・省スペース・高対応性>。モータ保護用リモコンブレーカ採用。制御ユニットを電子化、モジュール化。多様な組み合わせにもフレキシブル対応。<省施工・省メンテナンス性>。分電盤と同一キャビネット採用。制御ユニットにLED採用。全制御回路に故障灯採用。異常時には運転を自動的に切替(自動交互運転の場合)。<高安全性・静音性>。制御ユニットに雷サージ吸収素子を内蔵。瞬時励磁式リモコンブレーカ採用。保護板付
種別汎用・空調用制御盤 New-MULTI-S 質量(kg)17 種類外部接点制御 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) キャビネットの奥行(mm)125 取付スペース【SC取付】なし 主幹容量(A)3P50A キャビネット幅(mm)450 キャビネット高さ(mm)500
1台
56,980 税込62,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

動力制御盤 New-MULTI-S(ニューマルチS)シリーズ。システムコンポーネントを電子化。JIS協約形モジュールに統一し、盤の小形化を実現。空調制御やポンプ制御など、さまざまなニーズに対応します。<高性能・省スペース・高対応性>。モータ保護用リモコンブレーカ採用。制御ユニットを電子化、モジュール化。多様な組み合わせにもフレキシブル対応。<省施工・省メンテナンス性>。分電盤と同一キャビネット採用。制御ユニットにLED採用。全制御回路に故障灯採用。異常時には運転を自動的に切替(自動交互運転の場合)。<高安全性・静音性>。制御ユニットに雷サージ吸収素子を内蔵。瞬時励磁式リモコンブレーカ採用。保護板付
種別汎用・空調用制御盤 New-MULTI-S 種類押ボタン操作 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) キャビネットの奥行(mm)125 取付スペース【SC取付】付 キャビネット幅(mm)450
1台
149,800 税込164,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
2,444 税込2,688
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

動力制御盤 New-MULTI-S(ニューマルチS)シリーズ。システムコンポーネントを電子化。JIS協約形モジュールに統一し、盤の小形化を実現。空調制御やポンプ制御など、さまざまなニーズに対応します。<高性能・省スペース・高対応性>。モータ保護用リモコンブレーカ採用。制御ユニットを電子化、モジュール化。多様な組み合わせにもフレキシブル対応。<省施工・省メンテナンス性>。分電盤と同一キャビネット採用。制御ユニットにLED採用。全制御回路に故障灯採用。異常時には運転を自動的に切替(自動交互運転の場合)。<高安全性・静音性>。制御ユニットに雷サージ吸収素子を内蔵。瞬時励磁式リモコンブレーカ採用。保護板付
種別汎用・空調用制御盤 New-MULTI-S 質量(kg)17 種類押ボタン操作(単系統) 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) キャビネットの奥行(mm)125 取付スペース【SC取付】なし 主幹容量(A)3P50A キャビネット幅(mm)450 キャビネット高さ(mm)500
1台
56,980 税込62,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

色(マンセル値)ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1) 種類制御盤
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

色(マンセル値)ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1) 種類制御盤
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1) 種類制御盤
1台
118,800 税込130,680
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

色(マンセル値)ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1) 種類制御盤
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

色(マンセル値)ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1) 仕様G4N、GL、RL×2、OL×4 種類制御盤
1台
189,800 税込208,780
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1台
78,980 税込86,878
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに 種類ミニチュアリレー 接点構成2c 端子形状プラグイン端子 CR回路 ピン数(ピン)8 極数2 使用周囲温度(℃)-30~+55(氷結、結露のないこと) 接点材質Ag合金 絶縁抵抗(MΩ)100 定格通電電流(A)5 入力電圧範囲(V)定格電圧の85%~+110% 表示灯 適合ミニリレー端子台(注文コード:28614898) 接点最大許容電流(A)5
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに 種類ミニチュアリレー 接点構成4c 端子形状プラグイン端子 CR回路 ピン数(ピン)14 極数4 使用周囲温度(℃)-30~+55(氷結、結露のないこと) 接点材質Ag合金 絶縁抵抗(MΩ)100 定格通電電流(A)3 入力電圧範囲(V)定格電圧の85%~+110% 表示灯 適合ミニリレー端子台(注文コード:28614907) 接点最大許容電流(A)3
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パワーリレー モノタロウ 動画あり
便利な動作表示LEDランプ付です。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに 種類パワーリレー 接点構成2c 端子形状プラグイン端子 CR回路 ピン数(ピン)8 極数2 使用周囲温度(℃)-30~+60 質量(g)約40 接点材質Ag合金 絶縁抵抗(MΩ)100 定格通電電流(A)10 入力電圧範囲(V)定格電圧の85%から+110% 表示灯 接点最大許容電流(A)10
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

制御盤に新たな価値を 制御盤/装置のサイズを選ばない 幅広いラインアップ 設計から組立、運用までを効率 制御盤/装置のユーザビリティを革新
1個
21,980 税込24,178
31日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

E5□Nシリーズと同一の制御性能で、安定した温度制御を実現。さらに密着取付が可能で、盤デザインの自由度を向上します。 文字高さ 約16mmで見やすさ向上。 首下寸法 60mm、制御盤の奥行き方向を削減。 パラメータ数少なく設定簡単。ヒータ制御に必要な最小限の設定でOK。PID制御でもWキー押しで、AT(オートチューニング)即スタート。温度調節+警報1点のベースモデル8仕様のため、大幅に設定工数を削減します。 高信頼性の3年保証 サンプリング周期 250ms
シリーズE5CB 制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御 感度調節感度/0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位) 文字高(mm)PV/16.2、SV/7.8 設定方式前面キーによるデジタル設定 指示方式7セグメントデジタル表示および単発光表示 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) ディスプレイLED 使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10~+50 使用周囲湿度相対湿度 25~85% 保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと) 警報出力リレー出力 AC250V 1A(抵抗負荷) 警報設定値-1999~9999(小数点位置は入力種別による) 制御周期0.5、1~99s(1s単位) 比例帯(P)0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位) 積分時間(I)0~3999s(1s単位) 微分時間(D)0~3999s(1s単位) 耐電圧(V/min)AC2300 50/60Hz(異極充電部端子間)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

制御盤に新たな価値を 制御盤/装置のサイズを選ばない 幅広いラインアップ 設計から組立、運用までを効率 制御盤/装置のユーザビリティを革新
形状22.5mm幅 タイプDINレール取付タイプ 高度(m)2000以下 使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時{標準単体取り付けにて-10~50(ただし、結露または氷結しないこと)} 保管温度(℃)-25~65(ただし、結露または氷結しないこと)
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)電極切替盤
設置場所により屋内用・屋外用の2タイプが選べます。盤名称板付です。切替操作用の誤警報防止機能の標準搭載(オーバーラップ機能付)
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)