1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板実装.DC、AC、パルス電流の電子計測に使用でき、一次回路と二次回路間がガルバニック絶縁されています。.一次回路と二次回路間がガルバニック絶縁されているホール効果デバイス自己消火性プラスチック製ケースACとDCのインプラント回路に関連する電圧測定に最適電圧を測定するには、一次回路に外部抵抗器を直列に挿入する必要があります瞬時に出力DC電源装置、UPS、計量器、メーターとリレーシステムに最適クローズドループ制御
全幅(mm)26 全高(mm)16.45 センサー(技術)クローズループ 電源電圧(V)12→15 出力電流(mA)25 入力電流(A)14 動作温度(℃)(Max)+70、(Min)0 RoHS指令(10物質対応)対応 全体的な深さ(mm)29.2 巻数比0.5840277778
1個
10,980 税込12,078
欠品中