表示機器・ディスプレイ・タッチパネル :「安全器」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
概要一目でわかるあなたの利点Flexi Loop は、最高のパフォーマンスレベル PL e に準拠して、最大 32 個のセーフティセンサを直列接続できますOSSD 出力を備えた安全スイッチと安全センサは、メーカーに関係なく一緒に使用できます。各センサーまたはスイッチについて、詳細な診断情報も入手できます。一体型スイッチング信号により、インターロック、スイ
仕様●範囲:Flexi ループ●シリーズ:FLEXIL●タイプ:安全センサ用の Flexi Loop / Node です●併用可能製品:Flexi Softシステム●電源電圧:16.8 → 30 V dc●寸法:68.15 x 48 x 18 mm
概要一目でわかるあなたの利点Flexi Loop は、最高のパフォーマンスレベル PL e に準拠して、最大 32 個のセーフティセンサを直列接続できますOSSD 出力を備えた安全スイッチと安全センサは、メーカーに関係なく一緒に使用できます。各センサーまたはスイッチについて、詳細な診断情報も入手できます。一体型スイッチング信号により、インターロック、スイ
仕様●範囲:Flexi ループ●シリーズ:FLEXIL●タイプ:Flexi Classic への接続用の Flexi Loop / Module●併用可能製品:Flexi Softシステム●電源電圧:16.8 → 30 V dc●寸法:68.15 x 48 x 18 mm
アズワン品番65-7279-10
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
概要一目でわかるあなたの利点Flexi Loop は、最高のパフォーマンスレベル PL e に準拠して、最大 32 個のセーフティセンサを直列接続できますOSSD 出力を備えた安全スイッチと安全センサは、メーカーに関係なく一緒に使用できます。各センサーまたはスイッチについて、詳細な診断情報も入手できます。一体型スイッチング信号により、インターロック、スイ
仕様●範囲:Flexi ループ●シリーズ:FLEXIL●タイプ:Flexi Loop Y アダプタ●併用可能製品:Flexi Softシステム●電源電圧:24 V dc●寸法:68.15 x 48 x 18 mm
概要一目でわかるあなたの利点安全なEFI-proシステムは、EFIインターフェイスを一貫して開発し、AGV、ロボット、およびその他の困難なアプリケーションのインテリジェントな保護を可能にした結果です。産業用イーサネットベースのEFI-proネットワーク技術により、あらゆるレベルの通信において、安全でないデータを迅速に交換及び伝送することができます。中央のコンポーネントはEFI-proゲートウェイです。Sickの革新的なセンサソリューションを安全かつ迅速に統合したり、EtherNet/IPCIPSafetyTM経由でロボット制御をFlexiSoft安全コントローラに直接統合したりできます。したがって、セーフEFIプロシステムは、Industry4.0を実装するCrucialEnablerとなります。用途安全システムでの完璧な相互作用:イーサネット/IPTMCIPSafetyTM経由で接続された安全センサ、安全コントローラ、アクチュエータの最適な接続迅速で直感的な試運転:Sickシステムコンポーネントの構成や優れた接続性を実現する安全設計者安全な生産性:安全なモーション監視、保護フィールドの同時監視、及び拡張ネットワーク統合を組み合わせています最適化されたプロセス:SafetyDesignerによる広範な診断オプションと、フィールドレベルからCloudへのイーサネット経由のデバイスデータ安全な投資:将来にも対応可能な産業用イーサネット技術産業用イーサネットベースの安全なネットワーク技術SafetyDesignerを介した構成最大6台の安全レーザースキャナを安全に統合できますイーサネット/IPTMCIPSafetyTMによるロボット制御の安全な統合安全で統合された動作監視最大48の保護領域を同時に監視できます注
仕様●範囲:Flexi Soft●シリーズ:FLEXIS●タイプ:ゲートウェイ●併用可能製品:Flexi Softシステム●電源電圧:Flexbus + 経由●取付方法:DINレール●寸法:22.5 x 96.5 x 131 mm
アズワン品番65-7283-51
1個
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
概要一目でわかるあなたの利点Flexi Loop は、最高のパフォーマンスレベル PL e に準拠して、最大 32 個のセーフティセンサを直列接続できますOSSD 出力を備えた安全スイッチと安全センサは、メーカーに関係なく一緒に使用できます。各センサーまたはスイッチについて、詳細な診断情報も入手できます。一体型スイッチング信号により、インターロック、スイ
仕様●範囲:Flexi ループ●シリーズ:FLEXIL●併用可能製品:Flexi Softシステム●電源電圧:16.8 → 30 V dc●寸法:68.15 x 48 x 18 mm
アズワン品番65-7283-33
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
概要一目でわかるあなたの利点Flexi Loop は、最高のパフォーマンスレベル PL e に準拠して、最大 32 個のセーフティセンサを直列接続できますOSSD 出力を備えた安全スイッチと安全センサは、メーカーに関係なく一緒に使用できます。各センサーまたはスイッチについて、詳細な診断情報も入手できます。一体型スイッチング信号により、インターロック、スイッチ、ランプを使用することができます。センサはどれも Flexi Loop から直接電圧が供給されます。M12 オスコネクタでは、シールドなし標準ケーブルが使用されます。Flexi Loop は最終的に、最大限の安全性を確保するために使用されます。直列接続センサにより、制御キャビネット内の配線量と安全入力数を削減できます。また、すべてのドア、非常停止押しボタン、センサを総合的に診断することもできます。Flexi Soft と Flexi Classic を組み合わせることで、安全アプリケーション全体をコスト効果の高い方法でお客様のニーズに対応することができます。用途OSSD 出力で安全スイッチと安全センサを直列接続することで、配線の量とセーフティコントローラの入力数を最小限に抑え、コストを削減します。 パフォーマンスレベルを簡単に計算することで、以降の時間を節約できます Flexi Loop ノードは、各センサーを個別に監視します すばやく簡単に構成できるので、時間を節約できます 長距離で使用できる Ability により、アプリケーションの柔軟性が向上します 詳細な診断情報誰が切り替えたのか、またその理由はシステムのダウンタイムを最小限に抑えます シームレスなシステム統合及び他の Sick 安全コントローラとの通信 Flexi Loop コンポーネント、診断アクセサリ、および安全コントローラの詳細なステータス情報により、迅速かつ容易な現場診断が可能です。 32 個のセンサを接続し、パフォーマンスレベル PL e に準拠して、セグメントあたり最大 100 m の距離を確保できます すべてのメーカーのセンサに対応 詳細な診断情報 標準入力 / 出力を内蔵 センサ用の電圧供給が付属します注
仕様●範囲:Flexi ループ●シリーズ:FLEXIL●タイプ:Flexi Classic を IO-Link に接続するためのモジュールです●併用可能製品:Flexi Softシステム●電源電圧:24 V dc●インターフェイス:IO-Link●寸法:68.15 x 48 x 18 mm●コード番号:213-3768
アズワン品番65-7282-97
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
概要一目でわかるあなたの利点Flexi Loop は、最高のパフォーマンスレベル PL e に準拠して、最大 32 個のセーフティセンサを直列接続できますOSSD 出力を備えた安全スイッチと安全センサは、メーカーに関係なく一緒に使用できます。各センサーまたはスイッチについて、詳細な診断情報も入手できます。一体型スイッチング信号により、インターロック、スイッチ、ランプを使用することができます。センサはどれも Flexi Loop から直接電圧が供給されます。M12 オスコネクタでは、シールドなし標準ケーブルが使用されます。Flexi Loop は最終的に、最大限の安全性を確保するために使用されます。直列接続センサにより、制御キャビネット内の配線量と安全入力数を削減できます。また、すべてのドア、非常停止押しボタン、センサを総合的に診断することもできます。Flexi Soft と Flexi Classic を組み合わせることで、安全アプリケーション全体をコスト効果の高い方法でお客様のニーズに対応することができます。用途OSSD 出力で安全スイッチと安全センサを直列接続することで、配線の量とセーフティコントローラの入力数を最小限に抑え、コストを削減します。 パフォーマンスレベルを簡単に計算することで、以降の時間を節約できます Flexi Loop ノードは、各センサーを個別に監視します すばやく簡単に構成できるので、時間を節約できます 長距離で使用できる Ability により、アプリケーションの柔軟性が向上します 詳細な診断情報誰が切り替えたのか、またその理由はシステムのダウンタイムを最小限に抑えます シームレスなシステム統合及び他の Sick 安全コントローラとの通信 Flexi Loop コンポーネント、診断アクセサリ、および安全コントローラの詳細なステータス情報により、迅速かつ容易な現場診断が可能です。 32 個のセンサを接続し、パフォーマンスレベル PL e に準拠して、セグメントあたり最大 100 m の距離を確保できます すべてのメーカーのセンサに対応 詳細な診断情報 標準入力 / 出力を内蔵 センサ用の電圧供給が付属します注
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。