加圧工程中の任意4点の計測を行うことで良否判定精度が飛躍的に向上。圧力波形画像データ比較測定器に比べローコスト。初期ピーク除去機能でワーク接触時のイレギュラーなピークをカウントせずに比較計測が可能。アナログ4~20mA、0~10VとBCD出力の3タイプをご用意。ピークホールド機能 常にピークを表示し続ける”Aタイプ”とショット毎のピークを表示する”Bタイプ”が選択可能。デジタルゼロ機能 直前に表示されている値を「ゼロ」と計測する機能。トラッキングゼロ機能 ゼロ点の移動を内部でデジタル的に自動補正する機能。パターンセレクト機能 比較パターンを4パターンまで設定することが可能
動作方式逐次比較方式
表示7セグメントLED 文字高さ14.2mm(赤)、比較設定表示 文字高さ8mm(緑)
感度(最小入力)0.5μV/digit
適合センサストレンゲージ式各種センサ(350Ω)
確度(℃)±(0.15% of F.S. +1digit)(23±5)※選択された圧力センサまたはロードセルの精度を加算してください。
最大表示9999
最大入力電圧3.3mV/V
温度特性±(0.005% of rdg +0.5digit)/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
サンプリング速度2000回/秒
ゼロ調整範囲-1.000~+1.000mV/V
ゲイン0.001~+3.300mV/V
センサ電源電圧(V)DC5±10% 60mA
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
表示機器・ディスプレイ・タッチパネル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。