表示機器・ディスプレイ・タッチパネル :「電力量計」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超小型トランスと出力電圧フィードバックによる位相補償回路を内蔵、優れた比誤差・位相角特性を実現。 機器用変成器(PT)に比べて大幅な小型軽量化が可能。 電子回路直接インターフェース用の1V出力で標準化。 75V~250Vと広い一次電圧範囲に対応。 自己電源方式で外部制御電源が不要。 200V:1Vのトランスと等価回路。
仕様(定格出力電圧比)200V:1V、(過電圧耐量)1.4×En/連続、2×En/1s、(比誤差)±1%FS以内、(位相角)±30分以内 質量(g)10 耐電圧AC2000V(50/60Hz)/1min(入力端子一括~出力端子一括間) 定格周波数(Hz)50/60 消費電流(mA)(内部)3mA(Typ) 使用環境-20~75℃、≦80%RH・結露のないこと 負荷抵抗(許容)100KΩ以上 定格一次電圧(V)200(75~250) 保存環境-30~95℃、≦80%RH・結露のないこと 絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(入力端子一括~出力端子一括間)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷