表示機器・ディスプレイ・タッチパネル :「ヒューズ」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
リモートセンシング回路内蔵
オートゼロ機能(別売品)
CALIB標準装備(0.3 mV/V)
CHECK標準装備
付属品取扱説明書1冊、ヒューズ1個、マイナスドライバー1本、A-F間 C-G間ショートバー2個
質量(kg)約1.5
取付方式盤面取付
出力±10 V出力 (±0.3 mV/V入力、ブリッジ電源 DC10 V時)
電源電圧(V)AC100
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×176×164.4(但し突起部含まず)
別売付属品電流出力、オートゼロ
応答周波数(Hz)10(1 Hz、100 Hz切換可)
温度の影響零点 ±0.45 μV/℃以内(入力換算)、感度 ±0.005 %F.S./℃以内
非直線性0.01 %F.S.
入力範囲0.3 mV/V~3 mV/V
出力抵抗2 kΩ以上
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。