表示機器・ディスプレイ・タッチパネル :「番号表示」の検索結果
関連キーワード
UL、CSA、EN50081-1、EN50082-2。LCDカウンタ(8桁)、H7E-NPシリーズ。8桁、数字の高さ8.6 mm、大型ディスプレイ 2.54 mmの基板に実装可能
仕様●電源電圧:2.7 → 3.3 V dc●ディスプレイのタイプ:LCD●接続タイプ:DIP●リセット方法:手動●表示桁数:7●実装タイプ:基板実装●カウント方向:アップ●文字の高さ寸法:8.6 mm●最大カウント周波数:1kHz●表示範囲:0 → 999999.9●測定範囲:0 → 999999.9●コード番号:372-8543
アズワン品番65-7348-89
1個
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
K3HB-V計量器。ロードセル入力用のK3HB-V多機能パネルメータです。 負荷、トルク、圧力、重量などの測定ファクタに最適です。 これらのパネルメータは、使いやすいメニュー構造を採用しているので素早く設定できます。また、事前にスケーリングされているので、恣意的に値を表示するのではなく、必要な測定値のみをディスプレイに表示できます。これにより、高い精度が確保され、生産性も向上します。デュアルカラーチェンジで簡単にステータスを表示 奥行き95 mmの短いボディ 透明度の高いディスプレイとプログラム可能な棒グラフ 暗い場所に最適 IP66仕様の計器盤により、過酷な環境や洗浄環境でも最適 50回/秒の高速サンプリングが可能 簡単に設定できる2点スケーリングで、ユーザー設定値の変換と表示が可能 別売りのオプションカードを使用すればメータを用途に合わせて調整可能(代表品番 ; 611-7637 611-7637 )
仕様●特性測定:負荷、圧力、トルク、重量●ディスプレイのタイプ:7セグメントLCD●高さ:45mm●幅:92mm●表示桁数:5●文字の高さ寸法:14.2 mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●測定範囲:0 → 199.99mV●シリーズ:K3HB-V●コード番号:883-7194
アズワン品番65-7329-58
1個
¥77,980
税込¥85,778
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
表示機器・ディスプレイ・タッチパネル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。