6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ 文字高さ8.6mmと大型表示を実現。 カウンタは8桁まで計数可能。 キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーの誤操作を防止。 フロント部 NEMA4対応。 電池交換により本体の再使用が可能。 VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。 安全規格UL、CSA取得、CEマーク対応。EN61010-1汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。 EMC規格(EN61326)適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

明るく、見やすいネガLCD表示。 バックライト付きネガLCDの使用で、高い視認性を実現 表示色変更機能(赤⇔緑)により、出力状態が遠くからでも確認可能 各桁キーの採用により、操作が簡単 基本設定はすべて、ディップスイッチで可能 NPN/PNP入力マルチ、直流2線式センタ対応で、幅広い入力に対応可能 UL、CSA取得。CEマーク対応 防水構造IP54相当 フロント部のみ
1個
37,980 税込41,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電圧・電流信号などアナログ量の計測表示、判別に最適なパネルメータ。動作判定を表示色で見せる緑/赤2色表示切替。運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載。外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開。UL規格適合認定(マークライセンス認定)。第三者機関評価によるCEマーキング適合。NEMA4X準拠(IP66相当)の防滴構造。
1個
特価
35,900 税込39,490
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

バックライト2色LED(赤/緑)付き ネガLCD表示で高い視認性を実現 入力は直流電圧入力、直流電流入力のマルチレンジ。 フロントキー操作による簡単設定。 ちらつきを抑える平均化処理機能搭載。 スケーリング、フロント強制ゼロ、ゼロリミット機能を搭載。 MAX/MIN表示の確認ができます。 奥行き(首下)80mmの短胴サイズ。 感電防止の端子カバーを標準装備。 フロント部は保護構造NEMA TYPE 4X準拠(IP66相当)の防水・防塵構造。 UL規格適合認証(マークライセンス認定)。 CEマーキングに適合。
1個
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

バックライト2色LED(赤/緑)付きネガLCD表示で高い視認性を実現。入力は測温抵抗体(2種)、熱電対(10種)のワイドレンジ。フロントキー操作による簡単設定。ちらつきを抑える平均化処理機能搭載。温度シフト機能、温度単位切替え機能を搭載。MAX/MIN表示の確認ができます。奥行き(首下)80mmの短胴サイズ。感電防止の端子カバーを標準装備。フロント部は保護構造NEMA4X準拠(IP66相当)の防水・防塵構造。UL規格適合認証(マークライセンス認定)。CEマーキングに適合
1個
特価
25,980 税込28,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

UL、CSA。プロセスパネルメータ。バックライト7 mm高5デジタルLCDディスプレイ(-19999 → 99999) 設定可能アナログ入力: 4 → 20 mA、0 → 20 mA、1 → 5 V d.c.、-5 → +5 V d.c.、-10 → +10 V d.c.。すべて完全に拡張可能であるため、エンジニアリング入力のワイドレンジを示すように設定可能 供給電圧: 24 V d.c。センサ、エンコーダ、及び0.05 → 30 Hzと0.1 → 5000 Hzのパルス入力に最適な非電圧、オープンコレクタ入力 すべての入力は、上限と下限の設定及び必須スケールに自動的に線形化されるものを示す内容の設定によって簡単に増減可能 精度±0.1 %フルスケール NEMA 4 (IP66)等級に保護されたフロントパネル 出力の作動又は作動解除の際に色が変化するプログラム可能なディスプレイ パネル切り抜き: 45 x 22.2 mm 寸法: H24 mm x W48 mm x D83 mm、パネル背後の奥行き: 80 mm ヨーロッパの現在のすべての騒音及び放射規制に適合したCEマーク付き
仕様●特性測定:電流、電圧●ディスプレイのタイプ:LCD●高さ:22mm●幅:44.8mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●コード番号:381-0721 アズワン品番65-7348-35
1個
61,980 税込68,178
7日以内出荷