表示機器・ディスプレイ・タッチパネル :「ct 電流測定」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型電力量センサ形KM20-B40/-FLK専用のCT
使用温度範囲(℃)-20~+60相対湿度85%以下(ただし結露しないこと) 耐電圧出力端子-外装ケース間:AC2000V 1min 定格周波数(Hz)50/60 保存温度(℃)-30~+65相対湿度85%以下(ただし結露しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)出力端子-外装ケース間:50以上(DC500Vメガにて)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-10~+55(ただし、氷結なきこと) 耐電圧AC2000V 1min(貫通穴と出力リード線間) 定格周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)(貫通穴と出力リード線間)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


相線式単相2線式、単相3線式、三相3線式 計測回路数単相2線式:4回路、単相3線式 / 三相3線式:2回路、単相3線式:1回路+単相2線式:2回路 電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)(計測電圧と共用) 許容電圧範囲定格電源電圧の85~110% 周波数変動範囲(Hz)45~65 消費電力(VA)15以下 定格入力電圧(V)単相2線式:AC100~240:線間電圧、単相3線式:AC100 / 200:相電圧 / 線間電圧、三相3線式:AC100~240:線間電圧※許容:定格入力電圧の85~110% 定格入力電流(A)5/50・100・225・400・600(専用CT)※許容:定格入力電流の120%(使用CTが225Aの時のみ、110%) 定格入力電力5/50ACT使用時:2/20kW、100ACT使用時 :40kW、225ACT使用時 :90kW、400ACT使用時 :160kW、600ACT使用時 :240kW 定格周波数(Hz)50/60(入力) 使用温湿度範囲-10~55℃/25~85%RH※但し結露また氷結しないこと 保管温湿度範囲-25~65℃/25~85%RH※但し結露また氷結しないこと 高度(m)2000以下 環境過電圧カテゴリ、測定カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2 付属品取扱説明書、コンプライアンスシート、電源/電圧コネクタ、通信コネクタ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×54×90(突起物除く) 測定項目積算電力量(有効/回生)、電力(有効/無効)、電流、電圧、力率、周波数 精度電圧:±0.5%F.S.±1digit、電流:±0.5%F.S.±1digit、電力:±1.0%F.S.±1digit(力率=1)、周波数:±0.2Hz±1digit サンプリング周期(ms)80(計測電圧50Hz時)、66.7(計測電圧60Hz時) 絶縁抵抗(MΩ)電気回路一括とケース間:20以上(DC500Vメガ)、電源・電圧入力一括と通信端子・LAN一括:20以上(DC500Vメガ) 耐電圧(V/min)電気回路一括とケース間:AC1500、電源・電圧入力一括と通信端子・LAN一括:AC1500 耐振動片振幅:0.1mm、加速度:15m/s2、振動数:10~150Hz 3軸方向 各8min×10回 掃引 耐衝撃150m/s2 上下、左右、前後6方向、各3回 本体質量(g)約300 取付DINレール取付 保護構造IP20 適合規格EN61010-1(IEC61010-1)、EN61010-2-030(IEC61010-2-030)、EN61326-1(IEC61326-1) 通信方式RS-485(2線式半二重、調歩同期式) 対応プロトコルCompoWay/F 通信速度1.2、2.4、4.8、9.6、19.2、38.4kbps ストップビット長7、8ビット データビット長1、2ビット 接続台数最大15回路(1台で1回路計測する場合は、15台となります) SDカード【推奨SDカード】オムロン製 HMC-SD491(4GB)、HMC-SD291(2GB)、他社製の場合は産業用を推奨、【使用可能SD】SDカード(2GBまで)または、SDHC(32GBまで)※SDXCは使用不可※microSDは変換アダプタを使用、【記録頻度】SDカード出力設定した場合は1日1回SDカードに保存
1個
54,980 税込60,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)