シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
144件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FL SWITCH 1000シリーズ 産業用アンマネ―ジドイーサネットスイッチ(Gigaタイプ有り) フエニックス・コンタクト

    FL SWITCH 1000シリーズ 産業用アンマネ―ジドイーサネットスイッチ(Gigaタイプ有り)

    フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷
    アンマネージドスイッチの困った!をすっきり解決する新シリーズが、 Push-in・フロントアクセスとなるデザインで登場。 小型スリム設計で業界最薄クラスの薄さを実現し、省スペース要求に適応。 オプションのアダプタを使用し、奥行きが浅い制御盤への取付けが可能。
  • AT-GS910/8 アライドテレシス

    AT-GS910/8

    アライドテレシス
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    AT-GS910/8は10/100/1000BASE-Tポートを8ポート装備した、内部電源型のギガビットイーサネット・スイッチです。ループガード機能、省エネ機能に対応し、有効/無効の切替をディップス一致で設定可能です。
    質量(g)780ポート数8適合規格CE寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×121×38保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)80以下(結露なきこと)アズワン品番64-3969-41通信速度10Mbps/100Mbps/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ
  • マグネット Kit M アライドテレシス

    マグネット Kit M

    アライドテレシス
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット(4個)
    当日出荷
    マグネット Kit Mは、アライドテレシス社製ハードウェア製品をスチール製のデスクサイドやパーティションなどに設置するための壁設置用磁石です。
    仕様アスベスト:非含有、J-Moss:対象外アズワン品番64-3711-54RoHS指令(10物質対応)対応
  • AT-GS910/5 アライドテレシス

    AT-GS910/5

    アライドテレシス
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    AT-GS910/5は10/100/1000BASE-Tポートを5ポート装備した、内部電源型のギガビットイーサネット・スイッチです。ループガード機能、省エネ機能に対応し、有効/無効の切替をディップス一致で設定可能です。
    質量(g)500ポート数5適合規格CE寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×105×35保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)80以下(結露なきこと)アズワン品番64-3969-40通信速度10Mbps/100Mbps/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ
  • AT-PWRCBL-J01L L字型コネクター電源ケーブル レフトアングル アライドテレシス

    AT-PWRCBL-J01L L字型コネクター電源ケーブル レフトアングル

    アライドテレシス
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    本製品は、製品差込口の形状がL字型コネクタのAC100V用のAC電源ケーブル(レフトアングルケーブル)です。L字型になっていることによってストレート型のケーブルに比べ、製品背後の設置スペースを小さくする、引っ掛けた時に抜けにくい等のメリットがあります(電源ケーブル抜け防止金具 AT-RTNR-01との併用はできません)。
    定格7A 125Vケーブル長(m)約1.8対応機種AT-SBx908、AT-x950-28XSQ、AT-x900-12XT/S、AT-x900-24XS、AT-x900-24XT、AT-x600-24Ts/XP、AT-x600-24Ts-POE、AT-x610-24Ts/X、AT-x610-48Ts/X、AT-x610-24SPs/X、AT-x530シリーズ、AT-x530L-28GTX、AT-x530L-52GTX、AT-x510-28GTX、AT-x510-28GPX、AT-x510-28AT-GSX、AT-x510-52GTX、AT-x510-52GPX、AT-x510DP-52GTX、AT-x510Lシリーズ、AT-XS916MXT、AT-XS916MXS、AT-x310シリーズ、AT-x230L-17GT、AT-x230L-26GT、AT-x230シリーズ、AT-x220-28GS、AT-x200-GE-28T、AT-x200-GE-52T、AT-x210-9GT、AT-x210-16GT、AT-x210-24GT、AT-SH210シリーズ、AT-SH230シリーズ、AT-SH310シリーズ、AT-SH510シリーズ、AT-DC2552XS、8316XL、8324XL、8724SL V2、8424TX、9408LC/SP、9424T/SP、AT-GS980Mシリーズ、AT-GS980MXシリーズ、AT-GS900MX/AT-GS900MPXシリーズ、AT-GS900M V2シリーズ、AT-GS950シリーズ、AT-GS950/48PS、AT-GS950/28PS、AT-GS950/16PS、AT-GS950/10PS、AT-GS910/5、AT-GS910/8、AT-GS910/16、AT-GS910/24、AT-GS920/24、AT-GS920/16、AT-GS920/8PS、AT-GS908M V2-4PS、AT-GS948S V2、AT-GS900SSシリーズ、AT-GS924L V2、AT-GS924XL、AT-GS924XL-F、AT-GS916XL、AT-GS916XL-F、AT-GS908L V2、AT-GS905L V2、AT-GS905LF、AT-GS900/8PS、FS980Mシリーズ、FS900M-PSシリーズ、FS900Mシリーズ、FS816M、FS900Sシリーズ、FS908TL-PS、FS909S-PS、FS816S、FS724TX V3、FS724TL V2、FS716TX V3、FS716TL V2、FS708TL V2、AT-FS710/16、AT-FS710/8、AT-IE210L-18GP、AT-IE210L-10GP、MCR12、AT-6101GP、AT-AR4050S、AT-AR2050V、AR415S、AT-MCF2000、MC2700-10アズワン品番65-0335-19RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤレススイッチ 送信機 Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    ワイヤレススイッチ 送信機

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(2件のレビュー)
    ¥9,398税込¥10,338
    1台
    欠品中
    離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!! ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減 産業環境に適合なので堅牢で安全安心 長距離でも操作可能
    種類送信機(ダブルアクション)保証期間18ヶ月
  • LTE(M2M)ルーター I ・O DATA(アイオーデータ)

    LTE(M2M)ルーター

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    翌々日出荷
    。4G/LTEのモバイル回線とフレッツ光などの固定回線の両方がつかえるハイブリッドなM2Mルーターです。回線の障害に備える回線冗長化や、スケジュール・死活監視による本体の再起動を行う自動リカバリー機能を備え、遠隔地や無人拠点でも安心してご利用いただけます。4G/LTEのモバイル回線とフレッツ光などの固定回線の両方に対応で(排他利用)、ハイブリッドを活かした回線冗長化やスケジュール・死活監視による本体・通信モジュールのリブート/リセットによる自動リカバリー機能により遠隔地や無人拠点でも安心してご利用いただけます。NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイル、それに準ずるMVNO各社のSIMに対応しています。(複数SIMの同時利用はできません)また、キャリア相互接続性試験完了済みモジュールを採用していますので、安心してご利用いただけます。機器や端末への接続方法として有線LAN接続だけではなくWi-Fi接続ができますので、離れた場所にあるネットワークカメラなどの機器や端末へアクセスすることができます。
  • ターミナルブロックアダプタ MOXA

    ターミナルブロックアダプタ

    MOXA
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
  • AT-GS910/16 アライドテレシス

    AT-GS910/16

    アライドテレシス
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    当日出荷
    AT-GS910/16は10/100/1000BASE-Tポートを16ポート装備した、内部電源型のギガビットイーサネット・スイッチです。ループガード機能、省エネ機能に対応し、有効/無効の切替をディップス一致で設定可能です。
    質量(kg)1.5ポート数16適合規格CE寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×179×38保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)80以下(結露なきこと)アズワン品番64-3969-42通信速度10Mbps/100Mbps/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ
  • AT-GS920/8 アライドテレシス

    AT-GS920/8

    アライドテレシス
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    AT-GS920/8は、10/100/1000BASE-Tポートを8ポート装備したレイヤー2スイッチで、通信モードのマニュアル設定やループガード機能、EAP/BPDU透過機能などが備わっています。ネットワークループなどを未然に防ぐことができ、止めないネットワークを支えるスイッチとして最適です。
    質量(g)780ポート数8適合規格CE、EMI規格(VCCIクラスB)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×121×38保管温湿度範囲温度:-20~70℃、湿度:5~95%以結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~90(結露なきこと)アズワン品番64-3969-44通信速度10Mbps/100Mbps/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ
  • ワイヤレスコントロールユニット PWSシリーズ用オプション パトライト(PATLITE)

    ワイヤレスコントロールユニット PWSシリーズ用オプション

    パトライト(PATLITE)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷
    適合PWS型
  • 産業用光リモコン装置 BRC形 送信器 北陽電機

    産業用光リモコン装置 BRC形 送信器

    北陽電機
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    FSK変調と独自の判定回路の採用により、外乱ノイズに強く、高信頼伝送ができます 受信器に設定/登録されたコード(Fナンバーコード)と、送信されるコードが一致した時、伝送可能となります。このため、受信器を同時に多数個使用する用途にも、必要な受信器のみに必要なデータが伝送できます 光を使っています。電波障害に強く法規上の規制も受けません。 便利で使いやすい。送信時にはブザーがなります。またFナンバーやバッテリーチェックは液晶表示します。 送受信エリアが広い。稼働中の機器に対しても支障なく伝送できます。
  • 産業用シリアルデバイスサーバ MOXA

    産業用シリアルデバイスサーバ

    MOXA
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    WindowsおよびLinux用リReal COM/TTYドライバをサポート 標準のTCP/IPインタフェースと多彩な動作モードをサポート 多数のデバイス・サーバの設定に便利なWindowsユーティリティをサポート すべてのシリアル信号に対応した15 KV ESD保護機能を内蔵 SNMP MIB-IIによるネットワーク管理をサポート TelnetまたはWebブラウザによる設定
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • AT-GS920/16 アライドテレシス

    AT-GS920/16

    アライドテレシス
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    当日出荷
    AT-GS920/16は、10/100/1000BASE-Tポートを16ポート装備したレイヤー2スイッチで、通信モードのマニュアル設定やループガード機能、EAP/BPDU透過機能などが備わっています。ネットワークループなどを未然に防ぐことができ、止めないネットワークを支えるスイッチとして最適です。
    質量(kg)1.5ポート数16適合規格CE、EMI規格(VCCIクラスB)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×179×38保管温湿度範囲温度:-20~70℃、湿度:5~95%以結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~90(結露なきこと)アズワン品番64-3714-07通信速度10Mbps/100Mbps/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ
  • AT-FS710/8 アライドテレシス

    AT-FS710/8

    アライドテレシス
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    欠品中
    省エネ機能やEAP透過機能をもった、省スペース、ファンレス設計のファーストイーサネット・スイッチです。ファンレスで動作時温度50℃に対応し、高温環境下への設置が可能です。AT-FS710/8は内部給電型、AT-FS710/8Eは外部電源型です。
    質量(g)710ポート数8適合規格CE寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×124×38保管温湿度範囲温度:-25~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~90(結露なきこと)アズワン品番64-3714-15通信速度10Mbps/100MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ
  • AT-PWRCBL-J01R  L字型コネクター電源ケーブル ライトアングル アライドテレシス

    AT-PWRCBL-J01R L字型コネクター電源ケーブル ライトアングル

    アライドテレシス
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    本製品は、製品差込口の形状がL字型コネクタのAC電源ケーブル(ライトアングルケーブル)です。L字型になっていることによってストレート型のケーブルに比べ、製品背後の設置スペースを小さくする、引っ掛けた時に抜けにくい等のメリットがあります(電源ケーブル抜け防止金具 AT-RTNR-01との併用はできません)。
    定格7A 125Vケーブル長(m)約1.8対応機種AT-SBx908、AT-x950-28XSQ、AT-x900-24XT、AT-x900-24XS、AT-x900-12XT/S、AT-x600-24Ts/XP、AT-x600-24Ts-POE、AT-x610-24Ts/X、AT-x610-48Ts/X、AT-x610-24Ts/X-PoE+、AT-x610-48Ts/X-PoE+、AT-x610-24SPs/X、AT-x550-18XSPQm、AT-x530シリーズ、AT-x530Lシリーズ、AT-x510シリーズ、AT-x510-52GPX、AT-x510-52GTX、AT-x510-28AT-GSX、AT-x510DP-52GTX※5、AT-x510Lシリーズ、AT-x310シリーズ、AT-x200-GE-28T、AT-x200-GE-52T、AT-x210-9GT、AT-x210-16GT、AT-x210-24GT、AT-x220-28GS、AT-x230L-17GT、AT-x230L-26GT、AT-x230シリーズ、AT-DC2552XS、AT-IX5-28GPX、8316XL、8324XL、8724SL V2、9408LC/SP、FS900M-PSシリーズ、FS900Mシリーズ、FS816M、FS808M V2、AT-GS980Mシリーズ、AT-GS980MXシリーズ、AT-GS900MX/AT-GS900MPXシリーズ、AT-GS950シリーズ、AT-GS950/48PS、AT-GS950/28PS、AT-GS950/16PS、AT-GS950/10PS、AT-GS900M V2シリーズ、AT-GS908M V2-4PS、AT-GS948S V2、AT-GS900SSシリーズ、AT-GS900XL-Fシリーズ、AT-GS900XLシリーズ、AT-GS908XL V2、AT-GS910/5、AT-GS910/8、AT-GS910/16、AT-GS910/24、AT-GS920/8、AT-GS920/16、AT-GS920/24、AT-GS920/8PS、AT-GS924L V2、AT-GS916L V2、AT-GS908L V2、AT-GS905L V2、AT-GS905LF、AT-GS900/8PS、FS980Mシリーズ、FS900Sシリーズ、FS908TL-PS、FS909S-PS、FS816S、FS724TX V3、FS724TL V2、FS716TX V3、FS716TL V2、FS708XL V3、FS708TL V2、AT-FS710/16、AT-FS710/8、AT-IE210L-18GP、AT-IE210L-10GP、MCR12、AT-6101GP、AT-AR4050S、AT-AR2050V、AR415S、AR550S、AR560S、AR570S、ARX640S、AT-RPS3000※6、AT-MCF-2000、MC2700-10、MR820TRXアズワン品番65-0335-20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 操作コイル用DC/ACインタフェースユニット 三菱電機

    操作コイル用DC/ACインタフェースユニット

    三菱電機
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷
    適合機種電磁接触器/S-T10~T50、電磁開閉器/MSO-T10~T50、電磁継電器/SR-T5/T9取付方式トップオン
  • V.90準拠 USB接続 アナログモデム I ・O DATA(アイオーデータ)

    V.90準拠 USB接続 アナログモデム

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    翌日出荷
    。固定電話のIP網への移行後の環境で動作することを確認した、V.90準拠のUSB接続型アナログモデムです。受信速度最大56kbps※、送信速度最大33.6kbpsでアナログ公衆回線によるデータ通信をご利用いただけます。※56kbpsは、V.90による理論値。NTT東日本とNTT西日本より2024年1月から固定電話がIP網へ切り替わることが発表されております。本商品はIP網への移行後の環境での動作検証を実施し、問題なく動作することを確認済みです。※FAXの送受信、データ通信(発信/着信)、インターネット通信について確認。モデム機能を搭載していないパソコンでも、アナログ回線を利用したインターネット接続ができます。また、FAXモデムとしてもご利用いただけます。G3 FAX 14.4kbpsに対応し、パソコンでのFAX送受信に対応。※FAX通信ソフトなどのアプリケーションソフトは添付しておりません。56K ITU-T標準勧告V.90プロトコルに対応。データ受信速度は最大56kbps※、データ送信速度は最大で33.6kbpsとなり、アナログ公衆回線による高速なインターネットを楽しめます。※56kbpsは、V.90による理論値であり通信速度は回線状態により変化します。
  • AT-VT-Kit3 コンソールケーブル アライドテレシス

    AT-VT-Kit3 コンソールケーブル

    アライドテレシス
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    本製品は、コンソール接続用ケーブル(USBケーブル/コンソールケーブル)です。アライドテレシス社製ハードウェア製品をコンピューターや端末に接続するための専用キットです(USB/RJ45(メス)ケーブル1.2m)。 機器への接続は別売のUTPケーブルが必要です(規格:UTP Cat5e以上、最長ケーブル長:15m)。※ケーブルの品質等により最長ケーブル長が変わる場合があります。
    ケーブル長(m)1.2対応OSWindows 10 Pro(64ビット版)、Windows 8.1 Pro(64ビット版)、Windows 7 Professional(64ビット版/32ビット版)コネクタUSB/RJ-45(メス)RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC電源アダプタ MOXA

    AC電源アダプタ

    MOXA
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
  • ワイヤレスコントロールユニット PWSシリーズ パトライト(PATLITE)

    ワイヤレスコントロールユニット PWSシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ワイヤレス通信で報知機器を制御 乾電池での動作が可能な省エネ版、間隔の短いパルス信号入力に対応の高速版。環境や用途に合わせて2つのタイプからお選びいただけます。
    適合規格RoHS指令、技術基準認証済無線装置内蔵保護等級IP54 (直取付け時、または壁面取付ブラケット(型式:SZ-018)使用時)取付場所屋外、屋内外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)267×76×85(取付足含まず)相対湿度90%RH以下 (結露なきこと)取付方向正方向耐振動(m/s2)加速度 19.6 (JIS C 60068-2-6:2010)
  • DeviceNet 周辺機器耐環境用シールド型終端抵抗 omron(オムロン)

    DeviceNet 周辺機器耐環境用シールド型終端抵抗

    omron(オムロン)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    仕様プラグ型
  • 直流入力変換器 MG(旧エム・システム技研)

    直流入力変換器

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    M5・UNITシリーズ
    用途超小形端子台形信号変換器コーティングなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • リチウムイオン・バッテリー(OJ200シリーズ用) HP(日本ヒューレット・パッカード)

    リチウムイオン・バッテリー(OJ200シリーズ用)

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥9,898税込¥10,888
    1台
    翌日出荷
  • EtherCAT分岐スレーブ GX-JC03/JC06 omron(オムロン)

    EtherCAT分岐スレーブ GX-JC03/JC06

    omron(オムロン)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    仕様●保存周囲温度(℃):-25~65●保存周囲湿度:25~85%(結露のないこと)適合規格CE、UC1電源電圧(V)DC20.4~28.8(DC24-15~+20%)使用周囲温度(℃)-10~55使用周囲湿度25~85%(結露のないこと)
  • 産業用USBシリアルコンバータ MOXA

    産業用USBシリアルコンバータ

    MOXA
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    当日出荷
    USBとシリアル間の通信を可能にします。
    用途USBと、シリアル機器の通信用
  • CentreCOM GS908S-TP V2 アライドテレシス

    CentreCOM GS908S-TP V2

    アライドテレシス
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷
    CentreCOM GS908S-TP V2は、10/100/1000BASE-Tポートを8ポート装備した、ギガビットイーサネット・スマート・タップスイッチです。Web GUIを実装し、Force MDIのON/OFFの切替など、Webブラウザを利用した保守・管理を行うことが出来ます。また、ディップス一致により、フラッディングモードのON/OFFや、WebGUIへのIP通信の有効/無効が切り替えられます。標準装備のマグネットを使用すると、デスクサイドなどのスチール面に設置可能です。
    質量(g)480ポート数8適合規格EMI規格(VCCIクラスB)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×67×37保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)80以下(結露なきこと)アズワン品番64-3713-46通信速度10Mbps/100Mbps/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ
  • 産業用無線ルータ CPTrans-MEW 日立産機システム

    産業用無線ルータ CPTrans-MEW

    日立産機システム
    ¥72,980税込¥80,278
    1台
    当日出荷
    キャリア通信網(LTE通信)に対応、Ethernet・無線LAN・USBインターフェースを介して、多様な機器へ接続が可能です。 コンパクトな本体にアンテナ内蔵、電源アダプタも付属しています。 【キャリア回線】 TE回線(FDD-LTE) KDDI、NTTドコモのキャリアに対応しています。 【無線LAN】 IEEE802.11a/b/q/n/ac 【Ethernet(LAN側)】 100BASE-TX/10BASE-T
    寸法(mm)125×60×27(突起物除く)質量(g)約86動作温度(℃)-20~+60アンテナ内蔵アンテナ/外付けアンテナ(別売)通信速度150Mbps(DL)/50Mbps(UL)無線通信方式通信モジュール:EC25-J(LTE only)※ベストエフォート、周波数:LTE FDD:B1/B18/B19/B26動作湿度(%RH)20~90耐振動/耐衝撃IEC 60068準拠外部インタフェース無線LAN(802.11b/g/n/a/ac(802.11bの14CHは非サポート)、Ethernet(10BASE-T/100BASE-TX(全二重、半二重対応)
  • ケーブル MOXA

    ケーブル

    MOXA
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    当日出荷
    各種インターフェースに接続するためのオプションケーブルです。
    用途接続用オプションケーブル用。質量(g)150
  • AT-FS710/16 アライドテレシス

    AT-FS710/16

    アライドテレシス
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷
    省エネ機能やEAP透過機能をもった、省スペース、ファンレス設計のファーストイーサネット・スイッチです。ファンレスで動作時温度50℃に対応し、高温環境下への設置が可能です。AT-FS710/16は内部給電型、AT-FS710/16Eは外部電源型です。
    質量(g)870ポート数16適合規格CE寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×124×44保管温湿度範囲温度:-25~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~90(結露なきこと)通信速度10Mbps/100MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ
  • AT-GS910/5E アライドテレシス

    AT-GS910/5E

    アライドテレシス
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    AT-GS910/5Eは10/100/1000BASE-Tポートを5ポート装備した、外部電源型のギガビットイーサネット・スイッチです。ループガード機能、省エネ機能に対応し、有効/無効の切替をディップス一致で設定可能です。
    質量(g)420ポート数5適合規格CE寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×101×30保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)80以下(結露なきこと)アズワン品番64-3713-22通信速度10Mbps/100Mbps/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ
  • IEEE802.11ah対応 無線LANコンバータ CONTEC(コンテック)

    IEEE802.11ah対応 無線LANコンバータ

    CONTEC(コンテック)
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    当日出荷
    小型なIEEE 802.11ah対応無線LANコンバータです。標準規格のIEEE 802.11ahに準拠し、高速無線かつ長距離なネットワークを構築することができます。外部アンテナに対応し、自由な無線LANシステムの構築が可能な上、軽量でコンパクトな設計なので、同梱の取り付けブラケットにより壁面、DINレールなど、さまざまな設置が可能です。また、モードの切り替えにより、最大10台までステーション(子局)と接続できるアクセスポイント(親局)としても使用できます。
  • F2 伝送ユニット Panasonic(パナソニック)

    F2 伝送ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源供給式コンバータ TCC型 MOXA

    電源供給式コンバータ TCC型

    MOXA
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷
    RS-232信号をRS-422/485信号に変換するためのコンバータです。
    用途RS232C-RS422/485変換に。
  • 耐環境用(細線用 M12、スマートクリックマイクロコネクタタイプ)シールド型 ケーブル付コネクタ omron(オムロン)

    耐環境用(細線用 M12、スマートクリックマイクロコネクタタイプ)シールド型 ケーブル付コネクタ

    omron(オムロン)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    仕様耐環境用(細線用 M12)
  • LMC112 アライドテレシス

    LMC112

    アライドテレシス
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    当日出荷
    本製品は、100BASE-TXと100BASE-FXの変換を行うメディアコンバータ―です。2心のマルチモードファイバーで2kmまでの通信が可能です。
    仕様送信光レベル:-20~-14dBm(62.5/125μm)、-23.5~-14dBm(50/125μm)、受信光レベル:-31~0dBm質量(g)100ポート数1(RJ-45)、1(2連SCコネクタ)適合規格CE、EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41.5×81.5×25.4波長(nm)中心波長:1310保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、GI50/125マルチモード光ファイバー(ITU-T G.651準拠)、GI62.5/125マルチモード光ファイバー(100BASE-FX)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)80以下(結露なきこと)アズワン品番64-3711-77通信速度100MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートLOCAL:RJ-45コネクタ(100BASE-TX)、REMOTE:2連SCコネクタ(100BASE-FX)伝送距離2km許容損失(dB)11(62.5/125μm)、7.5(50/125μm)
  • AT-FS710/5 アライドテレシス

    AT-FS710/5

    アライドテレシス
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    省エネ機能やEAP透過機能をもった、省スペース、ファンレス設計のファーストイーサネット・スイッチです。ファンレスで動作時温度50℃に対応し、高温環境下への設置が可能です。AT-FS710/5は内部給電型、AT-FS710/5Eは外部電源型です。
    質量(g)400ポート数5適合規格CE寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×101×30保管温湿度範囲温度:-25~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~90(結露なきこと)アズワン品番64-3714-58通信速度10Mbps/100MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ
  • オープンネットワーク対応 産業用イーサネットスイッチ(10/100mbps対応) ハーティング

    オープンネットワーク対応 産業用イーサネットスイッチ(10/100mbps対応)

    ハーティング(1件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    当日出荷
    QoS対応(EtherNet/IP・PROFINETパケットや上位PLC・スイッチなどで設定した優先タグを自動判別し、優先処理)、、冗長電源、メタル筐体、IP30
    電圧(V)DC12~48/AC18~30保護等級IP30動作温度範囲(℃)-20~60
  • CC-Link IE フィールドネットワーク 三菱電機

    CC-Link IE フィールドネットワーク

    三菱電機
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    当日出荷
    通信方式トークンパッシング方式通信速度1Gbps入出力占有点数8点
  • デジタルI/Oターミナル ねじ式2段端子台タイプ GX-□D16□1/OC1601 omron(オムロン)

    デジタルI/Oターミナル ねじ式2段端子台タイプ GX-□D16□1/OC1601

    omron(オムロン)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    EtherCAT対応 ねじ式端子台タイプの高速デジタルI/Oターミナルが登場! 着脱式のねじ端子台を搭載によりメンテナンス性向上。 拡張ユニットの装着が可能。(1台につき拡張ユニット1台装着) 設備に応じてフレキシブルな入力/出力点数の拡張がおこなえます。 高速処理を実現するため、入力応答時間の切り替えが可能。 ノードアドレスは、ロータリースイッチ設定とツール設定を選択可能。 ロータリースイッチ設定の場合、簡単に設定でき、保守時のノード識別も容易。
    適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令材質(ケース)ケース(両端の金属部も含む):アルミ、亜鉛ダイキャスト保存温度(℃)-25~65材質(キャップ)ABS樹脂コード耐油性PVC絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~55材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)光学カバー使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)短絡保護なし耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)雰囲気腐食性ガスのないこと保存湿度(%)25~85(結露なきこと)ねじ締付トルク(N・m)M3(結線用ねじ)/0.5、M3(端子台取り付け用ねじ)/0.5耐電圧(V/min)AC600(絶縁されている回路間)
通信(制御機器)