84件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Siemens PLC 拡張モジュールは、CM PTP ファミリに属する RS422/485 HF 通信モジュールです。これは、シリアル接続 RS422 及び RS485、Freeport、3964 ( R )、USS、MODBUS RTU Master、スレーブ、115200 Kbps、15 ピン D-Sub ソケットに使用されます。レール取り付けタイプの取り付け 水平取り付けの動作温度範囲は 0 → 60 ℃ で、垂直取り付けの場合は 0 → 40 ℃ です 重量: 220 g
仕様●アクセサリタイプ:通信モジュール●併用可能製品:SIMATIC S7-1500●範囲:CM PTP●寸法:147 x 35 x 127 mm●コード番号:203-3648 アズワン品番65-7342-81
1個
289,800 税込318,780
7日以内出荷

Siemens Sematic ET 200SP (黄 - 緑)は、18 個のプッシュイン端子用の CC11 カラーコードの 10 個のカラー識別ラベルです。TB タイプ AUX
仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:18 プッシュイン端子●範囲:SIMATIC●コード番号:203-2755 アズワン品番65-7339-18
1個
6,898 税込7,588
欠品中

Siemens PLC 拡張モジュールは、CM PTP ファミリに属する RS232 BA 通信モジュールです。これは、シリアル接続 RS232、フリーポート、3964 ( R )、USS、19200 Kbps、9 ピン D-sub コネクタに使用されます。レール取り付けタイプの取り付け 水平取り付けの動作温度範囲は 0 → 60 ℃ で、垂直取り付けの場合は 0 → 40 ℃ です 重量: 220 g
仕様●アクセサリタイプ:通信モジュール●併用可能製品:SIMATIC S7-1500●範囲:CM PTP●寸法:147 x 35 x 127 mm●コード番号:203-3781 アズワン品番65-7346-31
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

Siemens Sematic ET 200SP B0 タイプベースユニット BU20-P12+A4+0B、PU 1 には、4 つの補助端子付きのプッシュイン端子があり、寸法は 20 x 117 x 35 mm です。導体断面積: 0.14 mm 2 ~ 2.5 mm 2
仕様●アクセサリタイプ:ベースユニット●併用可能製品:ET 200SP●範囲:SIMATIC●コード番号:203-4181 アズワン品番65-7342-04
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

仕様●アクセサリタイプ:拡張モジュール●併用可能製品:PAC32x0 です●シリーズ:7KM9300●範囲:Sentron●寸法:2.48 x 1.6 x 0.86 インチ●コード番号:236-8448 アズワン品番65-7272-02
1個
81,980 税込90,178
7日以内出荷

Siemens Sematic ET 200SP 10 は、プッシュイン端子付きの 2 つの AUX 端子用の CC84 カラーコードのラベルです。BU タイプ C0 寸法: 20 mm x 11.3 mm x 1.2 mm
仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:AUX 端子 x 2●範囲:SIMATIC●コード番号:203-2795 アズワン品番65-7341-70
1個
6,898 税込7,588
欠品中

Siemens Sematic ET 200SP (赤)は、18 個のプッシュイン端子用の CC12 カラーコードの 10 個のカラー識別ラベルです。TB タイプ P1
仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:18 プッシュイン端子●範囲:SIMATIC●コード番号:203-2934 アズワン品番65-7339-59
1個
6,898 税込7,588
欠品中

Siemens Sematic DP 2000 mm モジュールラックは、IO モジュール及びモータスタータ ET 200 PRO 用のコンパクトで幅広いバージョンを備えています。寸法: 2000 mm x 231 mm x 35 mm
仕様●アクセサリタイプ:モジュール用ラック●併用可能製品:I/O モジュール、モータスタータ●範囲:SIMATIC DP●コード番号:203-2930 アズワン品番65-7337-99
1個
71,980 税込79,178
欠品中

Siemens PLC 拡張モジュールは、CM PTP ファミリに属する RS422/485 BA 通信モジュールです。RS422、RS485 Freeport、3964 ( R )、USS、19200 Kbps、15 ピン D-sub ソケットに使用されます。レール取り付けタイプの取り付け 水平取り付けの動作温度範囲は 0 → 60 ℃ で、垂直取り付けの場合は 0 → 40 ℃ です 重量: 220 g
仕様●アクセサリタイプ:通信モジュール●併用可能製品:SIMATIC S7-1500●範囲:CM PTP●寸法:147 x 35 x 127 mm アズワン品番65-7345-75
1個
179,800 税込197,780
7日以内出荷

寸法が 2000 mm x 155 mm x 16 mm の Siemens Sematic S7-1500 取り付けレールには、端子、自動回路ブレーカ、リレーなどの雑費を取り付けるための接地ねじと DIN レールが付属しています。重量: 3910g
仕様●アクセサリタイプ:取り付けレール●併用可能製品:インキュベーションの取り付け●範囲:SIMATIC アズワン品番65-7345-44
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

仕様●併用可能製品:SIMATIC S7-1500 です●入力方式:デジタル●出力タイプ:トランジスタ●シリーズ:6ES7550●範囲:SIMATIC●寸法:5.79 x 1.38 x 5.08 インチ アズワン品番65-7268-48
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷

仕様●併用可能製品:太陽光保護●入力方式:24 V dc●出力タイプ:24 V dc●シリーズ:5WG●寸法:128 x 183x103 mm アズワン品番65-7357-87
1個
99,980 税込109,978
欠品中

Siemens Sematic ET 200SP の 16 個のプッシュイン端子用 CC62 カラーコードの赤色 10 個の識別ラベルです。BU タイプ P1
仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:プッシュイン端子 x 16●範囲:SIMATIC アズワン品番65-7343-58
1個
6,898 税込7,588
欠品中

Siemens Sematic ET 200SP 10 は、プッシュイン端子付きの 2 つの AUX 端子用の CC85 色分けラベルです。BU タイプ C0 寸法: 20 mm x 11.3 mm x 1.2 mm
仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:AUX 端子 x 2●範囲:SIMATIC アズワン品番65-7337-93
1個
6,898 税込7,588
欠品中

Siemens Sematic ET 200SP 50 は、10 個の AUX 端子用 CC73 カラーコードラベル、BU タイプ A0 用、プッシュイン端子付きです。寸法: 15 mm x 23 mm x 1.2 mm
仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:10 AUX 端子●範囲:SIMATIC アズワン品番65-7338-33
1個
349 税込384
7日以内出荷

Siemens Sematic ET 200SP 10 は、プッシュイン端子付きの 10 個の AUX 端子用の CC72 色分けラベルです。BU タイプ A0 寸法: 15 mm x 23 mm x 1.2 mm
仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:10 AUX 端子●範囲:SIMATIC アズワン品番65-7338-57
1個
6,898 税込7,588
欠品中

仕様●アクセサリタイプ:取り付けアクセサリ●併用可能製品:LOGO!●範囲:LOGO!●寸法:111 x 135 x 29 mm アズワン品番65-7356-56
1個
5,498 税込6,048
欠品中

Siemens Sematic DP 1000 mm モジュールラックは、IO モジュール及びモータスタータ ET 200 PRO 用のコンパクトで幅広いバージョンを備えています。寸法: 1000 mm x 231 mm x 35 mm
仕様●アクセサリタイプ:モジュール用ラック●併用可能製品:I/Oモジュール●範囲:SIMATIC DP アズワン品番65-7344-46
1個
48,980 税込53,878
欠品中

Siemens Sematic DP 1000 mm モジュールラックは、IO モジュール ET 200 PRO 用のスリム設計で、新しいドリルテンプレートが付属します。寸法: 1000 mm x 178.5 mm x 25.5 mm
仕様●アクセサリタイプ:モジュール用ラック●併用可能製品:I/Oモジュール●範囲:SIMATIC DP アズワン品番65-7338-09
1個
31,980 税込35,178
欠品中

Siemens Sematic ET 200SP 10 は、プッシュイン端子付きの 4 つの AUX 端子用の CC81 カラーコードの色分けラベルです。BU タイプ B0 寸法: 20 mm x 9.8 mm x 1.2 mm
仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:AUX 端子 x 4●範囲:SIMATIC●コード番号:203-2765 アズワン品番65-7343-57
1個
6,898 税込7,588
欠品中

Siemens Sematic ET 200SP グレー 10 カラー識別ラベルは、18 個のプッシュイン端子用の CC10 カラーコードです。PotDis - TB
仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:18 プッシュイン端子●範囲:SIMATIC●コード番号:203-2816 アズワン品番65-7342-48
1個
6,898 税込7,588
欠品中

Siemens Sematic ET 200SP、BA、BU、IM、及び I/O モジュール用の 160 のリファレンス指定ラベルです。寸法: 15 mm x 10 mm
仕様●アクセサリタイプ:参照識別ラベルシート●併用可能製品:BA 、BU 、I/O モジュール、IM●範囲:SIMATIC●コード番号:203-2819 アズワン品番65-7338-41
1個
12,980 税込14,278
欠品中

Siemens Sematic ET 200SP A0 タイプベースユニット BU15-P16+A10+2D は、10 個の補助端子を備えたプッシュイン端子の寸法は 15 mm x 141 mm x 35 mm です。導体断面積: 0.14 mm 2 ~ 2.5 mm 2
仕様●アクセサリタイプ:ベースユニット●併用可能製品:ET 200SP●範囲:SIMATIC●コード番号:203-4173 アズワン品番65-7342-90
1袋(10個)
159,800 税込175,780
欠品中

Siemens Sematic ET 200SP C1 タイプベースユニット BU20-P6+A2+4B は、2 つの補助端子付きのプッシュイン端子を備え、寸法は 20 x 117 x 35 mm です。導体断面積: 0.14 mm 2 ~ 2.5 mm 2
仕様●アクセサリタイプ:ベースユニット●併用可能製品:ET 200SP●範囲:SIMATIC●コード番号:203-4147 アズワン品番65-7344-33
1個
11,980 税込13,178
欠品中

Siemens SIPLUS Extreme RAIL ベースユニットは、鉄道用途に使用できます。動作時の周囲温度範囲: -40 → 70 ℃ 重量50 g
仕様●アクセサリタイプ:SIPLUS extremeレールベースユニット●併用可能製品:鉄道用途●範囲:SIPLUS です●コード番号:203-2286 アズワン品番65-7340-08
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

Siemens Sirius インターフェイスモジュール PROFINET インターフェイス( E05 以降のセーフティリレー 3SK2 用)及び E04 以降の 3RK31 PROFINET IO インターフェイスは 100 Mbit/s の寸法が 22.5 mm x 100 mm x 124.5 mm です。スプリング式 Terminal があり、安全 ES ウィットを介してパラメータ化できます保護クラスIP20 周囲動作温度範囲: -25 → +60 ℃
仕様●アクセサリタイプ:拡張ユニット●併用可能製品:セーフティリレー 3SK2●範囲:SIRIUS●寸法:22.5 x 124.5 mm x 100●コード番号:203-3891 アズワン品番65-7343-64
1個
139,800 税込153,780
欠品中

Siemens Sematic ET 200SP は、18 個のプッシュイン端子用の CC13 カラーコードの青色 10 個のカラー識別ラベルです。TB タイプ P2
仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:18 プッシュイン端子●範囲:SIMATIC●コード番号:203-2896 アズワン品番65-7343-67
1個
6,898 税込7,588
欠品中

幅広いタイプの IO モジュール及びモータスタータ ET 200 PRO の Siemens Sematic DP 500 mm モジュールラックです。寸法: 500 mm x 279.5 mm x 25.5 mm
仕様●アクセサリタイプ:モジュール用ラック●併用可能製品:I/O モジュール、モータスタータ●範囲:SIMATIC DP●コード番号:203-2882 アズワン品番65-7338-21
1個
31,980 税込35,178
欠品中

Siemens Sematic ET 200SP U0 タイプベースユニット BU20-P16+A0+2D、PU 10 は、補助端子のないプッシュイン端子を備え、寸法は 20 x 117 x 35 mm です。導体断面積: 0.14 mm 2 ~ 2.5 mm 2
仕様●アクセサリタイプ:ベースユニット●併用可能製品:ET 200SP●範囲:SIMATIC●コード番号:203-4056 アズワン品番65-7341-22
1袋(10個)
169,800 税込186,780
欠品中

Siemens Sematic S7-1500 取り付けレールは、530 mm x 155 mm x 16 mm のサイズです。アースねじと、端子、自動回路ブレーカ、リレーなどの雑費を取り付けるための DIN レールが付属します。重量: 1034 g
仕様●アクセサリタイプ:取り付けレール●併用可能製品:インキュベーションの取り付け●範囲:SIMATIC アズワン品番65-7343-19
1個
9,898 税込10,888
6日以内出荷

Siemens Sematic ET 200SP U0 タイプベースユニット BU20-P16+A0+2B、PU 10 は、補助端子のないプッシュイン端子を備え、寸法は 20 x 117 x 35 mm です。導体断面積: 0.14 mm 2 ~ 2.5 mm 2
仕様●アクセサリタイプ:ベースユニット●併用可能製品:ET 200SP●範囲:SIMATIC アズワン品番65-7344-37
1袋(10個)
109,800 税込120,780
欠品中

Siemens Sematic ET 200SP ベースユニット BU-SEND は、ET 接続を介して ET 200SP のステーション拡張用で、寸法は 20 x 117 mm x 35 mm です。重量: 30 g
仕様●アクセサリタイプ:ベースユニット●併用可能製品:ET 200SP●範囲:SIMATIC アズワン品番65-7344-21
1個
26,980 税込29,678
欠品中

Siemens Sematic ET 200SP U0 タイプベースユニット BU20-P16+A0+2D、PU 1 は、補助端子のないプッシュイン端子を備え、寸法は 20 x 117 x 35 mm です。導体断面積: 0.14 mm 2 ~ 2.5 mm 2
仕様●アクセサリタイプ:ベースユニット●併用可能製品:ET 200SP●範囲:SIMATIC アズワン品番65-7342-25
1個
17,980 税込19,778
欠品中

Siemens Sematic ET 200SP A1 タイプベースユニット BU15-P16+A0 + 2D / T は、補助端子のないプッシュイン端子を備え、寸法は 15 mm x 117 mm x 35 mm です。導体断面積: 0.14 mm 2 ~ 2.5 mm 2
仕様●アクセサリタイプ:ベースユニット●併用可能製品:ET 200SP●範囲:SIMATIC アズワン品番65-7345-64
1個
16,980 税込18,678
欠品中

Siemens Sirius インターフェイスモジュール PROFINET インターフェイス( E05 以降のセーフティリレー 3SK2 用)及び E04 以降の 3RK31 PROFINET IO インターフェイスは 100 Mbit/s の寸法が 22.5 mm x 100 mm x 124.5 mm です。c なしで安全 ES を介してパラメータ化できるねじ Terminal があります保護クラスIP20 周囲動作温度範囲: -25 → +60 ℃
仕様●アクセサリタイプ:拡張ユニット●併用可能製品:セーフティリレー 3SK2●範囲:SIRIUS●寸法:22.5 x 124.5 mm x 100 アズワン品番65-7342-60
1個
139,800 税込153,780
欠品中

Siemens Sematic ET 200SP、500 枚の黄色のラベリングストリップロールの寸法は、13 mm x 31 mm です。動作時の周囲温度: 0 → 60 ℃
仕様●アクセサリタイプ:ラベル●併用可能製品:ET 200SP●範囲:SIMATIC アズワン品番65-7341-94
1個
63,980 税込70,378
欠品中

Siemens Sematic ET 200SP 50 は、I/O モジュール用の CC01 カラーコードの色分けされたラベルで、16 個のプッシュイン端子用のモジュールです。寸法: 15 mm x 36.8 mm x 1.2 mm
仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:I/Oモジュール●範囲:SIMATIC アズワン品番65-7343-04
1個
359 税込395
7日以内出荷

Siemens Sematic ET 200SP 10 は、I/O モジュール用の CC02 色分けラベルです。 16 個のプッシュイン端子用のモジュールです。寸法: 15 mm x 36.8 mm x 1.2 mm
仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:I/Oモジュール●範囲:SIMATIC アズワン品番65-7345-71
1個
6,898 税込7,588
欠品中

Siemens Sematic ET 200SP 10 は、プッシュイン端子付きの 4 つの AUX 端子用の CC83 色分けラベルです。BU タイプ B0 寸法: 20 mm x 9.8 mm x 1.2 mm
仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:AUX 端子 x 4●範囲:SIMATIC アズワン品番65-7339-25
1個
6,898 税込7,588
欠品中

Siemens Sematic ET 200SP 10 は、プッシュイン端子付きの 10 個の AUX 端子用の CC71 色分けラベルです。BU タイプ A0 寸法: 15 mm x 23 mm x 1.2 mm
仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:10 AUX 端子●範囲:SIMATIC アズワン品番65-7343-52
1個
6,898 税込7,588
欠品中