1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)伝送ユニット
仕様JIS協約形/5P 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)30 定格入力電圧(V)AC100~AC242 出力信号±24 V、500mA 配線方式2線無極性配線方式 伝送方法割り込み式時分割多重伝送方式 伝送距離(m)(最遠配線長)500、(配線総長)1500※1.2 mm2 Φ1.2の配線にて
1個
59,980 税込65,978
欠品中

おすすめ人気ランキング