16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS232C、RS422シリアルインターフェースの伝送装置です。伝送距離100m、200mの長距離。光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。インターフェースはカレントループ、RS485もラインナップ
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

RS232C、RS422シリアルインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。伝送距離1m、3m、小型。
質量(g)約250 保護構造IP64(IEC規格) 出力C D:NPNトランジスタ オープンコレクタ出力 電源電圧(V)DC12-24 消費電流(mA)12V時70 X / 24V時50 X 照度(Lx)許容周囲:4000以下、ただし氷結・結露しないこと 周囲湿度(%RH)85以下 許容周囲温度(℃)-10~+50 耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X、Y、Z各方向 各2時間 伝送速度DC~9600bps 変調方式FSK変調
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PNPトランジスタ出力対応。8BIT、4BITパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。
保護構造IP64 出力PNPオープンコレクタ出力(DC30V、50mA以下) 入力接点または無接点オープンコレクタ入力(LOW 0~6V HIGH 11~30V) 検定規格パリティチェック 電源電圧(V)DC 24 ( 18~30可) リップル5%以下 照度(Lx)許容周囲:4000 以下 周囲湿度(%RH)85以下 許容周囲温度(℃)-10~+50 耐振動複振幅 1.5mm 10~30 Hz X.Y.Z各方向2H 伝送方法半二重双方向伝送 耐衝撃500m/s2 X.Y.Z各方向各10回 伝送時間(ms)40 変調方式パルス変調
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

16BIT、パラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。伝送容量16BITと多くなっています。
質量(g)約400(ケーブル2m含む) 保護構造IP64(IEC規格) 接続コード引出し式 (40芯 キャブタイヤケーブル2m長) 検定規格ビット反転比較方式 電源電圧(V)DC24(10~30 消費電流(mA)150以下 使用温湿度範囲-10℃~+50℃ 85%RH以下 使用周囲照度(Lx)10000以下 指向角(°)±13 耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X、Y、Z 各方向 各2時間 伝送方法半二重双方向伝送 耐衝撃500m/s2 X、Y、Z各方向 各3回 伝送容量(入力/出力)16BIT/16BIT 伝送時間(ms)15 変調方式FSK変調
1個
67,980 税込74,778
翌々日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

8BIT、4BITパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。半導体製造装置規格SEMI E84に対応しています。
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

独自のデータ処理にて耐ノイズ、外乱光特性を向上しました。8BIT、4BITパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。半導体製造装置規格SEMI E84に対応しています。 NPNトランジスタ出力対応、PNPトランジスタ出力対応、双方をラインナップ。
保護構造IP64 (但し、コネクタ部をのぞく) 検定規格パリティチェック 電源電圧(V)DC 24 ( 10~30 照度(Lx)許容周囲:4000 以下 周囲湿度(%RH)85以下 許容周囲温度(℃)-10~+50 耐振動複振幅 1.5mm 10~55 Hz X.Y.Z各方向2H 伝送方法半二重双方向伝送 耐衝撃500m/s2 X.Y.Z各方向各10回 伝送容量(入力/出力)8 BIT / 8 BIT 伝送時間(ms)40 変調方式パルス変調
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

伝送距離6m、伝送速度7msの高速伝送タイプ。10BIT、パラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信で天井搬送設備などの移動体との無線通信が可能です。独自の変調方式で周囲のセンサとの干渉に強い。
質量(g)200 保護構造IP40 出力OUT1~10、GO、STB/NPNオープンコレクタ出力(DC30V・50mA、残留電圧1.8V以下) 接続コネクタ JST製 S26B-PUDSS-1 入力IN1~10、SELECT/接点または無接点オープンコレクタ入力(ON電流2.5mA以上、OFF電流1mA以下、動作スレッショルド電流1.5~2mA) 電源電圧(V)DC24(±10%) 消費電流(mA)50x 照度(Lx)許容周囲:10000以下 使用温湿度範囲-10℃~50℃ 85%RH以下(但し氷結のないこと) 指向角(°)全角10 表示灯POWER(POW), IN1~10, OUT1~10, GO, LEVEL(LV) ※LEVEL:受光レベル余裕度1.2倍 耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X・Y・Z各方向2時間 伝送距離(m)6(最大到達距離投光VRで可変可能) 耐衝撃490m/s2 X・Y・Z各方向10回
1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CC-Link対応リモートI/O局。産業用フィールドネットワークCC-Linkに接続可能な8 BIT /16BITのパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。
質量(g)約110 接続方法コネクタ式(5P:CC-Link接続用、3P:別電源供給用) 材質(ケース)【カバー】ポリカーボネート【ベース・ケーブルカバー】ABS樹脂 電源電圧(V)DC24(DC18~30可) 使用温湿度範囲-10~+50℃ 85%RH以下(但し結露の無いこと) 使用周囲照度(Lx)4000以下(白熱灯、ハロゲン) 耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X,Y,Z 各方向 各2時間 耐衝撃490m/s2 X,Y,Z 各方向 各3回
1個
56,980 税込62,678
翌々日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ログ機能付き。8BIT、4BITパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。半導体製造装置規格SEMI E84に対応しています。ロギング機能でトラブル時にデータを読み出し確認できます。
保護構造IP64(IEC規格) 接続コード引き出し式(0.2mm2 22芯シールド線2m長) 検定規格パリティチェック 電源電圧(V)DC10~30(使用電圧範囲) 消費電流(mA)100以下 照度(Lx)許容周囲:4000以下(白熱ランプ) 周囲湿度(%RH)85以下 許容周囲温度(℃)-10~+50 耐振動複振幅1.5mm、10~55Hz、X・Y・Z各方向 各2時間 伝送方法半二重双方向伝送 耐衝撃490m/s2、X・Y・Z各方向 各10回 伝送容量入力8BIT/出力8BIT 伝送時間(ms)40 変調方式パルス変調
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

モジュラーケーブルタイプ。ログ機能付き。8BIT、4BITパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。半導体製造装置規格SEMI E84に対応しています。ヘッド部とコネクタ部をモジュラーケーブルで接続できるため配線が容易です。
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

モジュラーケーブルタイプ。ログ機能付き。8BIT、4BITパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。半導体製造装置規格SEMI E84に対応しています。ヘッド部とコネクタ部をモジュラーケーブルで接続できるため配線が容易です。
保護構造IP40(IEC規格) 材質(ケース)ポリカーボネート 電源電圧(V)DC24 消費電流(mA)100以下 照度(Lx)許容周囲:4000以下 使用周囲温度(℃)-10~+50、但し結露・氷結しないこと 耐衝撃500m/s2、X・Y・Z各方向 各10回 使用周囲湿度(%RH)85以下、但し結露・氷結しないこと
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RS232C、RS422シリアルインターフェースの伝送装置です。伝送距離50m、80mの中距離。光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。必要な機能のみに絞ったタイプ。
仕様警報出力(ARM):受光レベル余裕度1.5倍以上でON、フォトカプラNPNオープンコレクタ35V、50mA 質量(g)約240 保護構造IP60(IEC規格) 材質(ケース)ABS樹脂(カバー:ポリカーボネート) 接続9ピンDサブコネクタ 周波数変調:Aタイプ(送信5.5MHz、受信6.0MHz)、Bタイプ(送信6.0MHz、受信5.5MHz) 消費電流(mA)160(DC12V)/80(DC24V) インターフェースRS-422 使用温湿度範囲-10~+50℃、85%RH以下。但し氷結・結露しないこと 使用周囲照度(Lx)ハロゲン・白熱灯/20000以下 耐ノイズインパルスノイズシミュレータ パルス幅1μs、100ns 繰り返し周期100Hz/ノーマルモード500V コモンモード1,000V 指向角(°)±2 耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X、Y、Z 各方向 各2時間 伝送方法全二重双方向伝送 伝送速度DC~19200bps 耐衝撃490m/s2 X、Y、Z 各方向 各10回 変調方式FSK変調
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RS232C、RS422シリアルインターフェースの伝送装置です。伝送距離100m、200mの長距離。光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。インターフェースはカレントループ、RS485もラインナップ。CEマーキング取得済みモデル
質量(g)約500 適合規格CE 周波数変調:送信5.5MHz、受信6.0MHz 伝送方法全二重双方向伝送 伝送距離(m)200
1個
88,980 税込97,878
59日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伝送時間7msの高速伝送タイプ。8BIT、パラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。
保護構造IP66(IEC規格) 接続コード引出し式(0.2mm2 23芯 シールド線2m長) 検定規格ビット反転比較方式 電源電圧(V)DC18~30(リップル10%以下) 消費電流(mA)100以下 照度(Lx)許容周囲:10000以下 周囲湿度(%RH)85以下(ただし氷結・結露しないこと) 許容周囲温度(℃)-10~+50 耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X、Y、Z 各方向 各2時間 伝送方法半二重双方向伝送 耐衝撃500m/s2 X、Y、Z各方向 各10回 伝送容量(入力/出力)8BIT/8BIT 伝送時間(ms)7 変調方式FSK変調
1個
35,980 税込39,578
59日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RS422シリアルインターフェースの伝送装置です。伝送距離100mの中距離。光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。光軸合致灯の採用によりさらに光軸合わせがしやすくなりました。
仕様受光出力:フォトカプラNPNオープンコレクタ出力、受光時ON 質量(g)約150 保護構造IP40(IEC規格) 材質(ケース)ABS樹脂(カバー:ポリカーボネート) 接続コネクタ式(25ピンDサブコネクタ) 電源電圧(V)DC24(±10%) 消費電流(mA)160以下(DC12V時)、80以下(DC24V時) インターフェースRS-422 使用周囲温度(℃)-10~+50、但し氷結・結露しないこと 使用周囲照度(Lx)ハロゲン・白熱光/20000以下 指向角(°)±2 警報出力フォトカプラNPNオープンコレクタ出力(35V、50mA)、受光レベル余裕度1.5倍以上でON 耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X、Y、Z 各方向 各2時間 伝送方法全二重双方向伝送 伝送速度DC~19.2kbps 伝送距離(m)100 耐衝撃490m/s2 X、Y、Z各方向 各10回 変調方式FSK変調 使用周囲湿度(%RH)85以下、但し氷結・結露しないこと
1個
44,980 税込49,478
59日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

相互干渉軽減のため変調周波数を切換え可能。RS232C、RS422シリアルインターフェースの伝送装置です。伝送距離100m、200mの長距離。光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。
仕様受光レベル出力:0~5V(受光量に比例) 質量(g)約500 保護構造IP60(IEC規格)、特殊仕様品でIP64まで対応可能 材質(ケース)ABS樹脂 接続コネクタ式(25ピンDサブコネクタ)ただし電源はM3ねじ端子 周波数変調:5.5~8.0MHz(6段階切替え) 電源電圧(V)DC24(使用電圧範囲 DC18~30 消費電流(mA)240以下(DC18V時)、130以下(DC30V時) インターフェース入出力:RS-232C/RS-422 使用温湿度範囲-10℃~+50℃、85%RH以下 ただし氷結・結露しないこと 使用周囲照度(Lx)20000以下(太陽光、白熱光とも) 指向角(°)±1 警報出力フォトカプラ(35V、50mA)、受光レベル余裕度1.5倍でON、以下でOFF 表示灯【POW(電源表示灯)】 電源ON時点灯、【CD(キャリア検出表示灯)】受光時点灯/受光レベル余裕度=1、【SD(データ入力表示灯)】送信データ入力時点灯、【RD(データ出力表示灯)】送信データ出力時点灯、【L1(受光レベル表示灯)】余裕度1.5倍で点灯、【L2(受光レベル表示灯)】余裕度2倍で点灯、【L3(受光レベル表示灯)】余裕度2.5倍で点灯、【D0(変調周波数設定値表示灯)】最下位ビット、【D1(変調周波数設定値表示灯)】、【D2(変調周波数設定値表示灯)】最上位ビット 耐振動複振幅1.5mm 10~30Hz X、Y、Z 各方向 各2時間 伝送方法全二重双方向伝送 伝送速度DC~64kbps(ただしRS-232C使用時は19.2kbps) 伝送距離(m)200 耐衝撃500m/s2 X、Y、Z 各方向 各10回 変調方式切換え:機器内蔵のデジタルスイッチ(ロータリスイッチ)または外部入力、FSK変調
1個
129,800 税込142,780
59日以内出荷