通信(制御機器) :「移動台車」の検索結果

特価
本日8月24日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PNPトランジスタ出力対応。8BIT、4BITパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。
保護構造IP64 出力PNPオープンコレクタ出力(DC30V、50mA以下) 入力接点または無接点オープンコレクタ入力(LOW 0~6V HIGH 11~30V) 検定規格パリティチェック 電源電圧(V)DC 24 ( 18~30可) リップル5%以下 照度(Lx)許容周囲:4000 以下 周囲湿度(%RH)85以下 許容周囲温度(℃)-10~+50 耐振動複振幅 1.5mm 10~30 Hz X.Y.Z各方向2H 伝送方法半二重双方向伝送 耐衝撃500m/s2 X.Y.Z各方向各10回 伝送時間(ms)40 変調方式パルス変調
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RS232C、RS422シリアルインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。伝送距離1m、3m、小型。
質量(g)約250 保護構造IP64(IEC規格) 出力C D:NPNトランジスタ オープンコレクタ出力 電源電圧(V)DC12-24 消費電流(mA)12V時70 X / 24V時50 X 照度(Lx)許容周囲:4000以下、ただし氷結・結露しないこと 周囲湿度(%RH)85以下 許容周囲温度(℃)-10~+50 耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X、Y、Z各方向 各2時間 伝送速度DC~9600bps 変調方式FSK変調
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

伝送時間7msの高速伝送タイプ。8BIT、パラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。
保護構造IP66(IEC規格) 接続コード引出し式(0.2mm2 23芯 シールド線2m長) 検定規格ビット反転比較方式 電源電圧(V)DC18~30(リップル10%以下) 消費電流(mA)100以下 照度(Lx)許容周囲:10000以下 周囲湿度(%RH)85以下(ただし氷結・結露しないこと) 許容周囲温度(℃)-10~+50 耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X、Y、Z 各方向 各2時間 伝送方法半二重双方向伝送 耐衝撃500m/s2 X、Y、Z各方向 各10回 伝送容量(入力/出力)8BIT/8BIT 伝送時間(ms)7 変調方式FSK変調
1個
35,980 税込39,578
59日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

16BIT、パラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。伝送容量16BITと多くなっています。
質量(g)約400(ケーブル2m含む) 保護構造IP64(IEC規格) 接続コード引出し式 (40芯 キャブタイヤケーブル2m長) 検定規格ビット反転比較方式 電源電圧(V)DC24(10~30 消費電流(mA)150以下 使用温湿度範囲-10℃~+50℃ 85%RH以下 使用周囲照度(Lx)10000以下 指向角(°)±13 耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X、Y、Z 各方向 各2時間 伝送方法半二重双方向伝送 耐衝撃500m/s2 X、Y、Z各方向 各3回 伝送容量(入力/出力)16BIT/16BIT 伝送時間(ms)15 変調方式FSK変調
1個
67,980 税込74,778
翌々日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

8BIT、4BITパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。半導体製造装置規格SEMI E84に対応しています。
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CC-Link対応リモートI/O局。産業用フィールドネットワークCC-Linkに接続可能な8 BIT /16BITのパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。
質量(g)約110 接続方法コネクタ式(5P:CC-Link接続用、3P:別電源供給用) 材質(ケース)【カバー】ポリカーボネート【ベース・ケーブルカバー】ABS樹脂 電源電圧(V)DC24(DC18~30可) 使用温湿度範囲-10~+50℃ 85%RH以下(但し結露の無いこと) 使用周囲照度(Lx)4000以下(白熱灯、ハロゲン) 耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X,Y,Z 各方向 各2時間 耐衝撃490m/s2 X,Y,Z 各方向 各3回
1個
56,980 税込62,678
翌々日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ログ機能付き。8BIT、4BITパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。半導体製造装置規格SEMI E84に対応しています。ロギング機能でトラブル時にデータを読み出し確認できます。
保護構造IP64(IEC規格) 接続コード引き出し式(0.2mm2 22芯シールド線2m長) 検定規格パリティチェック 電源電圧(V)DC10~30(使用電圧範囲) 消費電流(mA)100以下 照度(Lx)許容周囲:4000以下(白熱ランプ) 周囲湿度(%RH)85以下 許容周囲温度(℃)-10~+50 耐振動複振幅1.5mm、10~55Hz、X・Y・Z各方向 各2時間 伝送方法半二重双方向伝送 耐衝撃490m/s2、X・Y・Z各方向 各10回 伝送容量入力8BIT/出力8BIT 伝送時間(ms)40 変調方式パルス変調
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

モジュラーケーブルタイプ。ログ機能付き。8BIT、4BITパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。半導体製造装置規格SEMI E84に対応しています。ヘッド部とコネクタ部をモジュラーケーブルで接続できるため配線が容易です。
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

独自のデータ処理にて耐ノイズ、外乱光特性を向上しました。8BIT、4BITパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。半導体製造装置規格SEMI E84に対応しています。 NPNトランジスタ出力対応、PNPトランジスタ出力対応、双方をラインナップ。
保護構造IP64 (但し、コネクタ部をのぞく) 検定規格パリティチェック 電源電圧(V)DC 24 ( 10~30 照度(Lx)許容周囲:4000 以下 周囲湿度(%RH)85以下 許容周囲温度(℃)-10~+50 耐振動複振幅 1.5mm 10~55 Hz X.Y.Z各方向2H 伝送方法半二重双方向伝送 耐衝撃500m/s2 X.Y.Z各方向各10回 伝送容量(入力/出力)8 BIT / 8 BIT 伝送時間(ms)40 変調方式パルス変調
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

モジュラーケーブルタイプ。ログ機能付き。8BIT、4BITパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。半導体製造装置規格SEMI E84に対応しています。ヘッド部とコネクタ部をモジュラーケーブルで接続できるため配線が容易です。
保護構造IP40(IEC規格) 材質(ケース)ポリカーボネート 電源電圧(V)DC24 消費電流(mA)100以下 照度(Lx)許容周囲:4000以下 使用周囲温度(℃)-10~+50、但し結露・氷結しないこと 耐衝撃500m/s2、X・Y・Z各方向 各10回 使用周囲湿度(%RH)85以下、但し結露・氷結しないこと
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング