2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様【ON電圧/ON電流】17V以上/3mA以上、【OFF電圧/OFF電流】8V以下/1.7mA以下、【増設ユニット装着可否】装着可(最大1ユニット)、【局種別】リモートデバイス局、【サイクリック伝送】RX/RY点数:32点+16点×増設ユニット台数、RWr/RWw点数:20点、【オーバボルテージカテゴリ】Ⅱ以下、【汚染度】2以下、【装置クラス】Class I ケーブル【通信】1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル:カテゴリ5e以上、(二重シールド付・STP)ストレートケーブル コモン仕様32点 1コモン(センサコネクタ(e-CON)形3線式) 使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと 質量(kg)0.3 周囲温度(℃)0~55 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×194×68 接続方式【外部配線】通信部:RJ-45コネクタ、ユニット電源部:電源・FG用ワンタッチコネクタ(別売)、入出力部:センサコネクタ(e-CON)(別売) 設置場所制御盤内 絶縁耐圧(V/1分間)DC外部端子一括とアース間:AC500 絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子一括とアース間:DC500V 絶縁抵抗計にて10以上 耐衝撃(m/s2)147、XYZ3方向各3回(JIS B 3502、 IEC 61131-2 に適合) 耐振動【断続的な振動がある場合】周波数:5~8.4Hz、片振幅:3.5mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回【連続的な振動がある場合】周波数:5~8.4Hz、片振幅:1.75mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:4.9m/s2(JIS B 3502、 IEC 61131-2 に適合) 定格入力電流(mA)4.0 TYP.(DC24V) 入力形式DC入力(プラスコモンタイプ) 入力抵抗(kΩ)5.7 標高(m)0~2000 雰囲気腐食性ガスがないこと 保護等級IP2X 保存温度範囲(℃)-25~75 保存湿度(%RH)5~95、結露なきこと
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)0.3 電源【ユニット】電圧:DC24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V)、電流:120mA以下(DC24V、全点ON時) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×194×68 接続方式【外部配線】通信部:RJ-45コネクタ、ユニット電源部:電源・FG用ワンタッチコネクタ(別売)、入出力部:センサコネクタ(e-CON)(別売) 出力点数32点 保護等級IP2X 応答時間【出力】OFF→ON:0.5ms以下、ON→OFF:1.5ms以下(抵抗負荷) 絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子一括とアース間:DC500V 絶縁抵抗計にて10以上 保護機能【過熱】1点単位で動作、【過負荷】過電流検出、過負荷保護時制限電流:1A以上/1点、1点単位で動作 ケーブル【通信】1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル:カテゴリ5e以上、(二重シールド付・STP)ストレートケーブル 定格負荷電圧(V)DC12~24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC10.2~28.8V) 保存温度範囲(℃)-25~75 突入電流(A)【最大】過負荷保護機能による電流制限あり 設置場所制御盤内 標高(m)0~2000 汚染度(使用環境)2以下 耐衝撃(m/s2)147、XYZ3方向各3回(JIS B 3502、 IEC 61131-2 に適合) 雰囲気腐食性ガスがないこと コモン仕様32点 1コモン(センサコネクタ(e-CON)形3線式) 耐振動【断続的な振動がある場合】周波数:5~8.4Hz、片振幅:3.5mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回【連続的な振動がある場合】周波数:5~8.4Hz、片振幅:1.75mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:4.9m/s2(JIS B 3502、 IEC 61131-2 に適合) 周囲温度(℃)0~55 最大負荷電流(A)0.5/1点、6/1コモン 供給電源【出力部外部】電圧:DC12~24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲DC10.2~28.8V)、電流:20mA以下(TYP. DC24V、1コモン当たり)外部負荷電流は含まず 出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ) 電圧降下(V)【ON時最大】DC0.3以下(TYP.) 0.5A、DC0.6以下(MAX.) 0.5A サージキラーツェナーダイオード オーバーボルテージカテゴリⅡ以下 使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと 保存湿度(%RH)5~95、結露なきこと 絶縁耐圧(V/1分間)DC外部端子一括とアース間:AC500 局種別リモートデバイス局 漏洩電流(mA)【OFF】0.1以下 装置クラスClass I サイクリック伝送RX/RY点数:32点+16点×増設ユニット台数、RWr/RWw点数:20点 増設ユニット装着可否装着可(最大1ユニット)
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷