1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PCIE-1154は、産業用およびビジョンアプリケーション向けに設計された4ポートのPCIe x4拡張カードです。PCIE-1154は、フレスコFL1100 USB 3.0ホストコントローラーを搭載し、4ポート同時動作時の独立した帯域幅は5Gbpsです。また、1500mAの電流を持つUSB 3.0ポートを4つ搭載し、外部USBデバイスへの安定した電力供給を実現しています。また、各ポートにLEDインジケーターを搭載し、ケーブルロック機構によりケーブルの接続を確実に行うことができます。PCIE-1154は、マシンビジョン、ファクトリーオートメーション、医療機器などのUSB産業用カメラを接続するために設計された高帯域幅の産業用拡張カードで、高いデータ転送速度を必要とするあらゆるアプリケーションに対応します。
長さ(mm)111.15 高さ(mm)117 ポート数4 動作温度(℃)0~60 ポートの種類USB 3.0 Type A
1台
23,980 税込26,378
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング