絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • omron(オムロン)(65)
  • WatchGuard(46)
  • SIEMENS(37)
  • MOXA(29)
  • オムロンヘルスケア(22)
  • 北陽電機(15)
  • フエニックス・コンタクト(12)
  • 三菱電機(5)
  • CONTEC(コンテック)(5)
  • ATEN(5)
  • Advantech(アドバンテック)(5)
  • Lovato(3)
  • NEC(2)
  • コンテック(2)
  • ハーティング(2)
  • EATON(イートン)(2)
  • アライドテレシス(2)
  • PUSHLOG(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(7)
  • 50,000-100,000円(4)
  • 100,000円以上(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

通信(制御機器) :「タイ」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
産業用イーサネットスイッチ Modiconスイッチ シュナイダーエレクトリック産業用イーサネットスイッチ Modiconスイッチシュナイダーエレクトリック
26,980税込29,678
1個
当日出荷から60日以内出荷
産業用ネットワークに高い信頼性と冗長性を提供するイーサネットスイッチ。公開プラグ&プレイ可能なシンプルなアンマネージドタイプから、高度なネットワーク管理機能を有するマネージドタイプ、高度なセキュリティゾーンを構築できるファイヤーウォールなど、耐環境性を求められる産業用ネットワーク構築に最適な幅広い製品をご用意しています。
電圧12~24 Vdc (9.6~32 Vdc) SELVタイプLANポート:100BASE-TX使用周囲湿度10~95% 結露無きことコネクタタイプLANポート:RJ45
Schneider Electric パワーリレー 24V dc, 2c接点 基板実装タイプ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric パワーリレー 24V dc, 2c接点 基板実装タイプシュナイダーエレクトリック
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
仕様IEC/EN61810-1、UL508、CSA C22-2 n° 14. UL、CSA. Schneider Electric Zelio RSBシリーズリレー. ZelioシリーズのSchneider Electricインターフェイスリレー製品です。これらのプラグインリレーは、一般的な用途に適しています。. 設置及び操作が簡単 コンタクト材質: 銀合金(Ag / Ni) DC又はACコイル 動作温度-40 → 70 ℃ 侵入保護等級: IP40取付方式基板実装接点構成DPDTコイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応各種認証Better World 認証:Green Premiumターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)8
Schneider Electric パワーリレー 24V dc, 1c接点 基板実装タイプ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric パワーリレー 24V dc, 1c接点 基板実装タイプシュナイダーエレクトリック
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
仕様IEC/EN61810-1、UL508、CSA C22-2 n° 14. UL、CSA. Schneider Electric Zelio RSBシリーズリレー. ZelioシリーズのSchneider Electricインターフェイスリレー製品です。これらのプラグインリレーは、一般的な用途に適しています。. 設置及び操作が簡単 コンタクト材質: 銀合金(Ag / Ni) DC又はACコイル 動作温度-40 → 70 ℃ 侵入保護等級: IP40取付方式基板実装シリーズHarmony Relay RSB接点構成SPDTコイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホール
Schneider Electric パワーリレー 12V dc, 2c接点 基板実装タイプ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric パワーリレー 12V dc, 2c接点 基板実装タイプシュナイダーエレクトリック
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
仕様IEC/EN61810-1、UL508、CSA C22-2 n° 14. UL、CSA. Schneider Electric Zelio RSBシリーズリレー. ZelioシリーズのSchneider Electricインターフェイスリレー製品です。これらのプラグインリレーは、一般的な用途に適しています。. 設置及び操作が簡単 コンタクト材質: 銀合金(Ag / Ni) DC又はACコイル 動作温度-40 → 70 ℃ 侵入保護等級: IP40取付方式基板実装接点構成DPDTコイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)8最大動作温度(℃)70
接続ケーブル 接続ケーブル Modicon TM7用 シュナイダーエレクトリック接続ケーブル 接続ケーブル Modicon TM7用シュナイダーエレクトリック
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
Schneider Electric のパワーイン分配ケーブルは、接続アクセサリカテゴリに属しています。I/O インターフェイスブロックと互換性があり、メス - ワイヤタイプのコネクタです。水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます Modicon TM7 との互換性があります
仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:Modicon TM7 です●範囲:TM7.アズワン品番65-7313-44
PLC I/Oモジュール Analogue Input Module ロジックコントローラ、モーションコントローラ用 シュナイダーエレクトリックPLC I/Oモジュール Analogue Input Module ロジックコントローラ、モーションコントローラ用シュナイダーエレクトリック
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
Schneider Electric アナログ入力モジュールは、複雑な機械向けに設計された柔軟性と拡張性に優れています。電源装置用に緑色の LED が 1 つ、電源装置用に赤色の LED が 1 つ、入力ステータス用に緑色の LED が 1 つあります。色: 白 シールドされたケーブルのタイプ 定格供給電圧: 24 V dc 最大消費電力: 1.25 W 温度ドリフト: 10 ppm/ ℃
仕様●アクセサリタイプ:アナログ入力モジュール●併用可能製品:ロジックコントローラ、モーションコントローラ●範囲:Modicon TM5 です●コード番号:220-8724アズワン品番65-7332-80
接続ケーブル 接続ケーブル Modicon TM7用 シュナイダーエレクトリック接続ケーブル 接続ケーブル Modicon TM7用シュナイダーエレクトリック
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
Schneider Electric TM7 拡張バスケーブルは、接続アクセサリカテゴリの下に配置されています。I/O 拡張ブロック互換で、メス - ワイヤタイプのコネクタです。水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます Modicon TM7 との互換性があります
仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:Modicon TM7 です●範囲:TM7.アズワン品番65-7291-60
接続ケーブル 接続ケーブル Modicon TM7用 シュナイダーエレクトリック接続ケーブル 接続ケーブル Modicon TM7用シュナイダーエレクトリック
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Schneider Electric TM7 デイジーチェーンバスケーブルは、接続アクセサリカテゴリの下に配置されています。I/O 拡張ブロック互換及びオス - メスタイプのコネクタです。水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます Modicon TM7 との互換性があります
仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:Modicon TM7 です●範囲:TM7.●コード番号:211-2792アズワン品番65-7287-93
接続ケーブル 接続ケーブル Modicon TM7用 シュナイダーエレクトリック接続ケーブル 接続ケーブル Modicon TM7用シュナイダーエレクトリック
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
Schneider Electric のパワーイン分配ケーブルは、接続アクセサリカテゴリに属しています。I/O インターフェイスブロックと互換性があり、メス - ワイヤタイプのコネクタです。水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます Modicon TM7 との互換性があります
仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:Modicon TM7 です●範囲:TM7.●コード番号:211-2794アズワン品番65-7313-57
タッチパネル ディスプレイ サイズ:10 インチ シュナイダーエレクトリックタッチパネル ディスプレイ サイズ:10 インチシュナイダーエレクトリック
399,800税込439,780
1個
7日以内出荷
Schneider Electric Magelis ST6、10 インチタッチパネル HMI ディスプレイは、より柔軟でコスト効果の高い次世代のパネルです。Magelis 端子は最新の技術革新を組み込んで機械の生産性を高め、ニーズに対応します。Schneider Electric やサードパーティ製品とのシリアルポート RS-485 / RS-232 を使用した通信機能 Ability、ハイエンド機能を備えたコスト効果の高いオペレータインターフェイス、所有コストを削減する使いやすい「クラス最高」ソフトウェアなどの機能を備えています。1、600 万色 TFT LCD ディスプレイ シングルタッチアナログ抵抗ディスプレイ ARM Cortex-A8 プロセッサは、800 mHz の速度に対応
仕様●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:10 インチ●寸法:203 x 273 x 47 mm●コード番号:200-7236アズワン品番65-7291-61
リレー 電気機械式リレー シュナイダーエレクトリックリレー 電気機械式リレーシュナイダーエレクトリック
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
HE10 コネクタを備えた PLC カードの制御信号の接続及び適応を可能にする配線済みシステムプラグアンドプレイソリューション 8 / 12 / 16チャンネルモジュール構造 1線 / 2線 / 3線式接続 LED 状態表示 55 mm 幅のサブベース 電圧及び電源変換 一般的な極性分布 ソリッドステート / 電気機械式技術 アナログ信号接続専用サブベース 利点 Modicon ABE7 は、オートメーションシステム機器の配線の合理化を簡素化することを意味します。 用途 あらゆるタイプの産業用途に対応しますサブベースはんだ付け電気機械式リレー ABE7-16 チャンネル - リレー 5 mm
仕様●アクセサリタイプ:電気機械式リレー●範囲:Advantys Telefast ABE7●終端:ねじ●コード番号:188-1210アズワン品番65-7349-42
接続ケーブル 接続ケーブル Modicon TM7用 シュナイダーエレクトリック接続ケーブル 接続ケーブル Modicon TM7用シュナイダーエレクトリック
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Schneider Electric TM7 デイジーチェーンバスケーブルは、接続アクセサリカテゴリの下に配置されています。I/O 拡張ブロック互換及びオス - メスタイプのコネクタです。水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます Modicon TM7 との互換性があります
仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:Modicon TM7 です●範囲:TM7.
タッチパネル ディスプレイ サイズ:4 インチ Harmony ST6 及び STW6シリーズ IP20、IP65 シュナイダーエレクトリックタッチパネル ディスプレイ サイズ:4 インチ Harmony ST6 及び STW6シリーズ IP20、IP65シュナイダーエレクトリック
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
Schneider Electric タッチパネルスクリーン - 4 インチディスプレイ Schneider Electric ST6 / STW6 HMI タッチパネルは、革新的なエンジニアリングの成果で、総合的なオートメーションの鍵となる製品です。より複雑な HMI タスク(ヒューマンマシンインターフェイス)を実行することが、このモジュールの主な機能です。多数のアプリケーションに対応する、究極の利便性と自動化ソリューションを提供します。1600 万色、50000 時間のバックライト寿命、480 x 272 ピクセルのディスプレイ解像度でお客様にお届けします。Schneider Electrics タッチパネルディスプレイは、オペレータの Web インターフェイスとして最適なソリューションです。4 インチディスプレイサイズ、16 レベルの輝度、各種文字フォントから選択できます。 特長及び利点 シングルタッチアナログ抵抗膜タッチパネルタイプ カラー TFT LCD ディスプレイ 定格供給電圧は 24 V dc です 突入電流は 30 A です ローカルシグナリングは、赤と緑の LED によって実行されます 消費電力は 6.9 W、プロセッサ周波数は 800 MHz USB および Ethernet 統合接続タイプ リアルタイムクロック内蔵 フロント素材はアルミニウムで構成されているが エンクロージャの材質は PC です この製品が使用されている場合に、防塵性と耐湿性を提供します ソリッドペインにインストールされます 範囲情報 Harmony ST6/STW6 Basic シリーズは、さまざまな規格、認定、要件に準拠して設計されています Harmony ST6 Basic 及び STW6 Basic Web HMI パネルは、高品質のグラフィックとスタイリッシュなデザインを提供します。カラータッチスクリーン端子( TFT 技術)です。 Harmony ST6 ベーシックパネルは、EcoStruxure オペレータ Terminal Expert ソフトウェアを使用して構成されます。このソフトウェアとそのユーザーインターフェイスにより、プロジェクト開発やオンラインアップデートをより簡単に行うことができます。EcoStruxure オペレータ Terminal Expert を使用すると、HMI 用途を作成できます Harmony ST6 の革新的なナビゲーションコンセプトを採用しています Harmony ST6 HMI パネルは、Schneider Electric ( Uni-TE、Modbus )、Mitsubishi Electric、Omron、Allen-Bradley、Siemens のいずれかの通信プロトコルを使用して、1 つ又は 2 つの内蔵シリアルリンク経由で PLC と通信しますEcoStruxure オペレータ Terminal Expert 付きのパネルには、次の機能があります。 8 種類のアニメーションによる合成光のアニメーション表示 ( タッチパネルの押し、色の変化、塗りつぶし、動き、回転、サイズ、表示、値表示 ) 数値および英数字の制御、変更 現在の日付と時刻を表示します ログ付きのリアルタイムカーブとトレンドカーブ アラーム表示、アラームログ、およびアラームグループの管理 マルチウィンドウ レシピ管理 ビルドタイムエディタでの多言語サポート (10 言語 ) アプリケーションログを USB スティックに保存します
仕様●メーカーシリーズ:Harmony ST6 及び STW6●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:4インチ●ディスプレイの解像度:480 x 272pixels●プロセッサのタイプ:ARM Cortex●オンボードメモリ:512 MB●バックライト:あり●電源電圧:24 V dc●IP保護等級:IP20、IP65●奥行き:43mm●コード番号:200-8969アズワン品番65-7298-30
PLC I/Oモジュール 配電モジュール ロジックコントローラ、モーションコントローラ用 シュナイダーエレクトリックPLC I/Oモジュール 配電モジュール ロジックコントローラ、モーションコントローラ用シュナイダーエレクトリック
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Schneider Electric 配電モジュールは、複雑な機械向けに設計された柔軟性と拡張性に優れています。11 ms で 15 gn の耐衝撃性があります。24 V dc で 25 mA 以上の消費電流。ネットワークタイプ DC I/O 電力セグメントでの電流供給: 10 A 最大消費電力( W ): 0.8 W 色はグレー 短絡保護 10 A 外部ヒューズ
仕様●アクセサリタイプ:配電モジュール●併用可能製品:ロジックコントローラ、モーションコントローラ●範囲:Modicon TM5 です●コード番号:220-8725アズワン品番65-7329-85
接続ケーブル Cable XPSMCMCO0000S用 シュナイダーエレクトリック接続ケーブル Cable XPSMCMCO0000S用シュナイダーエレクトリック
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
Schneider Electric RS485 ポリエチレンシールド付きケーブルは、ケーブル接続に使用され、安全な通信環境を備えた安全な島を構築します。ケーブルシールドタイプ:S/FTP 減衰:1.97 dB 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:XPSMCMCO0000S●範囲:RS485●コード番号:211-2801アズワン品番65-7294-25
セーフティコントローラ XPSMCMシリーズ セーフティ 入力 8 点 セーフティ 出力 2 点 シュナイダーエレクトリックセーフティコントローラ XPSMCMシリーズ セーフティ 入力 8 点 セーフティ 出力 2 点シュナイダーエレクトリック
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
SchneiderElectricPreventaXPSMCMシリーズは、バックプレーン拡張コネクタを備えたモジュラ安全コントローラで、ローカル信号用LEDを備えています。電気接続のタイプは、ねじTerminalで行います。寸法22.5x99x114.5mmのコンパクトな設計です。IP保護等級はIP20ですサービス寿命は最大20年です
仕様●範囲:Preventa●シリーズ:XPSMCM●セーフティ入力数:8●セーフティ出力数:2●電源電圧:24 V dcアズワン品番65-7291-27
接続ケーブル 接続ケーブル Modicon TM7用 シュナイダーエレクトリック接続ケーブル 接続ケーブル Modicon TM7用シュナイダーエレクトリック
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷
Schneider Electric の電源デイジーチェーンケーブルは、接続アクセサリカテゴリの下にあります。I/O インターフェイスブロックと互換性があり、オス - メスタイプのコネクタです。水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます Modicon TM7 との互換性があります
仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:Modicon TM7 です●範囲:TM7.
HMIエンクロージャ XBTGK、XBTGT、XBTGTW用 シュナイダーエレクトリックHMIエンクロージャ XBTGK、XBTGT、XBTGTW用シュナイダーエレクトリック
449,800税込494,780
1個
7日以内出荷
Schneider Electric の USB ゲートウェイは、性能とオープン性を損なうことなく、比類のない快適な操作性を提供します。製品互換性: XBTGK、XBTGT、XBTGTW バスタイプ Modbus Plus
仕様●アクセサリタイプ:ゲートウェイ●HMI用途:XBTGK 、XBTGT 、XBTGTW●コード番号:220-8839アズワン品番65-7331-74
通信(制御機器)