HMISCU - HMIコントローラ。Magelis SCUコントローラは、小型機械とシンプルなプロセスにとって十分な機能を発揮すると同時に、取り付けと所有コストを最大30 %節約します。 Magelis SCUの集積設計により、機能を最大限に発揮しながら、簡単な取り付けを維持できます。特に、小型機械やシンプルなプロセスに最適で、最先端のディスプレイで鮮明な読み取りが可能です。 Magelis SCUの内容: - モジュラSTU画面、フレキシブルな機械取り付けシステムの穴(O 22 mm)。最先端のディスプレイ 優れた通信機能 機械のメンテナンスとアップグレードが簡単
仕様●メーカーシリーズ:HMIS●製品レンジ:Magelis SCU●ポート数:4●ポートタイプ:1 x シリアルリンク、2 x USB、イーサネット(RJ45)●プロセッサのタイプ:CPU RISC●プロセッサの速度:333MHz●オンボードメモリ:128 MB●電源電圧:24 V dc●IP保護等級:IP20, IP65●寸法:128 x 102 x 50.65 mm●コード番号:815-2487
アズワン品番65-7353-47
1個
¥239,800
税込¥263,780
7日以内出荷
SchneiderElectricPreventaXPSMCMシリーズは、バックプレーン拡張コネクタを備えたモジュラ安全コントローラで、ローカル信号用LEDを備えています。電気接続のタイプは、ねじTerminalで行います。寸法22.5x99x114.5mmのコンパクトな設計です。IP保護等級はIP20ですサービス寿命は最大20年です
仕様●範囲:Preventa●シリーズ:XPSMCM●セーフティ入力数:8●セーフティ出力数:2●電源電圧:24 V dc
アズワン品番65-7291-27
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
Schneider Electric 配電モジュールは、複雑な機械向けに設計された柔軟性と拡張性に優れています。11 ms で 15 gn の耐衝撃性があります。24 V dc で 25 mA 以上の消費電流。ネットワークタイプ DC I/O 電力セグメントでの電流供給: 10 A 最大消費電力( W ): 0.8 W 色はグレー 短絡保護 10 A 外部ヒューズ
仕様●アクセサリタイプ:配電モジュール●併用可能製品:ロジックコントローラ、モーションコントローラ●範囲:Modicon TM5 です●コード番号:220-8725
アズワン品番65-7329-85
1個
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
Schneider Electric 製品は、Modicon TM5 製品の一部で、IP20 モジュラ I/O システム用のモジュール製品です。バスベースの供給電圧は 24 V dc となっています。この分散 I/O ソリューションは、シンプルでオープンかつ柔軟性があり、製品ライフサイクルの各段階のニーズに対応します。ハウジングの色はグレーです。重量は 0.02 kg です。この製品は、リモ
仕様●アクセサリタイプ:バスベース●併用可能製品:Modicon TM5 です●範囲:Modicon TM5 です
アズワン品番65-7308-28
1個
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
HMISCU - HMIコントローラ。Magelis SCUコントローラは、小型機械とシンプルなプロセスにとって十分な機能を発揮すると同時に、取り付けと所有コストを最大30 %節約します。 Magelis SCUの集積設計により、機能を最大限に発揮しながら、簡単な取り付けを維持できます。特に、小型機械やシンプルなプロセスに最適で、最先端のディスプレイで鮮明な読み取り
仕様●メーカーシリーズ:HMISCU●製品レンジ:Magelis SCU●ディスプレイのタイプ:TFT●ディスプレイのサイズ:5.7 インチ●ディスプレイの解像度:320 x 240pixels●ディスプレイの色:色●ポート数:4●ポートタイプ:2 x USB、イーサネット(RJ45)、シリアルリンク●プロセッサのタイプ:CPU RISC●プロセッサの速度:333MHz●オンボードメモリ:128 MB●バックライト:あり●電源電圧:24 V dc●IP保護等級:IP20, IP65●動作温度 Min:0℃
アズワン品番65-7266-58
1個
¥349,800
税込¥384,780
7日以内出荷
Schneider Electric Harmony ST6 高解像度ベーシックタッチスクリーン HMI です。 Schneider Electric の Harmony ST6 及び STM6 の基本的なタッチスクリーン HMI (ヒューマンインターフェース)は、EcoStruxure オペレータ Terminal Expert の最新のソフトウェアと視覚化機能を使用しています。 Harmony ST6 及び STM6 には、4 インチから 15 インチまでのさまざまな画面サイズが用意されており、シンプ
仕様●メーカーシリーズ:Harmony ST6.●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:7インチ●ディスプレイの解像度:800 x 480 pixels WVGA●ポート数:6●ポートタイプ:イーサネット●プロセッサのタイプ:ARM Cortex●オンボードメモリ:128 MB●バックライト:あり●電源電圧:24 V dc●IP保護等級:IP20、IP65●奥行き:45mm●コード番号:200-7235
アズワン品番65-7298-57
1個
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
Schneider Electric タッチパネルスクリーン - 4 インチディスプレイ Schneider Electric ST6 / STW6 HMI タッチパネルは、革新的なエンジニアリングの成果で、総合的なオートメーションの鍵となる製品です。より複雑な HMI タスク(ヒューマンマシンインターフェイス)を実行することが、このモジュールの主な機能です。多数のアプリケーションに対応する、究極の利便性と自動化ソリューションを提供します。1600 万色、50000 時間のバックライト寿命、480 x 272 ピクセルのディスプレイ解像度でお客様にお届けします。Schneider Electrics タッチパネルディスプレイは、オペレータの Web インターフェイスとして最適なソリューションです。4 インチディスプレイサイズ、16 レベルの輝度、各種文字フォントから選択できます。 特長及び利点 シングルタッチアナログ抵抗膜タッチパネルタイプ カラー TFT LCD ディスプレイ 定格供給電圧は 24 V dc です 突入電流は 30 A です ローカルシグナリングは、赤と緑の LED によって実行されます 消費電力は 6.9 W、プロセッサ周波数は 800 MHz USB および Ethernet 統合接続タイプ リアルタイムクロック内蔵 フロント素材はアルミニウムで構成されているが エンクロージャの材質は PC です この製品が使用されている場合に、防塵性と耐湿性を提供します ソリッドペインにインストールされます 範囲情報 Harmony ST6/STW6 Basic シリーズは、さまざまな規格、認定、要件に準拠して設計されています Harmony ST6 Basic 及び STW6 Basic Web HMI パネルは、高品質のグラフィックとスタイリッシュなデザインを提供します。カラータッチスクリーン端子( TFT 技術)です。 Harmony ST6 ベーシックパネルは、EcoStruxure オペレータ Terminal Expert ソフトウェアを使用して構成されます。このソフトウェアとそのユーザーインターフェイスにより、プロジェクト開発やオンラインアップデートをより簡単に行うことができます。EcoStruxure オペレータ Terminal Expert を使用すると、HMI 用途を作成できます Harmony ST6 の革新的なナビゲーションコンセプトを採用しています Harmony ST6 HMI パネルは、Schneider Electric ( Uni-TE、Modbus )、Mitsubishi Electric、Omron、Allen-Bradley、Siemens のいずれかの通信プロトコルを使用して、1 つ又は 2 つの内蔵シリアルリンク経由で PLC と通信しますEcoStruxure オペレータ Terminal Expert 付きのパネルには、次の機能があります。 8 種類のアニメーションによる合成光のアニメーション表示 ( タッチパネルの押し、色の変化、塗りつぶし、動き、回転、サイズ、表示、値表示 ) 数値および英数字の制御、変更 現在の日付と時刻を表示します ログ付きのリアルタイムカーブとトレンドカーブ アラーム表示、アラームログ、およびアラームグループの管理 マルチウィンドウ レシピ管理 ビルドタイムエディタでの多言語サポート (10 言語 ) アプリケーションログを USB スティックに保存します
仕様●メーカーシリーズ:Harmony ST6 及び STW6●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:4インチ●ディスプレイの解像度:480 x 272pixels●プロセッサのタイプ:ARM Cortex●オンボードメモリ:512 MB●バックライト:あり●電源電圧:24 V dc●IP保護等級:IP20、IP65●奥行き:43mm●コード番号:200-8969
アズワン品番65-7298-30
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
Schneider Electric タッチパネルスクリーン - 7 インチディスプレイです Schneider Electrics ST6 / STW6 HMI タッチパネルは、革新的なエンジニアリングの結果であり、トータルな統合オートメーションの鍵となります。より複雑な HMI タスク(ヒューマンマシンインターフェイス)を実行することが、このモジュールの主な機能です。多数のアプリケーションに対応する、究極の利便性と自動化ソリューションを提供します。1600 万色、50000 時間のバックライト寿命、8
仕様●メーカーシリーズ:Harmony ST6 及び STW6●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:7インチ●ディスプレイの解像度:800 x 480 pixels WVGA●プロセッサのタイプ:ARM Cortex●オンボードメモリ:512 MB●バックライト:あり●電源電圧:24 V dc●IP保護等級:IP20、IP65●奥行き:45mm●コード番号:200-8970
アズワン品番65-7298-91
1個
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
Schneider Electric タッチパネルスクリーン - 12 インチディスプレイ Schneider Electrics ST6 / STW6 HMI タッチパネルは、革新的なエンジニアリングの結果であり、トータルな統合オートメーションの鍵となります。より複雑な HMI タスク(ヒューマンマシンインターフェイス)を実行することが、このモジュールの主な機能です。多数のアプリケーションに
仕様●メーカーシリーズ:Harmony ST6 及び STW6●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:12インチ●ディスプレイの解像度:1280 x 800 pixels WXGA●プロセッサのタイプ:ARM Cortex●オンボードメモリ:512 MB●バックライト:あり●電源電圧:24 V dc●IP保護等級:IP20、IP65●動作温度 Min:0℃
アズワン品番65-7296-99
1個
¥399,800
税込¥439,780
7日以内出荷
Schneider Electric タッチパネルスクリーン - 10 インチディスプレイ Schneider Electrics ST6 / STW6 HMI タッチパネルは、革新的なエンジニアリングの結果であり、トータルな統合オートメーションの鍵となります。より複雑な HMI タスク(ヒューマンマシンインターフェイス)を実行することが、このモジュールの主な機能です。多数のアプリケーションに
仕様●メーカーシリーズ:Harmony ST6 及び STW6●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:10 インチ●ディスプレイの解像度:1024 x 600 pixels WSVGA●プロセッサのタイプ:ARM Cortex●オンボードメモリ:512 MB●バックライト:あり●電源電圧:24 V dc●IP保護等級:IP20、IP65●奥行き:47 mm
アズワン品番65-7301-94
1個
¥349,800
税込¥384,780
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
通信(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。