12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Omronパルス出力ユニットは、4チャンネルで24Vの供給電圧を実現します。パルス出力による位置決め制御では、ステッパモータドライブとその他のパルス入力モータドライブをコマンドします。ラインドライバ出力からのパルス出力制御パルスの単位最大パルス出力速度:4Mpps
仕様●アクセサリタイプ:パルス出力●併用可能製品:EtherCATカップラユニット、NXシリーズCPUユニット アズワン品番65-7274-50
1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷

NX-PF電源ユニット。オムロンのNX-PFシリーズ産業用電源ユニットです。この追加I/O電源ユニットは、NXシリーズI/Oユニット向けに追加電力をI/O回路に供給します。どのモデルも信頼性と優れた品質を誇ります。特長 / 利点。追加のユニット電力とI/O電力をNXシリーズリモートI/O端末に供給するためのユニットです。ねじなしクランプ端子台により、配線作
仕様●アクセサリタイプ:配電モジュール●併用可能製品:EtherCATカップラユニット、NXシリーズCPUユニット●出力電流:10 A●動作温度 Max:+55℃●寸法:12 x 71 x 100 mm アズワン品番65-7317-72
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

NX-ADアナログ入力ユニット。オムロンのNX-ADシリーズ産業用アナログ入力ユニットです。この電圧 / 電流アナログ入力ユニットは、汎用入力から高速同期高分解能ユニットまで、マシン制御のあらゆるニーズに応えられるよう設計されています。NX1P2 CPUユニット又はEtherCATカップルユニットとの組み合わせで、フリーランリフレッシュ方式と同期I/Oリフレッ
仕様●アクセサリタイプ:アナログ入力モジュール●併用可能製品:CJ PLC, EtherCATカプラユニット, NXシリーズCPUユニット●入力方式:アナログ●応用例:通信●動作温度 Max:+55℃●実装タイプ:パネル取り付け●寸法:12 x 71 x 100 mm アズワン品番65-7317-77
1個
71,980 税込79,178
7日以内出荷

Omron NX I/O 電源接続ユニットは、ねじなしのプッシュイン式 Terminal Block 外部接続を備えています。寸法はすべて 12 x 100 x 71 mm です。I/O 電源端子数: 16 端子 I/O 電源 Terminal 4 A/ 端子最大の電流容量
仕様●アクセサリタイプ:I/O電源接続ユニット●併用可能製品:EtherCATカップラユニット、NXシリーズCPUユニット アズワン品番65-7273-49
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

NX-IDデジタル入力ユニット。オムロンのNX-IDシリーズデジタル入力ユニットです。高速同期制御及び汎用用途向けのNX-IDデジタルI/Oユニットで、EtherCATカプラに接続することで同期I/Oリフレッシュ又はフリーランリフレッシュを選択できます。4又は8デジタル入力のデジタルI/Oユニットを用意しています。すべてのデジタルI/Oユニットで優れた信頼性と品質
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NX-DAアナログ出力ユニット。オムロンのNX-DAシリーズ業務用アナログ出力ユニットです。この電圧及び電流アナログ出力ユニットは、高速同期制御から汎用出力まで、あらゆるアナログ制御ニーズに応えられるように設計されています。NX-DA出力ユニットは、フリーランリフレッシュと、NX1P2 CPUユニット又はEtherCATカップルユニットとの同期I/Oリフレッシュ
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NX-ODトランジスタ出力ユニット。オムロンのNX-ODシリーズ産業用デジタル出力ユニットです。汎用から高速同期制御まで、デジタル制御のあらゆるニーズに応えます。他のNXシリーズI/OユニットやEtherCATカプラユニットと高速NXバスで接続できます。 すべてのデジタル出力ユニットで優れた信頼性と品質が実現されています。特長 / 利点。NXシリーズEtherC
仕様●アクセサリタイプ:デジタルI/O用モジュール●併用可能製品:CJ PLC, EtherCATカプラユニット, NXシリーズCPUユニット●出力タイプ:デジタル●電源電圧:24 V dc●応用例:通信●出力電流:400 mA●動作温度 Max:+55℃●実装タイプ:パネル取り付け●寸法:12 x 71 x 100 mm アズワン品番65-7317-57
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

The Omron interface unit provides simplicity and flexibility in connecting serial devices to EtherCAT。The serial line monitor on the Sysmac Studio helps easily and reliably connect serial devices.I/O system is NX I/O Bus based Communication module type
仕様●アクセサリタイプ:インターフェースユニット●併用可能製品:NX●範囲:NX アズワン品番65-7275-92
1個
77,980 税込85,778
7日以内出荷

Omron NX I/O シリーズインクリメンタルエンコーダ入力ユニット( NX-EC0 )は、迅速かつ正確な位置決め制御を実現します。位置データを EtherCAT に同期してクロックを分散することで、より正確なタイミング制御が可能になります。エンクロージャをパネルに取り付け アース方式: 100 Ω 未満に接地
仕様●アクセサリタイプ:インクリメンタルエンコーダ入力●併用可能製品:Sysmac マシンオートメーションコントローラ及び CJ2 シリーズ PLC です●範囲:NX I/O シリーズ アズワン品番65-7272-79
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

Omron NX シリーズセーフティコントローラは、高速フィールドバスと高精度フィールドバスの安全性を統合しています。イーサネット / IP、EtherCAT、FSoE、CIP-S 安全ネットワークを備えています。128 の安全 Master 接続と最大 1024 の安全 I/O ポイントを備えています。メモリ容量は 2 MB で、SD バックアップ / 復元がサポートされています。EN ISO1384
仕様●シリーズ:NX●ディスプレイのタイプ:7 セグメントインジケータ アズワン品番65-7283-25
1個
359,800 税込395,780
7日以内出荷

NX1P2 CPUユニット。オムロン社NXシリーズのNX1P2 CPUユニットの業務用シリーズ。このコンパクトながら強力なCPUユニットは、1つの統合開発環境下で、モーション、I/O、安全性、ビジョンなど、あらゆる機械装置の同期制御を実現します。すべてのCPUユニットが高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長 / 利点。最高速のサイクルタイム: 2 ms。機能: ロジ
仕様●併用可能製品:NXシリーズEtherCATカプラ●メーカーシリーズ:NX●入力数:14●出力タイプ:PNP●電圧カテゴリ:24 V dc●出力数:16●ネットワークタイプ:EtherCAT, EtherNet/IP●通信ポートタイプ:イーサネット、RJ45●プログラム容量:1.5 MB●実装タイプ:パネル取り付け●バックアップ電池:あり アズワン品番65-7317-69
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷

Omron プログラマブルロジックOmron NX1 は、24 入力と 16 PNP 出力を備えたプログラマブルロジックコントローラです。このモジュールのプログラム容量は 1.5 MB です。 1 つの統合開発環境で、モーション、I/O、安全性、Vision などのすべての機械装置を同期して制御できます。NX1 マイクロコントローラは、NX / NJ マシンコントローラファミリに属してお
仕様●併用可能製品:NXシリーズEtherCATカプラ●メーカーシリーズ:NX●入力数:24●出力タイプ:PNP●電圧カテゴリ:24 V dc●出力数:16●ネットワークタイプ:EtherCAT, EtherNet/IP●通信ポートタイプ:イーサネット、RJ45●プログラム容量:1.5 MB●プログラミングインターフェイス:Computer●動作温度 Max:+55℃ アズワン品番65-7317-91
1個
349,800 税込384,780
欠品中

おすすめ人気ランキング