通信(制御機器) :「接続用ケーブル」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
適合機種形XW2D-40C6
タイプノーマル配線
定格電圧(V)AC125/DC24
耐電圧AC500V 1min.(リーク電流1mA以下)
定格電流(A)1
材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)
使用周囲温度(℃)-25~80
接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)
材質(ケーブル)AWG28
材質(カバー)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)
材質(コンタクト)リン青銅(接触部・圧接部)
色(カバー)黒色
表面処理(コンタクト)ニッケル下地金メッキ(0.15μm)(接触部)、ニッケル下地錫メッキ(2.0μm)(圧接部)
表面処理(ケーブル)シールドあり
色(ハウジング)黒色
保護構造-
定格電圧(V)-
ケーブル長(m)5
定格電流(A)-
接続-
絶縁抵抗(MΩ)-
使用周囲温度(℃)-
接触抵抗(mΩ)-
ケーブル-
保護クラス-
耐電圧(V)-
1個
¥9,998
税込¥10,998
31日以内出荷
CJ1WシリーズI/Oモジュール。CJ1W I/Oモジュールは、直接CJ/NJ CPUユニットに接続することで、I/O接続ケーブルを介して追加の拡張ラックに接続するオプションを備えています。スペースが限られていてもコントローラ容量を拡張するオプションを提供するラックマウント可能なユニット 簡単に使えるコネクタにより苦労せずすばやく拡張
仕様●併用可能製品:CJ1シリーズ●メーカーシリーズ:CJ1●入力数:32●電圧カテゴリ:24 V dc●実装タイプ:パネル取り付け●出力電流:90 mA●コード番号:818-4159
アズワン品番65-7359-34
1個
¥82,980
税込¥91,278
7日以内出荷
CJ1WシリーズI/Oモジュール。CJ1W I/Oモジュールは、直接CJ/NJ CPUユニットに接続することで、I/O接続ケーブルを介して追加の拡張ラックに接続するオプションを備えています。スペースが限られていてもコントローラ容量を拡張するオプションを提供するラックマウント可能なユニット 簡単に使えるコネクタにより苦労せずすばやく拡張
仕様●併用可能製品:CJ1シリーズ●メーカーシリーズ:CJ1●入力数:32●電圧カテゴリ:24 V dc●実装タイプ:パネル取り付け●出力電流:90 mA●コード番号:818-4165
アズワン品番65-7265-73
1個
¥82,980
税込¥91,278
7日以内出荷
CJ1WシリーズI/Oモジュール。CJ1W I/Oモジュールは、直接CJ/NJ CPUユニットに接続することで、I/O接続ケーブルを介して追加の拡張ラックに接続するオプションを備えています。スペースが限られていてもコントローラ容量を拡張するオプションを提供するラックマウント可能なユニット 簡単に使えるコネクタにより苦労せずすばやく拡張
仕様●併用可能製品:CJ1シリーズ●メーカーシリーズ:CJ1●実装タイプ:パネル取り付け●コード番号:818-4197
アズワン品番65-7359-28
1個
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
CPMプログラミングI/Oケーブル。CPM2C / I/Oモジュール及びプログラミングに接続するための既製のケーブルです。
仕様●アクセサリタイプ:ペリフェラルバス/ホストリンク●併用可能製品:CJ1 Seies, CS1 Series●シリーズ:CS1W●コード番号:365-2244
アズワン品番65-7316-48
1個
¥8,298
税込¥9,128
7日以内出荷
多点集約!小型&省配線 32点MILコネクタスレーブ。
MILコネクタ採用により、多点I/O一括出しのボード接続、アクチュエータに分岐ケーブルを介して直接接続など多様なI/Oインターフェース接続が可能です。
超小型の32点MILコネクタスレーブ。
多点I/Oを集約してアクチュエータやボードへの接続が可能。
通信&I/O部をコネクタ化することにより配線工数を大幅削減。
DINレール取りつけと金具取りつけによりフレキシブルな設置が可能。
設備の経年劣化・稼動情報など、生産性向上に必要な保全系の多彩なデータ収集が可能。
耐電圧AC500V(絶縁されている回路間)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×60×80
保存温度(℃)-25~+65
絶縁方式フォトカプラ絶縁
絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)
使用周囲温度(℃)-10~+55
取付け方法DINレール取りつけ
使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)
耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)
雰囲気腐食性ガスがないこと
耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min
保存湿度(%)-25~+65℃(ただし、 結露・氷結のないこと)
耐衝撃150m/s2(3軸6方向各3回)
業界標準のe-CONコネクタを搭載、専用工具なしでケーブル引き出しタイプのセンサを簡単接続。
スマートスレーブ共通機能を搭載し、装置の運転状態の監視や効果的な保守を強力にサポート。
業界標準e-CONコネクタ対応のデジタル入力ターミナル。
特殊工具なしで容易に施工を実現。配線に関わる工数を低減。
負荷短絡検知機能搭載。
保存温度(℃)-20~+65
使用周囲温度(℃)-10~+55
使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)
耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)
耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)
耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min
入力電流(mA)11以下/点(DC24V時)、3.0以上/点(DC11V時)(OFF電流/1以下)
端子(I/O端子)e-CONコネクタ
ねじ締付トルク(N・m)M2(通信コネクタ固定用ねじ)/0.26~0.3M4(ユニット取りつけ用)/0.6~0.98
耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)
業界標準のe-CONコネクタを搭載、専用工具なしでケーブル引き出しタイプのセンサを簡単接続。
業界標準e-CONコネクタ対応のデジタルI/Oターミナル。
特殊工具なしで容易に施工を実施。配線に関わる工数を低減。
立上げを容易にする通信電源のモニタリング機能。
入力部に電源短絡保護機能を搭載。
保存温度(℃)-25~+65
絶縁方式フォトカプラ絶縁
絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)
使用周囲温度(℃)-10~+55
使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)
耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)
耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)
雰囲気腐食性ガスがないこと
耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min
保存湿度(%)25~85(結露なきこと)
耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)
I/O電源電圧(V)DC20.4~26.4(DC24 -15~+10%)
通信電源電圧(V)DC14~26.4
付属品I/Oユニット接続ケーブル(40mm)
保存温度(℃)-25~+65
消費電流(mA)(I/Oユニットインタフェース)50以下、(内部電源)80以下
絶縁方式入力と通信ライン間/フォトカプラ絶縁各温度入力信号間/フォトカプラ絶縁
使用周囲温度(℃)-10~+55
使用周囲湿度25~85%(結露のないこと)
変換周期(ms)250/4点
変換内容温度変換/バイナリデータ
耐電圧(V/min)AC500
耐衝撃150m/s2
耐振動(Hz)10~150 複振幅0.7mm または50m/s2
付属品I/Oユニット接続ケーブル(40mm)
保存温度(℃)-25~+65
使用周囲温度(℃)-10~+55
周囲湿度(%RH)使用時:25~85(ただし、氷結および結露のないこと)
耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)
耐衝撃(m/s2)200
ねじ締付トルク(N・m)0.3~0.5
強度取りつけ/各方向に100N端子/引っ張り強度100N
耐電圧(V/min)AC500(絶縁されている回路間)
耐振動(Hz)10~55 複振幅1.0mm または70m/s2
付属品I/Oユニット接続ケーブル(40mm)
保存温度(℃)-25~+65
絶縁方式フォトカプラ絶縁
使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結および結露のないこと)
周囲湿度(%RH)使用時:25~85(ただし、氷結および結露のないこと)
耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)
耐衝撃(m/s2)200
ねじ締付トルク(N・m)0.3~0.5
強度取りつけ/各方向に100N(ただし、レール方向は10N以上)端子/引っ張り強度100N
耐電圧(V/min)AC500
耐振動(Hz)10~150 複振幅1.0mm または70m/s2
付属品I/Oユニット接続ケーブル(40mm)
分解能1/6000(フルスケール)
保存温度(℃)-25~+65
使用周囲温度(℃)-10~+55
使用周囲湿度25~85%RH(結露のないこと)
耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)
強度取りつけ強度/各方向に100N(ただし、レール方向は10N以上)端子強度/引っ張り強度100N
耐電圧(V/min)AC500
耐衝撃200m/s2
耐振動(Hz)10~150 複振幅1.0mm または70m/s2
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
通信(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。