ネットワーク機器 (43) カテゴリ: 通信(制御機器)ブランド: omron(オムロン)すべて解除
リモートI/Oターミナル(トランジスタタイプ)DRT2-□D08(-1)/□D16(-1) omron(オムロン) 当日出荷 から 翌々日出荷
I/Oの拡張可能なトランジスタタイプ。
生産性に関わる制御系システムに影響を与えず、保全系システムなどの多彩なデータ収集が可能。
ネットワーク経由で通信電源電圧モニタ、経年劣化、設備稼働情報などを容易に収集・管理が可能。
拡張I/Oユニットの増設が可能。
通信速度設定レス化や端子台脱着構造でメンテナンス性を向上。
定格電圧 (内部回路電源)通信コネクタより供給(I/O電源)DC24V 保存温度(℃) -25~+65 使用周囲温度(℃) -10~+55 使用周囲湿度 25~85%(結露なきこと) 耐ノイズ IEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン) 耐衝撃(m/s2 ) 150(3軸6方向各3回) 耐振動 10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向 80min ねじ締付トルク(N・m) M3(電源、I/O端子)/0.5 耐電圧(V) AC500(絶縁されている回路間) I/O電源電圧(V) DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%) 通信電源電圧(V) DC11~25 ユニット電源電圧 不要(通信コネクタより供給)
DeviceNet 周辺機器耐環境用シールド型(T分岐コネクタ) omron(オムロン) 当日出荷
仕様 1分岐コネクタ 使用温度範囲(℃) -20~+65 保護構造 IEC IP67 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500Vにて) 保存温度範囲(℃) -25~+70 振動 10~500Hz 全振幅1.52mmまたは100m/s2 のいずれか小さい方の振幅を持つ単振動で、1μs以上の電流遮断なし 接触抵抗(Ω) コネクタ部/40mA以下(DC20mV以下、100mA以下にて) 耐電圧(V/min) AC1500(リーク電流1mA以下)
DeviceNet 通信ユニット omron(オムロン) 欠品中
マルチプルI/Oターミナル対応のデジタルI/O、アナログI/O、リレー出力ユニットを8台まで接続可能。
I/O点数のフレキシブルな組合せが可能。
増設の総延長3m。
DINレール取りつけ。
付属品 エンドコネクタ×1個 保存温度(℃) -25~+65(ただし、氷結および結露のないこと) 使用周囲温度(℃) -10~+55(ただし、氷結および結露のないこと) 使用周囲湿度 25~85%RH 耐ノイズ IEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン) 入出力点数 (ユニット)最大IN、 OUT合わせて1,024点 耐衝撃(m/s2 ) 200 耐振動 10~150Hz、複振幅1.0mmまたは70m/s2 ねじ締付トルク(N・m) 0.3~0.5(フェニックスコネクタ:0.25~0.3) 消費電流 通信電源:30mA以下内部電源:DC24V 0.6A以下(I/Oユニット最大負荷時) 通信距離(m) 総延長:最大3ユニット間:最大1(ただし、標準の付属ケーブルは40mm) 耐電圧(V) AC500 I/O電源電圧(V) DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%) 通信電源電圧(V) DC11~25(通信コネクタより供給) 取りつけ強度(N) 各方向に100(ただし、レール方向は10N以上) 端子強度(N) 引っ張り強度100
拡張ユニット XWT-ID08(-1)/OD08(-1)/ID16(-1)/OD16(-1) omron(オムロン) 当日出荷 から 翌々日出荷
増設カンタン!拡張I/Oユニット。
1台のデジタルI/Oスレーブに対し1台の拡張ユニットを組み合わせることができます。
これにより、入力16点+出力8点などのさまざまなI/Oの組み合わせが可能となり、システム構築の可能性を広げます。
組み合わせ次第でフレキシブルに点数を拡張。
I/Oの脱着構造により、立上げ時間短縮とメンテナンス性向上を実現。
設備の経年劣化・設備稼働情報など、生産性向上に必要な保全系の多彩なデータ収集が可能。
仕様 デジタルI/Oスレーブ形CRT1-ID16(-1)/OD16(-1)、形CRT1-ROS16、形CRT1-ROF16、1台に対して1台装着可能 保存温度(℃) -25~+65 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度(℃) -10~+55 使用周囲湿度 25~85%(結露なきこと) 耐ノイズ IEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン) 耐衝撃(m/s2 ) 150(3軸6方向各3回) 雰囲気 腐食性ガスがないこと 耐振動 10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min 保存湿度(%) 25~85(結露なきこと) 耐電圧(V) AC500(絶縁されている回路間)
リモートI/Oターミナル(3段端子台トランジスタタイプ) DRT2-□D16TA(-1) omron(オムロン) (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
共締めなし、配線箇所も分かりやすい3段端子台タイプのスマートスレーブ。
配線が容易。共締めなし。配線箇所も分かり易い。
中継端子台ターミナル不要。
回路部のカセット脱着式構造を採用。
質量(g) 300以下 定格電圧 (内部回路電源)通信コネクタより供給(I/O電源)DC24V 保存温度(℃) -20~+65 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度(℃) -10~+55 使用周囲湿度 25~85%(結露なきこと) 耐ノイズ IEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン) 耐衝撃(m/s2 ) 150(3軸6方向各3回) 雰囲気 腐食性ガスのないこと 耐振動 10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向 80min ねじ締付トルク(N・m) M2(通信コネクタ固定用ねじ):0.26~0.3M3(結線用ねじ、取りつけ用ねじ):0.5M4(ユニット取りつけ用):0.6~0.98 耐電圧(V) AC500(絶縁されている回路間) 通信電源消費電流(mA) 45以下(DC24V時)、80以下(DC11V時) 通信電源電圧(V) DC11~DC25(通信コネクタから供給)
DeviceNet 耐環境ターミナル(高機能タイプ)(トランジスタタイプ) DRT2-□D08C(-1)/□D16C(-1) omron(オムロン) 当日出荷 から 31日以内出荷
高い耐環境性(IP67)を実現し、センサ電源短絡検知などの異常診断も可能な、リモートI/Oターミナル。
スマートスレーブ共通機能を搭載し、装置の運転状態の監視や効果的な保守を強力にサポート。
高い耐環境性の防塵・防滴(IP67)を実現。
入力機器用電源配線不要。
高負荷の機器を接続可能。(最大1.5A)
センサなど入力機器用の電源配線が不要。
I/O配線の地絡や断線を検知および通知。
保護構造 IP67 保存温度(℃) -20~+65 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度(℃) -10~+55 使用周囲湿度 25~85%(結露のないこと) 耐ノイズ IEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン) 耐衝撃(m/s2 ) 150(3軸6方向各3回) 雰囲気 腐食性ガスのないこと 耐振動 10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向 80min ねじ締付トルク(N・m) 丸型コネクタ(通信コネクタ、電源、I/O):0.39~0.49M5(前面からのユニット取りつけ):1.47~1.96 耐電圧(V) AC500(絶縁されている回路間) I/O電源電圧(V) DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%) 通信電源電圧(V) DC11~25(通信コネクタより供給) 取りつけ強度(N) 100 通信コネクタ強度(N) 30 通信用コネクタ M12
デジタルI/Oターミナル ねじ式2段端子台タイプ GX-□D16□1/OC1601 omron(オムロン) 翌々日出荷
EtherCAT対応 ねじ式端子台タイプの高速デジタルI/Oターミナルが登場!
着脱式のねじ端子台を搭載によりメンテナンス性向上。
拡張ユニットの装着が可能。(1台につき拡張ユニット1台装着)
設備に応じてフレキシブルな入力/出力点数の拡張がおこなえます。
高速処理を実現するため、入力応答時間の切り替えが可能。
ノードアドレスは、ロータリースイッチ設定とツール設定を選択可能。
ロータリースイッチ設定の場合、簡単に設定でき、保守時のノード識別も容易。
適合規格 cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 材質(ケース) ケース(両端の金属部も含む):アルミ、亜鉛ダイキャスト 保存温度(℃) -25~65 材質(キャップ) ABS樹脂 コード 耐油性PVC 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度(℃) -10~55 材質(カバー) PMMA樹脂(アクリル)光学カバー 使用周囲湿度 25~85%(結露なきこと) 短絡保護 なし 耐ノイズ IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 雰囲気 腐食性ガスのないこと 保存湿度(%) 25~85(結露なきこと) ねじ締付トルク(N・m) M3(結線用ねじ)/0.5、M3(端子台取り付け用ねじ)/0.5 耐電圧(V/min) AC600(絶縁されている回路間)
マルチプルI/Oターミナル アナログ入力/出力ユニット omron(オムロン) 翌々日出荷
付属品 I/Oユニット接続ケーブル(40mm) 分解能 1/6000(フルスケール) 保存温度(℃) -25~+65 使用周囲温度(℃) -10~+55 使用周囲湿度 25~85%RH(結露のないこと) 耐ノイズ IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 強度 取りつけ強度/各方向に100N(ただし、レール方向は10N以上)端子強度/引っ張り強度100N 耐電圧(V/min) AC500 耐衝撃 200m/s2 耐振動(Hz) 10~150 複振幅1.0mm または70m/s2
コネクタターミナル(MILコネクタタイプ) DRT2-□D32ML(-1)/□D16ML(-1) omron(オムロン) 翌々日出荷 から 69日以内出荷
超小型サイズの16点、32点リモートターミナル。
インターフェース(D-SUBなど)変換専用ボードとの組合せで多様なI/Oインターフェースとの接続を実現。
定格電圧 (内部回路電源)通信コネクタより供給(I/O電源)DC24V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 35×60×80 保存温度(℃) -25~+65 絶縁抵抗(MΩ) 20以上 使用周囲温度(℃) -10~+55 使用周囲湿度 25~85%(結露なきこと) 耐ノイズ IEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン) 耐衝撃(m/s2 ) 150 雰囲気 腐食性ガスのないこと 耐振動 10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 耐電圧(V) AC500(絶縁されている回路間) I/O電源電圧(V) DC24 通信電源電圧(V) DC11~DC24(通信コネクタから供給)
e-CONコネクタターミナル DRT2-□D16S(-1) omron(オムロン) 翌々日出荷
業界標準のe-CONコネクタを搭載、専用工具なしでケーブル引き出しタイプのセンサを簡単接続。
スマートスレーブ共通機能を搭載し、装置の運転状態の監視や効果的な保守を強力にサポート。
業界標準e-CONコネクタ対応のデジタル入力ターミナル。
特殊工具なしで容易に施工を実現。配線に関わる工数を低減。
負荷短絡検知機能搭載。
保存温度(℃) -20~+65 使用周囲温度(℃) -10~+55 使用周囲湿度 25~85%(結露なきこと) 耐ノイズ IEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン) 耐衝撃(m/s2 ) 150(3軸6方向各3回) 耐振動 10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min 入力電流(mA) 11以下/点(DC24V時)、3.0以上/点(DC11V時)(OFF電流/1以下) 端子 (I/O端子)e-CONコネクタ ねじ締付トルク(N・m) M2(通信コネクタ固定用ねじ)/0.26~0.3M4(ユニット取りつけ用)/0.6~0.98 耐電圧(V) AC500(絶縁されている回路間)
リピータユニット CRS1-RPT01 omron(オムロン) 翌々日出荷
リピータ2段接続により、最長1500mのエリアをカバー(通信速度93.75kビット/S)。
下位層の異常停止によるネットワーク全体のシステムダウンを回避。
リピータを使用することで配線メディアの混在が可能。
幹線延長や幹線分岐ができることにより、ネットワークの多彩なレイアウトを実現。
設定モニタリングツールを使用することでネットワーク構成を一覧表示し、異常箇所の特定が可能。
通信電源電圧のモニタリング機能により、ネットワーク全体の電圧監視を実現。
用途 マスタユニットと同様に、(幹線-支線型の場合)下にさらに副幹線を接続、または(フリー配線型の場合)下にさらにフリー配線を行うことが可能。
一方で幹線分岐、および接続台数の増加、他方で距離の延長が可能です。 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(絶縁されている回路間) 耐衝撃(m/s2 ) 150
マルチプルI/Oターミナル デジタルI/Oユニット omron(オムロン) 翌々日出荷 から 42日以内出荷
付属品 I/Oユニット接続ケーブル(40mm) 保存温度(℃) -25~+65 絶縁方式 フォトカプラ絶縁 使用周囲温度(℃) -10~+55(ただし、氷結および結露のないこと) 周囲湿度(%RH) 使用時:25~85(ただし、氷結および結露のないこと) 耐ノイズ IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 耐衝撃(m/s2 ) 200 ねじ締付トルク(N・m) 0.3~0.5 強度 取りつけ/各方向に100N(ただし、レール方向は10N以上)端子/引っ張り強度100N 耐電圧(V/min) AC500 耐振動(Hz) 10~150 複振幅1.0mm または70m/s2
デジタルI/Oスレーブ MILコネクタタイプ CRT1-VID32ML(-1) / VOD32ML(-1) / VMD32ML(-1) omron(オムロン) 翌々日出荷 から 31日以内出荷
多点集約!小型&省配線 32点MILコネクタスレーブ。
MILコネクタ採用により、多点I/O一括出しのボード接続、アクチュエータに分岐ケーブルを介して直接接続など多様なI/Oインターフェース接続が可能です。
超小型の32点MILコネクタスレーブ。
多点I/Oを集約してアクチュエータやボードへの接続が可能。
通信&I/O部をコネクタ化することにより配線工数を大幅削減。
DINレール取りつけと金具取りつけによりフレキシブルな設置が可能。
設備の経年劣化・稼動情報など、生産性向上に必要な保全系の多彩なデータ収集が可能。
耐電圧 AC500V(絶縁されている回路間) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 35×60×80 保存温度(℃) -25~+65 絶縁方式 フォトカプラ絶縁 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度(℃) -10~+55 取付け方法 DINレール取りつけ 使用周囲湿度 25~85%(結露なきこと) 耐ノイズ IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 雰囲気 腐食性ガスがないこと 耐振動 10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min 保存湿度(%) -25~+65℃(ただし、 結露・氷結のないこと) 耐衝撃 150m/s2 (3軸6方向各3回)
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M CompoNet マスタユニット omron(オムロン) 翌々日出荷
センサ&アクチュエータ領域の可能性を拡大するNJ/CJシリーズ対応のCompoNetマスタユニット。
CJシリーズ用CompoNetネットワークを管理し、コントローラと書くスレーブユニットとI/Oデータやメッセージデータのやりとりをします。
通信速度設定とモード設定だけで使用可能。
マスタ1台で最大384ノード、2560点の制御を実現。
ワードスレーブ、ビットスレーブに分割した分かり易いメモリマッピング。
立ち上げ支援とトラブル早期発見を可能にする7セグメント表示を搭載。
メッセージ通信によりスレーブから情報を収集したり、パラメータの設定が可能。
CompoBus/Sの使い易さを継承。
ソフト設定機能で自由なI/O割り付けが可能。
質量(g) 130以下(本体のみ) 耐電圧 AC1000V 1分間、漏れ電流1mA以下通信コネクタ&外部電流供給コネクタ一括-電源ユニットGR端子間、通信コネクタ&外部電流供給コネクタ一括-ユニット接続コネクタ一括 保存温度(℃) -20~+75 消費電流(A) 5V系:0.4 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(絶縁せれている回路間) 使用周囲温度(℃) 0~55 使用周囲湿度 10~90%(結露なきこと) 耐ノイズ IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源に印加) 耐衝撃(m/s2 ) 196(X、Y、Z各方向3回) 雰囲気 腐食性ガスのないこと 耐振動 10~61.2Hz 片振幅0.1mm、61.2~150Hz 加速度14.7m/s2 X、Y、Z各方向80分(掃印時間8分×掃印回数10回=合計80分) 実装可能位置 NJ/CJ/CSシリーズ用高機能I/Oユニットの仕様に準ずる 占有号機数 1、2、4、8号機分
耐環境用(太線用 7/8-16UN、ミニコネクタタイプ)シールド型 T分岐コネクタ omron(オムロン) 翌々日出荷
種別 耐環境用(太線用 7/8-16UN) 使用温度範囲(℃) -20~+65 保護構造 IEC IP67 耐電圧 コネクタ部/AC1500V 60秒(リーク電流1mA以下) 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ) コネクタ部/30以下(DC20mV以下、100mA以下にて) 保存温度範囲(℃) -25~+70 振動 10~500Hz 全振幅1.52mmまたは100m/s2 のいずれか小さい方の振幅を持つ単振動で、1μs以上の電流遮断なし 挿抜耐久(回) 200
デジタルI/Oターミナル ねじ式3段端子台タイプ GX-ID16□2/OD16□2/MD16□2 omron(オムロン) 翌々日出荷
一つの接点毎にコモン端子を用意。中継端子台が不要!
共締め不要。配線箇所もわかりやすい。
着脱式のねじ端子台の搭載によりメンテナンス性向上。
高速処理を実現するため、入力応答時間の切り替えが可能。
ノードアドレスは、ロータリースイッチ設定とツール設定を選択可能。
ロータリースイッチ設定の場合、簡単に設定でき、また、保守時のノード識別も容易。
質量(g) 370以下 適合規格 cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 材質(ケース) ケース(両端の金属部も含む):アルミ、亜鉛ダイキャスト 保存温度(℃) -25~65 材質(キャップ) ABS樹脂 コード 耐油性PVC 絶縁方式 フォトカプラ絶縁 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度(℃) -10~55 材質(カバー) PMMA樹脂(アクリル)光学カバー 使用周囲湿度 5~85%(結露なきこと) 短絡保護 なし 耐ノイズ IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 雰囲気 腐食性ガスのないこと 保存湿度(%) 25~85%(結露なきこと) 電源供給方式 I/O電源別供給 ねじ締付トルク(N・m) M3(結線用ねじ)/0.5、M3(端子台取り付け用ねじ)/0.5 耐電圧(V/min) AC600(絶縁されている回路間) 耐衝撃 150m/s2 振幅幅0.7mm 耐振動(誤動作)(Hz) 10~60 振幅幅0.7mm、 60~150 50m/s2 X、Y、Z 各方向 80分
スクリューレスクランプターミナル(トランジスタタイプ) DRT2-□D16SL(H)(-1)/□D32SLH(-1) omron(オムロン) 翌々日出荷 から 42日以内出荷
スクリューレスターミナル配線により、製造現場の省配線・省工数をさらに加速。
ねじレスなので、増し締め不要。
端子台脱着可能で、メンテナンス作業を強力にサポート。
結線もワンアクションのみ。棒端子の差込で結線完了。
保存温度(℃) -20~+65 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(絶縁されている回路間) 耐ノイズ IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 耐衝撃(m/s2 ) 150(3軸6方向各3回) 雰囲気 腐食性ガスのないこと 耐振動 10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向 80min 耐電圧(V) AC500(絶縁されている回路間)
アナログI/Oターミナル ねじ式2段端子台タイプ GX-AD0471 / DA0271 omron(オムロン) 翌々日出荷
スイッチ設定のみで、簡単に入力レンジ(または出力レンジ)の変更が可能。
着脱式のねじ式端子台を搭載によりメンテナンス性向上。
移動平均の演算機能を搭載。100μs~64msで設定可能。(入力のみ)
断線検知機能。(入力のみ、1~5V、4~20mAでの使用時)
ノードアドレスは、ロータリースイッチ設定とツール設定を選択可能。
ロータリースイッチ設定の場合、簡単に設定でき、また、保守時のノード識別も容易。
適合規格 cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 分解能 1/8000(フルスケール) 保存温度(℃) -25~65 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度(℃) -10~55 使用周囲湿度 25~85%(結露なきこと) 耐ノイズ IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 耐振動(誤動作) 10~60Hz 振幅幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向 80分 耐衝撃(m/s2 ) 150 振幅幅0.7mm 雰囲気 腐食性ガスのないこと 保存湿度(%) 25~85(結露なきこと) ねじ締付トルク(N・m) M3(結線用ねじ)/0.5、M3(端子台取り付け用ねじ)/0.5 耐電圧(V) AC600(絶縁されている回路間)
マルチプルI/Oターミナル 温度入力ユニット omron(オムロン) 翌々日出荷 から 42日以内出荷
付属品 I/Oユニット接続ケーブル(40mm) 保存温度(℃) -25~+65 消費電流(mA) (I/Oユニットインタフェース)50以下、(内部電源)80以下 絶縁方式 入力と通信ライン間/フォトカプラ絶縁各温度入力信号間/フォトカプラ絶縁 使用周囲温度(℃) -10~+55 使用周囲湿度 25~85%(結露のないこと) 変換周期(ms) 250/4点 変換内容 温度変換/バイナリデータ 耐電圧(V/min) AC500 耐衝撃 150m/s2 耐振動(Hz) 10~150 複振幅0.7mm または50m/s2
マルチプルI/Oターミナル リレー出力ユニット omron(オムロン) 翌々日出荷 から 42日以内出荷
付属品 I/Oユニット接続ケーブル(40mm) 保存温度(℃) -25~+65 使用周囲温度(℃) -10~+55 周囲湿度(%RH) 使用時:25~85(ただし、氷結および結露のないこと) 耐ノイズ IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 耐衝撃(m/s2 ) 200 ねじ締付トルク(N・m) 0.3~0.5 強度 取りつけ/各方向に100N端子/引っ張り強度100N 耐電圧(V/min) AC500(絶縁されている回路間) 耐振動(Hz) 10~55 複振幅1.0mm または70m/s2
エンコーダ入力ターミナル 3段端子台タイプ GX-EC0211/EC0241 omron(オムロン) 翌々日出荷
2個のカウンタを搭載。32ビットの範囲でパルスをカウント。
入力パルス周波数は最大4MHz(ラインドライバ入力・4逓倍)。
超高速ネットワークのEtherCAT接続により高速で正確な制御が可能。
オープンコレクタ入力、ラインドライバ入力の2種類を品揃え。
外部ラッチ入力2点、リセット入力1点を搭載。
ノードアドレスは、ロータリースイッチ設定とツール設定を選択可能。
ロータリースイッチ設定の場合、簡単に設定でき、また、保守時のノード識別も容易。
着脱式のねじ端子台を搭載によりメンテナンス性向上。
仕様 フィルタ切り替えなし 質量(g) 390以下 適合規格 cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 保存温度(℃) -25~65 応答時間 (ON応答時間/OFF応答時間)ラッチ入力(A/B):3μs以下/3μs以下リセット入力:15μs以下/90μs以下 入力信号 カウンタA相/カウンタB相/カウンタZ相/ラッチ入力(A/B)/カウンタリセット入力 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度(℃) -10~55 電流(mA) (ON電流/OFF電流)ラッチ入力(A/B):3以上/1以下リセット入力:3以上/1以下 表示LED 緑(カウント可能状態表示)、黄(入力表示) 使用周囲湿度 25~85%(結露なきこと) 耐ノイズ IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 耐振動(誤動作) 10~60Hz 振幅幅0.7mm、 60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z 各方向 80分 耐衝撃(m/s2 ) 150 振幅幅0.7mm 雰囲気 腐食性ガスのないこと 保存湿度(%) 25~85%(結露なきこと) ねじ締付トルク(N・m) M3(結線用ねじ)/0.5、M3(端子台取り付け用ねじ)/0.5 耐電圧(V) AC600(絶縁されている回路間)
デジタルI/Oスレーブ クランプタイプ CRT1-□D08SL(-1)/□D16SL(-1) omron(オムロン) 翌々日出荷 から 42日以内出荷
耐電圧 AC500V(絶縁されている回路間) 保存温度(℃) -25~65 絶縁方式 フォトカプラ絶縁 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度(℃) -10~55 使用周囲湿度 25~85%(結露なきこと) 耐ノイズ IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 耐衝撃(m/s2 ) 150(3軸6方向各3回) 耐振動 10~60Hz 複振幅0.7mm/60~150Hz 50(m/s2 )/X、Y、Z各方向80min 保存湿度(%) 25~85(結露なきこと) I/O電源電圧(V) DC20.4~26.4(DC24V-15~+10%) 通信電源電圧(V) DC14~26.4
耐環境ターミナル(標準タイプ)(トランジスタタイプ)DRT2-□D04CL(-1)/□D08CL(-1)/□D16CL(-1) omron(オムロン) 翌々日出荷 から 69日以内出荷
保護構造 IP67 耐電圧 AC500V(絶縁されている回路間) 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度(℃) -10~55 使用周囲湿度 25~85%(結露なきこと) 耐ノイズ IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 耐衝撃(m/s2 ) 150、3軸6方向各3回 耐振動 10~60Hz 複振幅0.7mm/60~150Hz 50(m/s2 )/ X、Y、Z各方向 80min I/O電源電圧(V) DC20.4~26.4(DC24-15~+10%) 通信電源電圧(V) DC11~25(通信コネクタより供給) 取りつけ強度(N) 100 通信コネクタ強度(N) 30 通信用コネクタ M12
アナログI/Oスレーブ CRT1-AD04/DA02 omron(オムロン) 翌々日出荷
スケーリング機能をはじめとする演算機能の使用により、デジタルパネルメータと同様のアナログ処理が可能。
微分/積分機能の使用により、設備の異常予兆や流用などのアナログ積算処理が可能。
ユーザ校正機能の使用により、入力値(または出力値)の「ずれ」補正が可能。
スイッチ設定のみで、簡単に入力(または出力)レンジの変更が可能。
分解能 1/6000(フルスケール) 保存温度(℃) -25~+65 絶縁方式 フォトカプラ絶縁(入力と通信ライン間) ただし、各入力信号間は非絶縁 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度(℃) -10~+55 使用周囲湿度 25~85%(結露なきこと) 耐ノイズ IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 耐衝撃(m/s2 ) 150(3軸6方向各3回) 雰囲気 腐食性ガスがないこと 耐振動 10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min 保存湿度(%) 25~85(結露なきこと) 耐電圧(V) AC500(絶縁されている回路間)
デジタルI/Oスレーブ MILコネクタタイプ CRT1-VID16ML(-1)/VOD16ML(-1) omron(オムロン) 翌々日出荷 から 69日以内出荷
業界最薄幅スレーブ!究極の省スペース&省配線を実現。
MILコネクタ採用により、アクチュエータ機器へ直接接続や端子台変換ユニットへの接続など多様なI/Oインターフェース接続を実現します。
業界最薄幅15mmさいずにより盤内のスリム化を実現。
通信部とI/O部のコネクタ化により、立上げ時間短縮とメンテナンス性向上を実現。
設備の経年劣化・設備稼働情報など、生産性向上に必要な保全系の多彩なデータ収集が可能。
DINレール取りつけと金具取りつけによりフレキシブルな設置が可能。
アクチュエータとの直接接続、端子台ユニットへの変換など多彩な接続パターンが可能。
保存温度(℃) -25~+65 絶縁方式 フォトカプラ絶縁 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度(℃) -10~+55 使用周囲湿度 25~85(結露なきこと) 耐ノイズ IEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン) 耐衝撃(m/s2 ) 150(3軸6方向各3回) 雰囲気 腐食性ガスがないこと 耐振動 10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min 保存湿度(%) 25~85(結露なきこと) 回路数 16点/コモン 耐電圧(V) AC500(絶縁されている回路間) I/O電源電圧(V) DC20.4~26.4(DC24 -15~+10%) 通信電源電圧(V) DC14~26.4
CompoNet 温度入力スレーブ omron(オムロン) 翌々日出荷
CompoNetで温度データを高速伝送!充実したスマート機能搭載!
スレーブ1台で4点の入力が可能です。さらにスケーリング、コンパレートなど演算処理を必要とする機能をスレーブに搭載していますので、ラダープログラムでの演算処理を簡単にすることができます。
ノードアドレス、入力種別など全てスレーブのSW設定可能(ツールレス)。
端子台を脱着方式で、配線を外さずに簡単メンテナンス。
スレーブ本体にスマートな機能を実装し、ラダープログラムレスやメンテナンス性向上を実現。
センサ断線検知機能を搭載し、ミス配線などを低減。
保存温度(℃) -25~+65 絶縁方式 入力と通信ライン間/フォトカプラ絶縁各温度入力信号間/フォトカプラ絶縁 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度(℃) -10~+55 使用周囲湿度 25~85%(結露なきこと) 耐ノイズ IEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン) 耐衝撃(m/s2 ) 150(3軸6方向各3回) 雰囲気 腐食性ガスがないこと 耐振動 10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min 保存湿度(%) 25~85(結露なきこと) 変換周期(ms) 250/4点 変換内容 温度変換データ/バイナリデータ(16進4桁、1/100表示の場合は16進8桁) 耐電圧(V) AC500(絶縁されている回路間) I/O電源電圧(V) DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%) 通信電源消費電流(mA) 75以下(電源電圧DC24V時)、110以下(電源電圧DC14V時) 通信電源電圧(V) DC14~26.4
デジタルI/Oスレーブ e-CONコネクタタイプ CRT1-□D16S(-1)/□D32S(-1)/□D16SH(-1)/□D32SH(-1) omron(オムロン) 翌々日出荷 から 42日以内出荷
業界標準のe-CONコネクタを搭載、専用工具なしでケーブル引き出しタイプのセンサを簡単接続。
業界標準e-CONコネクタ対応のデジタルI/Oターミナル。
特殊工具なしで容易に施工を実施。配線に関わる工数を低減。
立上げを容易にする通信電源のモニタリング機能。
入力部に電源短絡保護機能を搭載。
保存温度(℃) -25~+65 絶縁方式 フォトカプラ絶縁 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度(℃) -10~+55 使用周囲湿度 25~85%(結露なきこと) 耐ノイズ IEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン) 耐衝撃(m/s2 ) 150(3軸6方向各3回) 雰囲気 腐食性ガスがないこと 耐振動 10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min 保存湿度(%) 25~85(結露なきこと) 耐電圧(V) AC500(絶縁されている回路間) I/O電源電圧(V) DC20.4~26.4(DC24 -15~+10%) 通信電源電圧(V) DC14~26.4
デジタルI/Oスレーブ ねじ式端子台 3段端子台 CRT1-□D08TA(-1)/□D16TA(-1)/□D08TAH(-1)/□D16TAH(-1) omron(オムロン) 翌々日出荷 から 42日以内出荷
中継端子台、共締め不要!
一点毎にコモンがある配線箇所の分かりやすいスマートスレーブ。
共締め不要で、配線箇所も分かりやすい3段端子台タイプのスマートスレーブです。
配線が容易。共締めなし。配線箇所も分かりやすい。
立上げを容易にする通信電源モニタリング機能。
設備の経年劣化・設備稼働情報など、生産性向上に必要な保全系の多彩なデータ収集が可能。(スマートスレーブ機能)
通信速度設定スイッチレス・アドレス設定はロータリスイッチ採用で、設定ミスを削減。
通信部のコネクタ化とI/O脱着端子台で、配線をはずさないメンテナンスが可能。
耐電圧 AC500V(絶縁されている回路間) 保存温度(℃) -25~+65 絶縁方式 フォトカプラ絶縁 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度(℃) -10~+55 使用周囲湿度 25~85%(結露なきこと) 耐ノイズ IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 雰囲気 腐食性ガスのないこと 耐振動 10~60Hz 振幅幅0.7mm、 60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z 各方向 80分 保存湿度(%) -25~+65℃(ただし、 結露・氷結のないこと) 耐衝撃 150m/s2 (3軸6方向各3回)
アナログI/Oスレーブ CRT1-VAD04□□/-VDA02□□ omron(オムロン) 翌々日出荷 から 69日以内出荷
分解能 1/6000(フルスケール) 保存温度(℃) -25~+65 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度(℃) -10~+55 使用周囲湿度 25~85%(結露なきこと) 耐ノイズ IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 耐衝撃(m/s2 ) 150(3軸6方向各3回) 雰囲気 腐食性ガスがないこと 耐振動 10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min 保存湿度(%) 25~85(結露なきこと) 耐電圧(V) AC500(絶縁されている回路間)
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M CompoNetマスタユニット omron(オムロン) 翌々日出荷
センサ&アクチュエータ領域の可能性を拡大するCSシリーズ対応のCompoNetマスタユニットCSシリーズ用CompoNetマスタユニットは、CompoNetネットワークを管理し、PLCと各スレーブユニットとI/Oデータやメッセージデータのやりとりをします。
通信速度設定とモード設定だけで使用可能。
マスタ1台で最大384ノード、2560点の制御を実現。
ワードスレーブ、ビットスレーブに分割した分かり易いメモリマッピング。
立上げ支援とトラブル早期発見を可能にする7セグメント表示を搭載。
メッセージ通信によりスレーブから情報を収集したり、パラメータの設定が可能。
CompoBus/Sの使い易さを継承。
ソフト設定機能で自由なI/O割り付けが可能。
仕様 通信電源ON/OFF監視:通信電源供給用コネクタの通信電源のON・OFF状態を検知可能占有号機数:1/2/4/8号機分 質量(g) 190以下(本体のみ) 保存温度(℃) -20~+75 通信方式 リモートI/O通信、メッセージ通信 使用周囲温度(℃) 0~55 使用周囲湿度 10~90%(結露なきこと) 耐ノイズ IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源に印加) 雰囲気 腐食性ガスのないこと 実装可能位置 CSシリーズ用高機能I/Oユニットの仕様に準ずる 耐衝撃 196m/s2 X、Y、Z各方向3回 耐振動(Hz) 10~61.2 片振幅0.1mm、61.2~150 加速度14.7m/s2 X、Y、Z各方向80分(掃印時間8分×掃印回数10回=合計80分)
デジタルI/Oスレーブ e-CONコネクタタイプ CRT1-VID08S(-1)/VOD08S(-1) omron(オムロン) 翌々日出荷 から 31日以内出荷
省配線・小型化を実現した縦型スレーブ。
業界標準e-CONコネクタを採用することにより、センサ機器への直接接続が可能になり、端子台レスによる省スペース化と配線工数の削減を実現します。
業界標準e-CONコネクタ採用により省配線化を実現。
入出力部のコネクタ化によりユニットの小型化を実現。
立上げ時のネットワーク情報から設備の経年劣化・稼動までのデータ収集が可能。
DINレール取りつけと金具取りつけによりフレキシブルな設置が可能。
仕様 断線・短絡検知機能なし 保存温度(℃) -25~+65 絶縁方式 フォトカプラ絶縁 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度(℃) -10~+55 使用周囲湿度 25~85%(結露なきこと) 耐ノイズ IEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン) 耐衝撃(m/s2 ) 150(3軸6方向各3回) 雰囲気 腐食性ガスがないこと 耐振動 10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min 保存湿度(%) 25~85(結露なきこと) 回路数 8点/コモン 耐電圧(V) AC500(絶縁されている回路間) I/O電源電圧(V) DC20.4~26.4(DC24 -15~+10%) 通信電源電圧(V) DC14~26.4
ボードターミナル(MILコネクタタイプ) DRT2-□D32B(-1)/□D32BV(-1) omron(オムロン) 翌々日出荷 から 121日以内出荷
スマートスレーブにボードタイプが新登場!
多様なI/Oインターフェースに容易に対応でき、省配線を実現。
形DRT2-□D32BV(-1)タイプにはユーザーが任意に作成した基板をねじ止めで簡単装着が可能。
質量(g) 50以下 定格電圧 内部回路電源/通信コネクタより供給I/O電源/DC24V 保存温度(℃) -20~+65 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度(℃) -10~+55 使用周囲湿度 25~85%(結露なきこと) 耐ノイズ IEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン) 耐衝撃(m/s2 ) 150(3軸6方向各3回) 雰囲気 腐食性ガスのないこと 耐振動 10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min 耐電圧(V) AC500(絶縁されている回路間) 通信電源電圧(V) DC11~DC25(通信コネクタから供給)
デジタルI/Oターミナル e-CONコネクタタイプ omron(オムロン) 翌々日出荷 から 31日以内出荷
業界標準のe-CONコネクタを搭載、専用工具なしで簡単配線。
業界標準e-CONコネクタ対応のデジタルI/Oターミナル。
コネクタ毎にコモン端子を用意。I/Oターミナルとセンサをダイレクトに接続可能。
高速処理を実現するため、入力応答時間の切り替えが可能。
ノードアドレスは、ロータリースイッチ設定とツール設定を選択可能。
ロータリースイッチ設定の場合、簡単に設定でき、また、保守時のノード識別も容易。
材質(ケース) ケース(両端の金属部も含む):アルミ、亜鉛ダイキャスト 保存温度(℃) -25~65 材質(キャップ) ABS樹脂 コード 耐油性PVC 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度(℃) -10~55 材質(カバー) PMMA樹脂(アクリル)光学カバー 使用周囲湿度 25~85%(結露なきこと) 耐ノイズ IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 雰囲気 腐食性ガスのないこと 保存湿度(%) 25~85(結露なきこと) 耐電圧(V/min) AC600(絶縁されている回路間) 耐衝撃 150m/s2 2 振幅幅0.7mm 耐振動(誤動作)(Hz) 10~60 振幅幅 0.7mm、 60~150 50m/s2 X、Y、Z 各方向 80分
デジタルI/O用モジュール デジタルI/O用モジュール CJ PLC EtherCATカプラユニット NXシリーズCPUユニット用 omron(オムロン) 7日以内出荷
NX-ODトランジスタ出力ユニットオムロンのNX-ODシリーズ産業用デジタル出力ユニットです。汎用から高速同期制御まで、デジタル制御のあらゆるニーズに応えます。他のNXシリーズI/OユニットやEtherCATカプラユニットと高速NXバスで接続できます。 すべてのデジタル出力ユニットで優れた信頼性と品質が実現されています。特長 / 利点NXシリーズEtherCATカプラとの接続により、高速なI/Oリフレッシュが可能になります。コントローラの制御周期に同期した出力リフレッシュができます。(同期リフレッシュ)高速モデルはオン / オフ応答時間が300 ns以下で、高速高精度制御を実現できます。ねじなし端子台は脱着可能で、試運転やメンテナンスを容易に実施できます。ねじなしクランプ端子台とコネクタタイプにより、配線工数が大幅に削減されます。最大で16個のデジタル出力を省スペースの幅12 mm内に収容できます。(幅30 mmのコネクタタイプ)3、2、1線接続方式の2、4、8、16、32点タイプがあります。タイムスタンプ時刻指定出力では、プログラムで指定した時刻に出力ユニットが出力をリフレッシュします。これにより、コントローラの制御サイクルとは無関係に高精度の出力制御が可能になります。
仕様 ●アクセサリタイプ:デジタルI/O用モジュール●併用可能製品:CJ PLC, EtherCATカプラユニット, NXシリーズCPUユニット●出力タイプ:デジタル●電源電圧:24 V dc●応用例:通信●出力電流:400 mA●動作温度 Max:+55℃●実装タイプ:パネル取り付け●寸法:12 x 71 x 100 mm●コード番号:136-2795 アズワン品番 65-7317-74
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール SYSMAC CJ Series用 omron(オムロン) 7日以内出荷
デジタル出力モジュールPNPトランジスタ出力モジュール(品番 ; 512-5902 512-5902 )は、短絡保護と出力ワイヤ破損検出機能を備えています。 コモン: 1 (品番 ; 510-1489 510-1489 には8) 出力: 16 (品番 ; 510-1489 510-1489 には8) 電流消費: 品番 ; 510-1489 510-1489 の場合、90 mA @ 5 V dc (48 mA @ 24 V dc)、; 512-5895 512-5895 の場合、110 mA @ 5 V dc (96 mA @ 24 V dc)、; 510-1495 510-1495 及び ; 512-5902 512-5902 の場合、100 mA @ 5 V dcのみ
仕様 ●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●併用可能製品:SYSMAC CJ Series●出力タイプ:Digital, Relay●シリーズ:SYSMAC CJ Series●出力電流:2 A●寸法:89 x 31 x 95.4 mm●コード番号:510-1489 アズワン品番 65-7267-81
PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール DRT2シリーズ用 omron(オムロン) 7日以内出荷
トランジスタリモートI/O端子トランジスタ端子でI/Oを拡張可能に 制御システムの生産性に影響することなく保守システムデータなどの幅広いデータを収集可能 通信電源の電圧レベル情報、装置の摩耗、機器の動作情報などの貴重な情報をネットワークを通じて収集・管理可能 拡張I/Oユニットによる拡張 通信ボーレート設定が不要で端子台が取り外せるため、保守が容易
仕様 ●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:DRT2シリーズ●出力タイプ:PNP●寸法:115 x 53.1 x 49.7 mm●コード番号:746-3095 アズワン品番 65-7358-92
PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール DRT2シリーズ用 omron(オムロン) 7日以内出荷
3 層 Terminal Block 搭載の 32 個のトランジスタリモート I/O 端子3 層 Terminal Block のスマートスレーブで、端子を共有しなくても配線位置が分かりやすくなっています 端子を共有せずに簡単に配線できます 配線の位置がわかりやすい リレー Terminal Terminal Terminal Terminal (端子台)は不要です カセットタイプの着脱式回路セクション
仕様 ●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:DRT2シリーズ●入力方式:PNP●寸法:180 x 54 x 83 mm●コード番号:746-3089 アズワン品番 65-7358-93
PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール DRT2シリーズ用 omron(オムロン) 7日以内出荷
3 層 Terminal Block 搭載の 32 個のトランジスタリモート I/O 端子3 層 Terminal Block のスマートスレーブで、端子を共有しなくても配線位置が分かりやすくなっています 端子を共有せずに簡単に配線できます 配線の位置がわかりやすい リレー Terminal Terminal Terminal Terminal (端子台)は不要です カセットタイプの着脱式回路セクション
仕様 ●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:DRT2シリーズ●出力タイプ:PNP●寸法:180 x 54 x 83 mm●コード番号:746-3098 アズワン品番 65-7359-02
WLAN AP フエニックス・コンタクト 税込 ¥ 70,378 ~ ¥ 63,980 ~
限定反射型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 税込 ¥ 24,178 ¥ 21,980 バスケットへ
組端子台 東洋技研 税込 ¥ 560 ~ ¥ 509 ~