絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
  • シュナイダーエレクトリック(76)
  • SIEMENS(68)
  • WatchGuard(47)
  • MOXA(21)
  • フエニックス・コンタクト(12)
  • オムロンヘルスケア(11)
  • ATEN(8)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • アライドテレシス(5)
  • ワゴジャパン(4)
  • BLACKMAGICDESIGN(3)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(3)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
  • MG(旧エム・システム技研)(2)
  • Advantech(アドバンテック)(2)
  • インタフェース(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(11)
  • 10,000-50,000円(9)
  • 50,000-100,000円(7)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

通信(制御機器) :「IC」の検索結果

特価
本日3月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
関連キーワード
  • スイッチングハブ
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DeviceNet 周辺機器用標準ケーブル(1分岐タップ) omron(オムロン)DeviceNet 周辺機器用標準ケーブル(1分岐タップ)omron(オムロン)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
DeviceNet通信用周辺機器 ねじ付き平行型コネクタ omron(オムロン)DeviceNet通信用周辺機器 ねじ付き平行型コネクタomron(オムロン)
799税込879
1個
当日出荷
仕様挿入方向と配線方向が平行
DeviceNet 周辺機器用標準ケーブル(3分岐タップ) omron(オムロン)DeviceNet 周辺機器用標準ケーブル(3分岐タップ)omron(オムロン)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から翌々日出荷
DeviceNet 周辺機器耐環境用シールド型(T分岐コネクタ) omron(オムロン)DeviceNet 周辺機器耐環境用シールド型(T分岐コネクタ)omron(オムロン)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
仕様1分岐コネクタ使用温度範囲(℃)-20~+65保護構造IEC IP67絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)保存温度範囲(℃)-25~+70振動10~500Hz 全振幅1.52mmまたは100m/s2のいずれか小さい方の振幅を持つ単振動で、1μs以上の電流遮断なし接触抵抗(Ω)コネクタ部/40mA以下(DC20mV以下、100mA以下にて)耐電圧(V/min)AC1500(リーク電流1mA以下)
DeviceNet通信用周辺機器 ねじ付き平行型マルチ分岐用コネクタ omron(オムロン)DeviceNet通信用周辺機器 ねじ付き平行型マルチ分岐用コネクタomron(オムロン)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様挿入方向と配線方向が平行
DeviceNet 通信ユニット omron(オムロン)DeviceNet 通信ユニットomron(オムロン)
31,980税込35,178
1個
当日出荷
マルチプルI/Oターミナル対応のデジタルI/O、アナログI/O、リレー出力ユニットを8台まで接続可能。 I/O点数のフレキシブルな組合せが可能。 増設の総延長3m。 DINレール取りつけ。
付属品エンドコネクタ×1個保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結および結露のないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結および結露のないこと)使用周囲湿度25~85%RH耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)入出力点数(ユニット)最大IN、 OUT合わせて1,024点耐衝撃(m/s2)200耐振動10~150Hz、複振幅1.0mmまたは70m/s2ねじ締付トルク(N・m)0.3~0.5(フェニックスコネクタ:0.25~0.3)消費電流通信電源:30mA以下内部電源:DC24V 0.6A以下(I/Oユニット最大負荷時)通信距離(m)総延長:最大3ユニット間:最大1(ただし、標準の付属ケーブルは40mm)耐電圧(V)AC500I/O電源電圧(V)DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)通信電源電圧(V)DC11~25(通信コネクタより供給)取りつけ強度(N)各方向に100(ただし、レール方向は10N以上)端子強度(N)引っ張り強度100
DeviceNet 周辺機器耐環境用シールド型終端抵抗 omron(オムロン)DeviceNet 周辺機器耐環境用シールド型終端抵抗omron(オムロン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様プラグ型
DeviceNet 耐環境ターミナル(高機能タイプ)(トランジスタタイプ) DRT2-□D08C(-1)/□D16C(-1) omron(オムロン)DeviceNet 耐環境ターミナル(高機能タイプ)(トランジスタタイプ) DRT2-□D08C(-1)/□D16C(-1)omron(オムロン)
7,098税込7,808特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
高い耐環境性(IP67)を実現し、センサ電源短絡検知などの異常診断も可能な、リモートI/Oターミナル。 スマートスレーブ共通機能を搭載し、装置の運転状態の監視や効果的な保守を強力にサポート。 高い耐環境性の防塵・防滴(IP67)を実現。 入力機器用電源配線不要。 高負荷の機器を接続可能。(最大1.5A) センサなど入力機器用の電源配線が不要。 I/O配線の地絡や断線を検知および通知。
保護構造IP67保存温度(℃)-20~+65絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85%(結露のないこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)雰囲気腐食性ガスのないこと耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向 80minねじ締付トルク(N・m)丸型コネクタ(通信コネクタ、電源、I/O):0.39~0.49M5(前面からのユニット取りつけ):1.47~1.96耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)I/O電源電圧(V)DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)通信電源電圧(V)DC11~25(通信コネクタより供給)取りつけ強度(N)100通信コネクタ強度(N)30通信用コネクタM12
DeviceNet リモートI/Oターミナル(リレー出力タイプ) omron(オムロン)DeviceNet リモートI/Oターミナル(リレー出力タイプ)omron(オムロン)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
リレーの交換がワンタッチで可能、「保全」リモートメンテナンスを実現するリレー出力タイプのスマートスレーブ。 大容量お出力機器に対応(最大3A)。 リレーの交換も簡単。 拡張ユニット(形XWTシリーズ)1台の増設が可能。
質量(g)260以下保存温度(℃)-25~+65絶縁抵抗(MΩ)20以上使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85%(結露のないこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)100雰囲気腐食性ガスのないこと耐振動10~55Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z各方向 80min定格通電電流(A)3(同時ON 点数が1 コモンあたり4 点以下または周囲温度が45 ℃以下の場合、3A(コモン10A)まで流せます)定格負荷(抵抗負荷)AC250V 2A コモン8A/DC30V 2A コモン8Aリレー(搭載)形DRTA-NY5W-Kねじ締付トルク(N・m)M2(通信コネクタ固定用ねじ)/0.26~0.3M3(結線用ねじ、取りつけ用ねじ)/0.5耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)通信電源電圧(V)DC11~25(通信コネクタから供給)
DeviceNet周辺機器 ねじ付き直交型コネクタ omron(オムロン)DeviceNet周辺機器 ねじ付き直交型コネクタomron(オムロン)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
仕様ねじ付き直交型コネクタ挿入方向と配線方向が直交種類接続用コネクタ
DeviceNet 周辺機器用専用ケーブル用終端抵抗付き電源供給端子台 omron(オムロン)DeviceNet 周辺機器用専用ケーブル用終端抵抗付き電源供給端子台omron(オムロン)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
フラットケーブル使用時に、通信電源の供給を端子から使用できます。
種類フラットケーブル用終端抵抗付き電源供給端子台外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)17×20.9×33.6
DeviceNet 周辺機器用専用ケーブル omron(オムロン)DeviceNet 周辺機器用専用ケーブルomron(オムロン)
79,980税込87,978
1本ほか
翌々日出荷
DeviceNet 周辺機器用標準ケーブル(電源専用タップ) omron(オムロン)DeviceNet 周辺機器用標準ケーブル(電源専用タップ)omron(オムロン)
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
仕様接続用コネクタ2個付き終端抵抗、ヒューズは標準装備品名電源専用タップ
DeviceNet通信用周辺機器 ねじなし平行型マルチ分岐用コネクタ omron(オムロン)DeviceNet通信用周辺機器 ねじなし平行型マルチ分岐用コネクタomron(オムロン)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
仕様ねじなし平行型マルチ分岐用コネクタ挿入方向と配線方向が平行種類接続用コネクタ
デジタルI/Oスレーブ ねじ式端子台 3段端子台 CRT1-□D08TA(-1)/□D16TA(-1)/□D08TAH(-1)/□D16TAH(-1) omron(オムロン)デジタルI/Oスレーブ ねじ式端子台 3段端子台 CRT1-□D08TA(-1)/□D16TA(-1)/□D08TAH(-1)/□D16TAH(-1)omron(オムロン)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
中継端子台、共締め不要! 一点毎にコモンがある配線箇所の分かりやすいスマートスレーブ。 共締め不要で、配線箇所も分かりやすい3段端子台タイプのスマートスレーブです。 配線が容易。共締めなし。配線箇所も分かりやすい。 立上げを容易にする通信電源モニタリング機能。 設備の経年劣化・設備稼働情報など、生産性向上に必要な保全系の多彩なデータ収集が可能。(スマートスレーブ機能) 通信速度設定スイッチレス・アドレス設定はロータリスイッチ採用で、設定ミスを削減。 通信部のコネクタ化とI/O脱着端子台で、配線をはずさないメンテナンスが可能。
耐電圧AC500V(絶縁されている回路間)保存温度(℃)-25~+65絶縁方式フォトカプラ絶縁絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)雰囲気腐食性ガスのないこと耐振動10~60Hz 振幅幅0.7mm、 60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z 各方向 80分保存湿度(%)-25~+65℃(ただし、 結露・氷結のないこと)耐衝撃150m/s2(3軸6方向各3回)
入力ユニット デジタル入力 DeviceNet Units用 omron(オムロン)入力ユニット デジタル入力 DeviceNet Units用omron(オムロン)
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
The Omron DRT2-series Smart Slaves decrease total costs and reduce work when used in a variety of manufacturing site applications, such as maintenance and quality controlThe Slave Units monitor the networks power supply voltage and communications errors, which can be easily read using Support SoftwareIn addition, the number of ON/OFF operations and total operating time of the devices wired to the slave are counted at the slave, which enables providing notification when maintenance is required.Dielectric strength 500 VAC (between isolated circuits) Noise immunity Conforms to IEC61000-4-4, 2 kV (power line) Shock resistance and vibration resistance
仕様●アクセサリタイプ:デジタル入力●併用可能製品:DeviceNet Units●範囲:DRT2●コード番号:215-3290アズワン品番65-7276-16
PLC I/Oモジュール デジタル入力 PLC用 omron(オムロン)PLC I/Oモジュール デジタル入力 PLC用omron(オムロン)
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
Omron Device Net デジタル入力ユニットは、16 個の入力を備えています。24 V dc 電源を備えています。NPN 極性です
仕様●アクセサリタイプ:デジタル入力●併用可能製品:PLC●範囲:DRT2.●コード番号:214-7282アズワン品番65-7281-81
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 0 36 omron(オムロン)PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 0 36omron(オムロン)
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
Omron CP2 シリーズコンパクトコントローラは、データ収集とマシン 2 の通信をサポートできるコンパクトな機器向けの Micro PLC を搭載しています。価格性能比が重要なシリーズで製造されたスタンドアロンマシン向けの強力で効果的なソリューションです。CP2E シリーズコントローラは、トレーサビリティと機械キー資産の監視を使用して優れた運用性を GET する柔軟な生産性を実現する効率的なソリューションです。配線コストを削減し、これらの値が向上した通信性能 内蔵の 2 ポートイーサネットスイッチと専用機能を備えています ブロック シリアルデバイスのデータ収集、制御、監視は簡単で、最大 3 つのシリアルポートを使用できます を使用すると、設計効率と生産性が向上し、開発時間が短縮されます 機械のモジュール式の概念 CP2E には、4 軸位置決め機能とリニア補間 Omron ライブラリがあり、位置決め、マシン 2 台の機械通信、予知保全などの機能を備えています
仕様●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:36●デジタル入力数:36●アナログ入力数:0●出力数:24●ネットワークタイプ:CompoBus/S●コード番号:215-8169アズワン品番65-7272-04
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP1L-EL 5000ステップ omron(オムロン)PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP1L-EL 5000ステップomron(オムロン)
89,980税込98,978
1個
7日以内出荷
Omron プログラマブルロジックOmron CP1L は、8 つのリレー出力と USB ネットワークコンピュータインターフェイスを備えたプログラマブルロジックコントローラ( PLC )です。5000 ステップのプログラム容量と 20 個の I/O ポイントを備えています。この PLC は Sysmac CP1L シリーズ用です。このシリーズは、モジュラ PLC に対応しており、小型ながら拡張性に優れ、他のコントローラよりも高速な処理速度を実現しています。この PLC シリーズは、モジュラ PLC と小型化に対応しています。軽量化に Faster の特長を生かした設計設計設計を進めています。この製品には、6 つの内蔵割り込み、高速カウンタ、システム全体を高速化する命令の Faster Processing、そして演算を大幅に容易にする構造テキスト言語サポートなど、旧世代の PLC と比べて多くのメリットがあります。Advanced Robotics に適した高精度位置制御機能も備えています。 注 : Omron CPM1、CPM1A、CPM2A、CPM2C 拡張モジュールは、CP1L CPU シリーズと併用することができます。特長と利点内蔵イーサネットポート DC 電源装置が必要です 他のすべてのオムロン製PLC製品と互換性有り 他のオムロン製コントローラと同一のソフトウェアを使用 4 つの高速エンコーダ入力と 2 つの高速パルス出力 32 k ワードのメモリサイズ CP1H、CJ1、CS1 シリーズ PLC と互換の命令セットです RS232C及びRS-422A/485シリアルポートオプション 位置決め機能 動作温度範囲: 0 → 55 ℃用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定CE
仕様●併用可能製品:CPシリーズ●メーカーシリーズ:CP1L-EL●入力数:12●出力タイプ:リレー●電圧カテゴリ:20.4 → 26.4 V dc●出力数:8●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●通信ポートタイプ:RS232●プログラム容量:5000ステップ●プログラミングインターフェイス:Computer●動作温度 Min:0℃●コード番号:821-1750アズワン品番65-7359-51
DeviceNet 周辺機器 DCAシリーズ omron(オムロン)DeviceNet 周辺機器 DCAシリーズomron(オムロン)
5,998税込6,598
1個
30日以内出荷から120日以内出荷
DeviceNet太線用防水コネクタ DCAシリーズ omron(オムロン)DeviceNet太線用防水コネクタ DCAシリーズomron(オムロン)
6,498税込7,148
1個
30日以内出荷から87日以内出荷
マルチベンダネットワーク DeviceNet omron(オムロン)マルチベンダネットワーク DeviceNetomron(オムロン)
679税込747
1個
42日以内出荷
DeviceNetコンフィグレータ ソフトウェア omron(オムロン)DeviceNetコンフィグレータ ソフトウェアomron(オムロン)
67,980税込74,778
1個
42日以内出荷
仕様ソフトウェア対応OS:Windows 2000(Service Pack2以降)/XP/Vista/7(32bit)種類コンフィグレータ
通信(制御機器)