通信(制御機器) :「MGS」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
みにまるシリーズ
用途ディストリビュータ
入力信号4~20mA DC
コーティングなし
RoHS指令(10物質対応)対応
リモートI/Oシリーズ
用途R7F4HEIP シリーズ
取付壁またはDINレール取付(35mmレール)
使用温度範囲(℃)-10~+55
電源直流約70mA(消費電流に接点入出力負荷は含みません)
通信方式EtherNet/IP
保存温度範囲(℃)-20~+65
端子台コネクタ形スプリング式端子台
雰囲気腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと
絶縁抵抗100MΩ以上/500V DC
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)
920MHz帯特定小電力無線局親機を実装しています。920MHz帯の特定小電力無線局は、RS-485透過タイプでModbus-RTUプロトコルの通信が可能です。920MHz帯の特定小電力無線通信のModbus-RTU(RS-485)とEthernetのModbus/TCP(Ethernet)のプロトコルを変換します。特定小電力無線局は工事設計認証取得済みのモジュールを内蔵しており、国内電波法に基づく免許申請が不要で、日本国内のみ使用が可能です。
仕様バージョン:通信モジュールの認証番号変更
適合電線(mm2)0.2~2.5、剥離長 10mm
ランプ通信状態表示:Link、Link100
ケーブル伝送:10BASE-T(STPケーブル カテゴリ5)、100BASE-TX(STPケーブル カテゴリ5e)
保守管理miniUSB typeB メスコネクタ
伝送方法10BASE-T/100BASE-TX
通信規格IEEE 802.3u
供給電源コネクタ形スプリング式端子台(T字型分岐プラグ)
無線通信方式SMA型同軸コネクタ
伝送速度10/100Mbps(Auto Negotiation機能付)
イーサネット対応RJ-45モジュラジャック
最大セグメント長(m)100
チャートレス記録計
用途VR4896E-G2
寸法(mm)48×96
コーティングなし
RoHS指令(10物質対応)対応
920MHz帯特定小電力無線局子機を実装しています。特定小電力無線局は工事設計認証取得済みのモジュールを内蔵しており、国内電波法に基づく免許申請が不要で、日本国内のみ使用が可能です。Modbus-RTUプロトコル通信を使用し、特定小電力無線通信にて入出力を接続するユニットです。
仕様バージョン:通信モジュールの認証番号変更
取付DINレール取付
質量(g)本体:約260、スリーブアンテナ:25、ルーフトップアンテナ:52
出力トランジスタ出力
適合規格日本国電波法・電気通信事業法、認証済920MHz帯特定小電力モジュール内蔵
出力点数2
入力点数2
接点入力方式NPN/PNP対応
リモートI/Oシリーズ
用途R7I4DECT シリーズ
通信方式EtherCAT
コーティングなし
端子台e-CONコネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
リモートI/Oシリーズ
用途R7G4HEIP シリーズ
取付壁またはDINレール取付(35mmレール)
使用温度範囲(℃)-10~+55
通信方式EtherNet/IP
保存温度範囲(℃)-20~+65
端子台ねじ端子台
雰囲気腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと
絶縁抵抗100MΩ以上/500V DC
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)
リモートI/Oシリーズ
用途R7D シリーズ
取付DINレール取付(35mmレール)
使用温度範囲(℃)-10~+55
耐電圧1500V AC 1分間(アイソレーション回路間)
通信方式DeviceNet
コーティングなし
保存温度範囲(℃)-20~+65
端子台ねじ端子台
雰囲気腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと
絶縁抵抗100MΩ以上/500V DC
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)
通信電源電圧(V)11~25 DC(通信コネクタより供給)
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
通信(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。