通信(制御機器) :「無線 富士電機」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ワイヤレス通信で報知機器を制御
乾電池での動作が可能な省エネ版、間隔の短いパルス信号入力に対応の高速版。環境や用途に合わせて2つのタイプからお選びいただけます。
相対湿度90%RH以下 (結露なきこと)
耐振動(m/s2)加速度 19.6 (JIS C 60068-2-6:2010)
取付方向正方向
取付場所屋外、屋内
保護等級IP54 (直取付け時、または壁面取付ブラケット(型式:SZ-018)使用時)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)267×76×85(取付足含まず)
適合規格RoHS指令、技術基準認証済無線装置内蔵
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
通信(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。