1,853件中 521~560件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様IEC/EN61810-1、UL508、CSA C22-2 n° 14. UL、CSA. Schneider Electric Zelio RSBシリーズリレー. ZelioシリーズのSchneider Electricインターフェイスリレー製品です。これらのプラグインリレーは、一般的な用途に適しています。. 設置及び操作が簡単 コンタクト材質: 銀合金(Ag / Ni) DC又はACコイル 動作温度-40 → 70 ℃ 侵入保護等級: IP40 取付方式基板実装 接点構成DPDT コイル電圧(V)12/dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)8 最大動作温度(℃)70
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

仕様IEC/EN61810-1、UL508、CSA C22-2 n° 14. UL、CSA. Schneider Electric Zelio RSBシリーズリレー. ZelioシリーズのSchneider Electricインターフェイスリレー製品です。これらのプラグインリレーは、一般的な用途に適しています。. 設置及び操作が簡単 コンタクト材質: 銀合金(Ag / Ni) DC又はACコイル 動作温度-40 → 70 ℃ 侵入保護等級: IP40 取付方式基板実装 シリーズHarmony Relay RSB 接点構成SPDT コイル電圧(V)24/dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプスルーホール
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HP(日本ヒューレット・パッカード)増設2ポートUSB
1台
4,998 税込5,498
8日以内出荷

JabraオリジナルのAndroidOSルームシステムです。従来のビデオバーシステムPanacast50の本体内にAndroidOSを内臓することで、デバイスがコントローラーとビデオバー本体の2つで完結します。
1台
419,800 税込461,780
翌日出荷

サイレックス・テクノロジープリントサーバ パラレルプリンタ専用
。複数のパソコンから1台のパラレルプリンタをネットワークで共有できます。プリンタのパラレルインタフェース直結タイプ。接続にプリンタケーブルが不必要。付属の印刷用クライアントソフトウェア『SX Print』をご利用頂くことで、OSが標準で搭載している印刷プロトコルよりも安定した印刷を実現。付属のプリンタステータスモニタ用ソフトウェア『SX Monitor』をご利用頂けば、プリンタの用紙切れや印刷中といった状況をポップアップメッセージでリアルタイムに確認することができます。IPv4/IPv6デュアルプロトコルスタック対応。アクセス可能なIPアドレスの範囲を指定することにより、プリンタや複合機を利用できるパソコンを制限
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

1台
499,800 税込549,780
8日以内出荷

H.264ハードウェア配信エンジンを内蔵。5Gまたは4G携帯電話のモバイルデータをサポート。あらゆるビデオソフトウェアに対応したUSBウェブカム出力。SDIおよびHDMI技術モニタリング機能を内蔵。
1台
93,980 税込103,378
8日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)V.90準拠 RS-232C接続 アナログモデム
。固定電話のIP網への移行後の環境で動作することを確認した、V.90準拠のRS-232C接続型アナログモデムです。データ受信速度最大56kbps※、送信速度最大33.6kbpsでアナログ公衆回線によるデータ通信をご利用いただけます。※56kbpsは、V.90による理論値。NTT東日本とNTT西日本より2024年1月から固定電話がIP網へ切り替わることが発表されております。本商品はIP網への移行後の環境での動作検証を実施し、問題なく動作することを確認済みです。※FAXの送受信、データ通信(発信/着信)、インターネット通信について確認。56K ITU-T標準勧告V.90プロトコルに対応。データ受信速度は最大56kbps※、データ送信速度は最大で33.6kbpsとなり、アナログ公衆回線による高速なインターネットを楽しめます。※56kbpsは、V.90による理論値であり通信速度は回線状態により変化します。G3 FAX 14.4kbpsに対応し、FAXモデムとしてもご利用いただけます。※FAX通信ソフトなどのアプリケーションソフトは添付しておりません、別途ご用意ください。
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷

MEDIAEDGEUSDP-R500H
高品質映像のライブストリーミング受信再生。ライブエンコーダー MEDIAEDGE Encoder K1000S/Hをダイレクトにネットワーク接続して、高品質な映像を安定してストリーミング再生できます。※中間にIP中継機を必要とせず、K1000S/Hのビットレート/配信方式の条件下で、複数台での受信再生が可能です。(ユニキャストでは最大4台、マルチキャストではネットワーク環境に依り無制限)。最新のストリーミングプロトコル「SRT」に対応。「SRT」は、従来の伝送方式「UDP」が持つ高速性と、「TCP/IP」が持つ全データの送受信を確認して欠落データを再送する確実性との両方の優位性を同時に実現した新世代のプロトコルです。一方通行でデータを高速に送りながらも、欠落したデータのみを検知して効率良く再送信する新技術を開発し、伝送処理を完了するまでの時間が短く データ喪失も発生しない為、高品質な映像の安定した伝送が可能となりました。
1台
128,800 税込141,680
8日以内出荷

MEDIAEDGEUSDP-R1000SH
高品質映像のライブストリーミング受信再生。ライブエンコーダー MEDIAEDGE Encoder K1000をダイレクトにネットワーク接続して、高品質な映像を安定してストリーミング再生できます。中間にIP中継機を必要とせず、K1000のビットレート/配信方式の条件下で、複数台での受信再生が可能です。(ユニキャストで最大4台)最新のストリーミングプロトコル「SRT」に対応。「SRT」は、従来の伝送方式「UDP」が持つ高速性と、「TCP/IP」が持つ全データの送受信を確認して欠落データを再送する確実性との両方の優位性を同時に実現した新世代のプロトコルです。一方通行でデータを高速に送りながらも、欠落したデータのみを検知して効率良く再送信する新技術を開発し、伝送処理を完了するまでの時間が短く データ喪失も発生しない為、高品質な映像の安定した伝送が可能となりました。HDMI出力1本とSDI出力を2本搭載したモデル。
1台
289,800 税込318,780
8日以内出荷

MEDIAEDGEUSDP-R1000H
高品質映像のライブストリーミング受信再生。ライブエンコーダー MEDIAEDGE Encoder K1000をダイレクトにネットワーク接続して、高品質な映像を安定してストリーミング再生できます。中間にIP中継機を必要とせず、K1000のビットレート/配信方式の条件下で、複数台での受信再生が可能です。(ユニキャストで最大4台)最新のストリーミングプロトコル「SRT」に対応。「SRT」は、従来の伝送方式「UDP」が持つ高速性と、「TCP/IP」が持つ全データの送受信を確認して欠落データを再送する確実性との両方の優位性を同時に実現した新世代のプロトコルです。一方通行でデータを高速に送りながらも、欠落したデータのみを検知して効率良く再送信する新技術を開発し、伝送処理を完了するまでの時間が短く データ喪失も発生しない為、高品質な映像の安定した伝送が可能となりました。HDMI出力を2本搭載したモデル。
1台
199,800 税込219,780
8日以内出荷

1台
45,980 税込50,578
8日以内出荷

1台
59,980 税込65,978
8日以内出荷

1台
45,980 税込50,578
8日以内出荷

1台
589,800 税込648,780
8日以内出荷

1台
599,800 税込659,780
8日以内出荷

1台
67,980 税込74,778
8日以内出荷

1台
619,800 税込681,780
8日以内出荷

1台
34,980 税込38,478
8日以内出荷

1台
31,980 税込35,178
8日以内出荷

1台
289,800 税込318,780
8日以内出荷

Black Magic Design HyperDeck Studio HD Pro HYPERD/ST/DFHP
1台
179,800 税込197,780
8日以内出荷

Black Magic Design HyperDeck Studio HD Plus HYPERD/ST/DCHP
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷

Black Magic Design HyperDeck Studio HD Mini HYPERD/ST/DAHM
1台
88,980 税込97,878
8日以内出荷

Black Magic Design HyperDeck Studio 4K Pro HYPERD/ST/DG4P
1台
289,800 税込318,780
8日以内出荷

1台
4,398 税込4,838
8日以内出荷

1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷

1台
49,980 税込54,978
8日以内出荷

1台
279,800 税込307,780
8日以内出荷

1台
69,980 税込76,978
8日以内出荷

1台
69,980 税込76,978
8日以内出荷

。ハードウェアとソフトウェアを組み合わせにより編集を劇的に高速化。個々の編集機能用のコントロールを搭載しており、複数のタスクを同時に実施可能。キャンセル不可品
1台
71,980 税込79,178
8日以内出荷

極めて小型のポータブルハードウェア・コントロールパネル。可変的なコントロールが可能な3つの繊細なトラックボール重要なツールにアクセス可能な12個の繊細なコントロールノブ18個の専用のナビゲーション/トランスポートキーなどを搭載!。キャンセル不可品
1台
159,800 税込175,780
8日以内出荷

Black Magic Design Blackmagic Web Presenter 4K BDLKWEBPTR4K
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷

1台
179,800 税込197,780
8日以内出荷

1台
149,800 税込164,780
8日以内出荷

ATEM SDI Extreme ISO SWATEMMXEPCEXTISO
1台
269,800 税込296,780
8日以内出荷

ATEM MiniProの全機能に加え、8つのHDMI入力、2つの独立したHDMI出力、2つのUSBポート、そして1つのヘッドフォン接続を搭載
1台
179,800 税込197,780
8日以内出荷

1台
199,800 税込219,780
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba 9012 (JP) Gateway
1台
279,800 税込307,780
8日以内出荷