定格電圧(V)AC250
遮断電流(A)100
種類ガラス管ヒューズ
15A125Vのゴムキャップです
形状平刃タイプ
極数2P
定格電流(A)15
形状平刃タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
種別JIS防雨形
端子形状ソルダーレス 当て金付端子
過電流引きはずし方式熱動式
フレーム(AF)30
接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8
接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
色黒
寸法A(mm)79
寸法B(Φmm)63.6
寸法C(Φmm)16.5
適合電線(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2
高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状カバー付き
シリーズPB
端子形状ねじ
使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)
保存温度(℃)-20~75
冷却方式自然空冷
動作表示灯LED:緑
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)
雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
入力形式フルレンジ入力
出力形式単一出力
使用湿度(%RH)20~90(結露なし)
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
運転表示LED:緑
高度なブレーカー技術を集結、小形、高性能のサーキットプロテクタ。
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V
適合電線(mm2)0.75・1.25・2
種類ガラス管ヒューズ
温度上昇115%(100℃以下)
寸法(Φ×mm)6.4×30
JIS呼びMF-60
リード線無
JIS特性NR
通電率1.3
溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
種類電源コード
定格電圧(V)125
芯数(C)2
RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール取りつけに対応。
鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
構造カバー付きタイプ
接続方式端子台
保存温度(℃)-25~65
使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと)
突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.AC200V入力時:35以下、28typ.
耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)
入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)
耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと
過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)
リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下
温度変動0.05%/℃以下
出力表示灯有(色:緑)
高調波電流規制EN 61000-3-2適合
使用周囲湿度(%RH)25~85
保存湿度(%RH)25~90
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状2P 15A 125V
寸法A(mm)60
寸法B(Φmm)39
充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。)
ワンタッチ端子カバー
遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
種別小形
色白
外観ワンタッチ式
12V小型最小クラス スイッチングタイプACアダプター
入力電圧AC100~240V
用途電話機、FAX、事務機器等、情報機器
仕様ロードレギュレーション:±5%、ターンオン時間:最大3S全負荷時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷
材質ケース:94V-0 ABS+PC
タイプスイッチングタイプ
ケーブル長(m)約1.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×35×23.4
定格出力DC12V1A
プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状2.1Φセンタープラス
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
リップル120mVp-p(max)
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
種類プラグ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V
適合電線(mm2)1.25・2
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性センタープラス(+)
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状センタープラス
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
プラグ外径(Φmm)5.5
プラグ内径(Φmm)2.1
仕様AC250V用
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)AC250
リード線無
取付方式DINレール取りつけ
種類キャップ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
色黒
寸法B(Φmm)69.5
寸法C(Φmm)18
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250
全長(mm)20
外径(Φmm)5.2
使用温度(℃)-20~80
温度上昇115%、100℃以下
保管温度(℃)-30~40
通電率130%
特性B種(普通溶断型)
溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)
使用湿度範囲(%RH)35~85
ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
幅(mm)32
質量(kg)0.09
高さ(mm)70
奥行(mm)56(レバー含む)
端子形状ソルダーレス端子 当て金付端子
使用周囲温度(℃)-10~50
締付トルク(N・m)1.6~2.0
動作時間0.1秒以内
フレーム(AF)30
接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8
接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
定格入力電圧(V)AC100~240
プラグ(出力)センタープラス
入力周波数(Hz)50/60
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電流(A)20
寸法A(Φmm)45
相数三相
広範囲なご使用に
コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2
仕様高調波サージ対応形
種類一般品
付属品IEC35mmレール取付具
規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得
接続方式表面形:圧着端子用◎
基準周囲温度(℃)40
漏電表示方式機械式ボタン
外形寸法c(mm)60
外形寸法ca(mm)76
過電流引きはずし方式完全電磁
動作時間(s)0.1以内
非防水タイプ
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電流(A)30
縦寸法72mm!
IEC 35mmレールに標準取付け可能
AC/DC共用
30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ
種類制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用)
定格絶縁電圧(V)250
接続方式表面形
接続方法表面形:圧着端子用◎
取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。
基準周囲温度(℃)40
外形寸法c(mm)57
外形寸法ca(mm)73.5
過電流引きはずし方式熱動式
ヒューズ筒内に可溶体(エレメント)を張り、純度の高い硅砂を充填しています。この硅砂は、消弧剤として、アークの冷却に大きな効果を発揮します
定格電圧(V)600AC/DC
種類管型ヒューズ
リード線無
高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。
動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。
長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
端子形状ねじ
小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。
定格電圧(V)250(125も可)
材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)
全長(mm)30
質量(g)8
種類ガラス管ヒューズ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5
寸法A(Φmm)6.35
サイズ(mm)Φ6.35×30
溶断規格B
多重防水弁採用で防水性を損なわずコード挿入性アップ
種類セット品
形状平刃タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V
種別JIS防雨形
寸法A(mm)222
適合電線径(Φmm)12~16
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
取付方式直取付
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状2P 15A 125V
対応RoHS
寸法A(Φmm)32
寸法B(mm)50
寸法C(Φmm)7.5~12
適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5
適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2VCTF・VCTF(S):2CTF・RNCTF:1.25・2
トラスコ品番255-3732
質量(g)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
種類セット品
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状2P 15A 125V
寸法A(mm)126
適合電線径(Φmm)9.6~12
電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。
コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。
冷却方式自然空冷
形状カバー付き
シリーズPL
端子形状ねじ
入力形式フルレンジ入力
出力形式単一出力
高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
用途サーキットブレーカ
過電流引きはずし方式完全電磁式
逆接続可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1Ann2
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
色黒
寸法A(mm)112
寸法B(Φmm)67.5
寸法C(Φmm)16.5
適合電線ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT)
適合電線(mm2)2・3.5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電源(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。