電源(制御機器) :「小型 モーター 100v」の検索結果

特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
このカートリッジヒューズは、世界中で使用できるよう国際(IEC)規格に従って設計されています。カートリッジ型とアキシャルリード型を用意しています。ショートや過電流から装置又は内部回路を保護するのに最適ですこれらは意図的に弱くした部品で、過剰な電流が流れると溶断します。ヒューズが溶断した後に回路を回復させて電流が流れるようにするためには、ヒューズの交換が必要です。. 特長 ガラス管ヒューズ(ガラスボディ、ニッケルメッキ真鍮キャップ) カートリッジサイズ:5 20 mm 定格速度: RoHS指令に準拠した鉛フリー 用途: カートリッジヒューズは、ショートや過電流から電子機器を保護するための比較的安価な方法です。モータ空調、冷蔵庫、ポンプなどの電化製品を保護するために使用することができます。これらの製品は次のような分野で利用されています。 産業用 商用 住宅 家庭用 自動車 補足: ガラス管ヒューズを選択する理由 ガラス管ヒューズとセラミックヒューズは、類似した特性を持っています。ガラス管ヒューズは、大電流を引き込まず、定期的に溶断することのない小型機器に最適です。内部が見えるため、ヒューズが切れているかどうかを簡単に確認できます。 ヒューズのサイズ x 20 mmが標準的なカートリッジのサイズで、長さが約20 mm、直径が約5 mmです。この製品は基板やパネルの保護で普及しており、互換性のある5 20ヒューズホルダに適合します。 ヒューズの溶断速度 このヒューズの定格速度は「F」です。これは速断型ヒューズであることを意味します。それほど壊れやすくない機器を保護するために設計されており、過負荷状態になったときに配線が溶けたり引火したりしないように保護するためにも使用されます。すべての速断型ヒューズには、各種の過負荷に関連付けられた正確な速度が記載されています。 ヒューズの用途 過電流による大きな損害からコンポーネントと機器を保護します。 故障が発生したときにメインシステムからサブシステムを隔離します。 過電流とは何ですか? 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。 遮断容量とは何ですか。 遮断容量とは、ヒューズが爆発や破裂などせず、安全に対応できる電流レベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。このヒューズはLBC (低遮断容量)です。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = F本体材質 = ガラスシリーズ = 217 定格電圧(V)250 定格電流(A)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

Littelfuse FLQシリーズ小型ヒューズ. Littelfuse FLQシリーズの遅延小型ヒューズを使用すると、突入電流が大きい回路やソレノイド、制御電圧トランスに対し、極めて優れた保護機能を拡充することができます。 小型モータの保護機能拡充にも対応します。. UL及びCSAによる500 V定格を採用しているため、480 Vの回路に使用できます。
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = T本体材質 = メラミンシリーズ = FLQ 定格電圧(V)300dc/500ac 定格電流(A)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷