電源(制御機器) :「安定化電源」の検索結果

特価
本日7月9日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SITOP PSU8200 20 A安定化電源入力: 3 AC 400 → 500 V出力: 24 V dc / 20 A
仕様●AC又はDC入力電圧:ac●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:320 → 575V ac●出力電圧:24V dc●出力電流:20A●定格電力:480W●電気的位相:3●タイプ:電源●高さ:125mm●実装タイプ:DINレールマウント●最低温度:-25℃ アズワン品番65-7221-64
1個
98,980 税込108,878
7日以内出荷

SITOP PSU300S 24 V / 10 A安定化電源入力: 3 AC 400 → 500 V出力: DC 24 V / 10 A
仕様●AC又はDC入力電圧:ac●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:340 → 550V ac●出力電圧:24V dc●出力電流:10A●定格電力:240W●電気的位相:3●タイプ:電源●高さ:125mm●奥行き:120mm●最低温度:-25℃●コード番号:196-3639 アズワン品番65-7223-94
1個
83,980 税込92,378
欠品中

SITOP モジュラプラス 40 A 安定化電源入力: 3 AC 400 → 500 V 出力: 24 V dc / 40 A オプションで保護ワニスを塗布します
仕様●AC又はDC入力電圧:ac●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:320 → 550V ac●出力電圧:24V dc●出力電流:40A●定格電力:960W●電気的位相:3●タイプ:電源●高さ:125mm●実装タイプ:DINレールマウント●最低温度:0℃ アズワン品番65-7224-15
1個
209,800 税込230,780
欠品中

SITOP PSU8600 3AC 20 A / 4 x 5 A PN 安定化電源入力: 400 → 500 V 3 AC 出力: 24 V dc / 20 A / 4 x 5 A ( PN/IE 接続を使用)統合 Web サーバー OPC UA サーバー内蔵
仕様●AC又はDC入力電圧:ac●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:320 → 575V ac●出力電圧:24V dc●出力電流:20A●定格電力:480W●電気的位相:3●タイプ:電源●高さ:125mm●実装タイプ:DINレールマウント●最低温度:-25℃●コード番号:196-3644 アズワン品番65-7221-56
1個
239,800 税込263,780
7日以内出荷

Siemens 3 相 SITOP PSU8200 48 V 安定化電源システムは、ネットワーク化されたオートメーションシステムを備えた大規模なプラント又は機械の中央 DC 電源として使用されます。DIN レールにはめ込むことも、ねじ式 Terminal で柔軟に取り付けることもできます。周囲温度: -25 → +70 ℃ 保護等級: IP20
仕様●AC又はDC入力電圧:ac●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:400 → 500V●出力電圧:48V●出力電流:20A●シリーズ:SITOP PSU8200●コード番号:204-7639 アズワン品番65-7217-79
1個
179,800 税込197,780
欠品中

Siemens 3 台用 SITOP PSU3800 24V 安定化電源システムは、ネットワーク化されたオートメーションシステムを備えた大型プラント又は機械の中央 DC 電源として使用されます。DIN レールにはめ込むことも、ねじ式 Terminal で柔軟に取り付けることもできます。必要なのは、3 極接続のミニチュア回路ブレーカ 10 → 16 です A周囲温度: -25 → +70 ℃ 保護等
仕様●AC又はDC入力電圧:ac●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:400 → 500V●出力電圧:24V●出力電流:30 → 40A●定格電力:66W●出力数:1●タイプ:安定●高さ:145mm●奥行き:150mm●MTBF平均故障間隔:517015h アズワン品番65-7217-67
1個
159,800 税込175,780
欠品中

Siemens SITOP PSU300S 24 V / 5 A 安定化電源は、3 相 AC 400500 電圧の入力電圧で動作します。3 極接続ミニチュア回路ブレーカ( 3 → 16 A 特性 C )又は回路ブレーカ 3RV2011-1DA10 (設定 3 A )又はが必要です設定時間:最大 10 ms 過電圧保護 出力短絡防止のプロパティ IP20 等級の保護
仕様●AC又はDC入力電圧:ac●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:500V●出力電圧:24V●出力電流:5A●シリーズ:6EP アズワン品番65-7224-34
1個
68,980 税込75,878
欠品中

Siemens 単相 SITOP PSU3600 15 V デュアル安定化電源システムは、ネットワーク化されたオートメーションシステムを備えた大規模なプラント又は機械の中央 DC 電源として使用されます。予備電源は、定格電流の最大 150 % を短時間供給します。過負荷の場合、PSU3600 は 7 A までの定電流を供給しますDIN レールにはめ込むことも、プッシュイン Terminal で柔軟に取り付けることもできます。周囲温度: -25 → +70 ℃ 保護等級: IP20
仕様●AC又はDC入力電圧:AC, DC●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:120 → 230V●出力電圧:15V●出力電流:3.5A●シリーズ:SITOP PSU3600●コード番号:204-7638 アズワン品番65-7217-76
1個
84,980 税込93,478
欠品中

Siemens 選択性モジュールSiemens SITOP PSE200U シリーズのアナログ選択性モジュールは、24 V dc 入力電圧を備えた 4 チャンネル DIN レールパネル取り付け電源です。安定化 24 V dc 電源に接続して最大 3 A の出力電流を供給し、4 つの負荷回路に分割するように設計されています。各出力の定格電流は、ポテンショメータを使用して必要な範囲に個別に設定
仕様●AC又はDC入力電圧:dc●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:24V dc●出力電圧:24V dc●出力電流:3A●定格電力:9W●出力数:4●タイプ:冗長性モジュール●高さ:80mm●実装タイプ:DINレール●効率:97% アズワン品番65-7212-41
1個
45,980 税込50,578
欠品中