15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●監視アプリケーション:電流●接点構成:DPDT●電源相数:1●シリーズ:5SV8101●コード番号:231-8400 アズワン品番65-8066-86
1個
389,800 税込428,780
7日以内出荷

仕様●監視アプリケーション:電圧●接点構成:DPDT●電源相数:3●シリーズ:Sentron●コード番号:231-8431 アズワン品番65-8067-30
1個
56,980 税込62,678
7日以内出荷

Siemens 3UG シリーズはアナログ監視リレーです。監視機能はフェーズ監視です。切り替えコンタクト x 2、スプリングタイプ Terminal Connection システム。保護クラスは IP20 となっています。 製品機能の自動リセットが可能です 入口と出口の間はガルバニック絶縁が施されています
仕様●監視アプリケーション:位相●接点構成:DPDT●電圧感度:不足電圧●電源相数:3●シリーズ:3GU●コード番号:213-1303 アズワン品番65-8056-31
1個
91,980 税込101,178
7日以内出荷

仕様●監視アプリケーション:電流●接点構成:DPDT●電源相数:1●シリーズ:5SV8111●コード番号:231-8401 アズワン品番65-8065-93
1個
389,800 税込428,780
7日以内出荷

仕様●監視アプリケーション:電圧●接点構成:DPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電源相数:1, 3●コード番号:236-8438 アズワン品番65-8054-30
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

仕様●監視アプリケーション:電圧●接点構成:DPDT●電源相数:3●シリーズ:Sentron●コード番号:231-8434 アズワン品番65-8066-14
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

Siemens 5TT シリーズは過電圧リレーです 非対称モニタリング:透明キャップ付き3 相の不足電流を検出可能 安全のために CO コンタクトが 2 つあります
仕様●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:シャ-シ取付●ターミナルタイプ:ねじ●コード番号:213-1332 アズワン品番65-8058-98
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

Siemens デジタル監視リレーは、デジタル設定の電流監視リレーに使用されます。LCD ディスプレイとスプリングタイプ Terminal Type があります。あらゆる位置で Snap-on 取り付けタイプを使用することで実現します。幅 22.5 mm で、使用されている残留電流モニタインチを備えています周囲温度: -25 → +60 ℃ 保護クラスは IP20
仕様●監視アプリケーション:電流●接点構成:DPDT●電源相数:3●電流感度:過電流●遅延時間:0.1 → 20s●取り付けタイプ:DINレール●動作温度 Min:-25℃●コード番号:203-3993 アズワン品番65-8086-21
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷

Siemens 3UG シリーズはデジタル監視リレーです。監視機能はフェーズ監視です。Umax 用の切換コンタクト x 1 とねじ Terminal Connection システム用の切換コンタクト x 1 を備えています。保護クラスは IP20 となっています。 製品機能の自動リセットが可能です 入口と出口の間はガルバニック絶縁が施されています
仕様●監視アプリケーション:位相●接点構成:DPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電源相数:3●位相感度:相非対称 , 欠相 , 相順●動作温度 Min:-25℃●コード番号:213-1305 アズワン品番65-8056-52
1個
75,980 税込83,578
7日以内出荷

Siemens 3UG シリーズは、デジタル監視リレーです。監視機能はフェーズ監視です。スプリング式 Terminal Connection システムによるライン電源障害向けの、位相補正用の切り替えコンタクト x 1 と切り替えコンタクト x 1 を備えています。保護クラスは IP20 となっています。 製品機能の自動リセットが可能です 入口と出口の間はガルバニック絶縁が施されています
仕様●監視アプリケーション:位相●接点構成:DPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電源相数:3●位相感度:相非対称 , 欠相 , 相順●動作温度 Min:-25℃●コード番号:213-1304 アズワン品番65-8056-37
1個
82,980 税込91,278
7日以内出荷

Siemens 3UG シリーズは、デジタル監視リレーです。監視機能はフェーズ監視です。ねじ式 Terminal Connection システムによるライン電源障害向けの位相補正用の切り替えコンタクト x 1 と切り替えコンタクト x 1 を装備。保護クラスは IP20 となっています。 製品機能の自動リセットが可能です 入口と出口の間はガルバニック絶縁が施されています
仕様●監視アプリケーション:位相●接点構成:DPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電源相数:3●位相感度:相非対称 , 欠相 , 相順●ターミナルタイプ:ねじ●コード番号:213-1307 アズワン品番65-8058-91
1個
75,980 税込83,578
7日以内出荷

Siemens 非ラッチングリレーは N タイプの 1CO (切り替え)コンタクト電圧監視デバイスで、透明キャップが付いています。253 V ac の公称 Coil 電圧及び 2 W の電力損失を備えています。この非ラッチングリレーは、押ボタン用途に適していますねじ止め
仕様●監視アプリケーション:電圧●接点構成:DPDT●電源相数:3●シリーズ:5TT3●コード番号:203-2275 アズワン品番65-8087-25
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

Siemens 3UG5 シリーズは、PROFINET 用の DC 負荷監視リレーです。電流、電圧、電力の上限 / 下限違反の監視、エネルギー消費カウンタ、及びエネルギー回復カウンタに使用されます。コンタクト付きスイッチング素子の熱電流は最大 1 A です リレー出力の最大電気的耐久性(スイッチングサイクル)は 100 です
仕様●監視アプリケーション:DC 負荷●接点構成:DPNC●電源相数:3●取り付けタイプ:DINレール●動作温度 Min:-25℃●コード番号:197-3312 アズワン品番65-8078-44
1個
379,800 税込417,780
7日以内出荷

Siemens 3UG5 シリーズは、PROFINET 用の DC 負荷監視リレーです。電流、電圧、電力、エネルギー消費カウンタ、及びエネルギー回復カウンタの上限 / 下限違反の監視に使用されます。コンタクト付きスイッチング素子の熱電流は最大 1 A です リレー出力の最大電気的耐久性(スイッチングサイクル)は 100 です
仕様●監視アプリケーション:DC 負荷●接点構成:DPNC●電源相数:3●取り付けタイプ:DINレール●電流範囲:-8 → +8A●コード番号:197-3311 アズワン品番65-8078-43
1個
259,800 税込285,780
7日以内出荷

仕様SIRIUS 3RV1エンクロージャ. Siemensのエンクロージャシリーズは、N端子とPE / アース端子を備えており、シングルユニットとして回路ブレーカを設置できます。 エンクロージャの上部と下部にケーブルグランド用のノックアウトケーブルエントリが2つずつあり、背面には切れ目の入ったケーブルエントリがあります。 エンクロージャ上部のノックアウトは、インジケータライト用です。. N端子とPE / アース端子付き 上部と下部に2つのノックアウト、背面に切れ目の入ったケーブルエントリ 成形プラスチック又はアルミ、埋め込み又は壁面取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷