出力電圧 = 3.3V dc。出力電流 = 1A。入力電圧 = 4.75 → 36V dc。実装タイプ = スルーホール。出力数 = 1。パッケージ = SIP 3。定格電力 = 3.3W。リップルノイズ = 50mV Pk-Pk。最低温度 = -40℃。シリーズ = TSR 1。ラインレギュレーション = ±0.2%。アプリケーション = DC-DCコンバータ、フィルタリング、ステップダウンmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥959
税込¥1,055
翌々日出荷
TRACOPOWER の非絶縁型 DC/DC コンバータ( POL )は、シリーズ TSR 1E に属する製品です。 1 A ステップダウンスイッチングレギュレータで、非効率な 78xx リニアレギュレータの完全互換品です。このシリーズは、標準的なプラスチック SIP-3 ケースに収められ、既存の POL ポートフォリオを補完する製品です。高い品質を維持しながら、コスト効率を重視し
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●入力電圧範囲:6 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●出力電圧:3.3V dc●出力電流:1000mA●定格電力:3.3W
アズワン品番65-7217-93
1セット(10個)
¥8,398
税込¥9,238
7日以内出荷
出力電圧 = ±3.3V dc。出力電流 = 1 A, 600 mA。入力電圧 = 4.6 → 32 V dc, 4.6 → 42 V dc。実装タイプ = 表面実装。出力数 = 1。パッケージ = SMD。効率 = 77%, 80%。リップルノイズ = 50mV Pk-Pk。最高温度 = +85℃。シリーズ = TSRN 1SM。ラインレギュレーション = ±0.2%。幅 = 9.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
出力電圧 = ±9V dc。出力電流 = 1 A, 300 mA。入力電圧 = 10.5 → 42 V dc, 7 → 27 V dc。実装タイプ = 表面実装。出力数 = 1。パッケージ = SMD。効率 = 82%, 89%。リップルノイズ = 75mV Pk-Pk。最高温度 = +85℃。ラインレギュレーション = ±0.2%。幅 = 9.3mm。MTBF: MIL-HDBK-217F @ +25 ℃ ディレーティング: 1.7 % / K (+55 ℃以上、正の回路) ディレーティング: 2.5 % / K (+65 ℃以上、負の回路) 36 Vdcを超える入力電圧に対しては、22 μF / 50 Vの入力コンデンサが必要 発揮する負荷調整機能は、0 → 100 %、10 → 90 %時の負荷調整機能は0.3 %. Traco 1 A SMDステップダウンスイッチングレギュレータ ‐ TSRN-1SMシリーズ. TSRN-1SMシリーズのステップダウンスイッチングレギュレータは、最大42 Vdcの幅広い入力電圧レンジと最大95 %の高効率を兼ね備え、ヒートシンクや強制空冷を行わずに全負荷運転することが可能です。 このTSRN-1SMシリーズ1 Aステップダウンスイッチングレギュレータは、正及び負のどちらの出力回路にも最適(さらに詳細なデータについては表を参照)で、出力電圧調整に合わせて入力トリムを行います。 スタンバイ電力消費が小さく、高効率のため、これらのスイッチングレギュレータは、省エネルギー製品に最適です。. 小型SMDパッケージ 入力電圧レンジ: 最大42 VDC フィルタコンデンサ内蔵 ヒートシンク不要 出力電圧調整可能 低スタンバイ電流: 正の出力回路 : 品番 ; 755-3447 755-3447 は1.5 mA、その他のモデルは4 mAです 。 負の出力回路 : -3.3 / -5.5 Vモデル: 3 mA、-9.0 / -12 Vモデル: 7 mA、品番 ; 755-3457 755-3457 : 10 mA 優れたライン及び負荷調整機能 過熱 / 短絡保護 オン / オフ遠隔入力 耐湿性レベル (MSL) 1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
出力電圧 = 3.3V dc。出力電流 = 500mA。入力電圧 = 4.75 → 32V dc。実装タイプ = スルーホール。出力数 = 1。パッケージ = SIP 3。効率 = 91%。リップルノイズ = 30mV Pk-Pk。最低温度 = -40℃。シリーズ = TSR 0.5。ラインレギュレーション = ±0.4%。幅 = 7.55mm。0.5 AステップダウンスイッチングレギュレータTSR 0.5シリーズ. Tracopower TSR 0.5シリーズのステップダウンスイッチングレギュレータは、非効率的なLM78リニアレギュレータのドロップイン式の代替品です。 これらのDC-DCコンバータでは最大97 %の高効率が実現され、ヒートシンク又は強制冷却を使用せずに、最高+80 ℃の周辺温度まで完全な負荷処理が可能です (+90 ℃で50 %の負荷を処理可能)。 TSR 0.5スイッチングレギュレータは、高い出力精度(±3 %)、低スタンバイ電流、及び外部キャパシタ不要など、リニアレギュレータよりも優れた機能を備えています。 高効率と低スタンバイ電力消費により、これらのレギュレータは多くのバッテリを使用する用途に最適です。. 特長と利点: 小型SIPパッケージ 最大97 %の超高効率 優れたライン / 負荷調整機能 低スタンバイ電流 動作温度範囲は、-40 → 90℃です。 過熱保護 リモートオン / オフ入力 出力電圧を調整可能 短絡保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
出力電圧 = ±9V dc。出力電流 = 1 A, 300 mA。入力電圧 = 10.5 → 32 V dc, 10.5 → 42 V dc。実装タイプ = スルーホール。出力数 = 1。パッケージ = SIP。効率 = 82%, 88%。リップルノイズ = 75mV Pk-Pk。最低温度 = -40℃。ラインレギュレーション = ±0.2%。重量 = 1.9kg。部品番号: TSRN 1-xxxxはストレートピン付き 部品番号: TSRN 1-xxxxAは角度付きピン付き MTBF: MIL-HDBK-217 @ +25 ℃による値 ディレーティング: +70 ℃以上で2.7 % / K 入力電圧が36 Vdc以上の場合、22 μF / 50 Vの入力静電容量が必要です。. Traco 1A SIPステップダウンスイッチングレギュレータ - TSRN-1シリーズ. TSRN-1シリーズ1Aステップダウンスイッチングレギュレータは、最大42 Vdcの幅広い入力電圧レンジと最大95 %の高効率を兼ね備え、ヒートシンクや強制空冷を行わずに全負荷運転することが可能です。 このTSRN-1シリーズ1Aステップダウンスイッチングレギュレータは、正及び負のどちらの出力回路にも最適です(さらに詳細なデータについては表を参照)。 優れたライン及び負荷調整機能と低スタンバイ電流のため、このTSRN-1スイッチングレギュレータは省エネ機器での使用に最適です。. 最大42 VDCの入力電圧レンジ フィルタコンデンサ内蔵 ヒートシンク不要 過熱 / 短絡保護 低スタンバイ電流: 1 mA(3.3 VDC以下の電圧出力モデルの場合)、3 mA(5.0 VDC以上の電圧出力モデルの場合) SIPパッケージは既存のTO-220フットプリントに適合 LMxxリニアレギュレータと互換性のあるピン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
出力電圧 = 15V dc。出力電流 = 1A, 200mA。入力電圧 = 16.5 → 21 V dc, 16.5 → 42 V dc。実装タイプ = スルーホール。出力数 = 1。パッケージ = SIP。効率 = 84%, 92%。リップルノイズ = 75mV Pk-Pk。最低温度 = -40℃。ラインレギュレーション = ±0.2%。奥行き = 10.2mm。部品番号: TSRN 1-xxxxはストレートピン付き 部品番号: TSRN 1-xxxxAは角度付きピン付き MTBF: MIL-HDBK-217 @ +25 ℃による値 ディレーティング: +70 ℃以上で2.7 % / K 入力電圧が36 Vdc以上の場合、22 μF / 50 Vの入力静電容量が必要です。. Traco 1A SIPステップダウンスイッチングレギュレータ - TSRN-1シリーズ. TSRN-1シリーズ1Aステップダウンスイッチングレギュレータは、最大42 Vdcの幅広い入力電圧レンジと最大95 %の高効率を兼ね備え、ヒートシンクや強制空冷を行わずに全負荷運転することが可能です。 このTSRN-1シリーズ1Aステップダウンスイッチングレギュレータは、正及び負のどちらの出力回路にも最適です(さらに詳細なデータについては表を参照)。 優れたライン及び負荷調整機能と低スタンバイ電流のため、このTSRN-1スイッチングレギュレータは省エネ機器での使用に最適です。. 最大42 VDCの入力電圧レンジ フィルタコンデンサ内蔵 ヒートシンク不要 過熱 / 短絡保護 低スタンバイ電流: 1 mA(3.3 VDC以下の電圧出力モデルの場合)、3 mA(5.0 VDC以上の電圧出力モデルの場合) SIPパッケージは既存のTO-220フットプリントに適合 LMxxリニアレギュレータと互換性のあるピン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
出力電圧 = ±3.3V dc。出力電流 = 1 A, 600 mA。入力電圧 = 4.6 → 32 V dc, 4.6 → 42 V dc。実装タイプ = スルーホール。出力数 = 1。パッケージ = SIP。効率 = 77%, 79%。リップルノイズ = 50mV Pk-Pk。最低温度 = -40℃。ラインレギュレーション = ±0.2%。幅 = 7.5mm。部品番号: TSRN 1-xxxxはストレートピン付き 部品番号: TSRN 1-xxxxAは角度付きピン付き MTBF: MIL-HDBK-217 @ +25 ℃による値 ディレーティング: +70 ℃以上で2.7 % / K 入力電圧が36 Vdc以上の場合、22 μF / 50 Vの入力静電容量が必要です。. Traco 1A SIPステップダウンスイッチングレギュレータ - TSRN-1シリーズ. TSRN-1シリーズ1Aステップダウンスイッチングレギュレータは、最大42 Vdcの幅広い入力電圧レンジと最大95 %の高効率を兼ね備え、ヒートシンクや強制空冷を行わずに全負荷運転することが可能です。 このTSRN-1シリーズ1Aステップダウンスイッチングレギュレータは、正及び負のどちらの出力回路にも最適です(さらに詳細なデータについては表を参照)。 優れたライン及び負荷調整機能と低スタンバイ電流のため、このTSRN-1スイッチングレギュレータは省エネ機器での使用に最適です。. 最大42 VDCの入力電圧レンジ フィルタコンデンサ内蔵 ヒートシンク不要 過熱 / 短絡保護 低スタンバイ電流: 1 mA(3.3 VDC以下の電圧出力モデルの場合)、3 mA(5.0 VDC以上の電圧出力モデルの場合) SIPパッケージは既存のTO-220フットプリントに適合 LMxxリニアレギュレータと互換性のあるピン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
出力電圧 = ±1.8V dc。出力電流 = 1 A, 600 mA。入力電圧 = 4.6 → 32 V dc, 4.6 → 42 V dc。実装タイプ = スルーホール。出力数 = 1。パッケージ = SIP。効率 = 67%, 70%。リップルノイズ = 50mV Pk-Pk。最高温度 = +85℃。ラインレギュレーション = ±0.2%。幅 = 7.5mm。部品番号: TSRN 1-xxxxはストレートピン付き 部品番号: TSRN 1-xxxxAは角度付きピン付き MTBF: MIL-HDBK-217 @ +25 ℃による値 ディレーティング: +70 ℃以上で2.7 % / K 入力電圧が36 Vdc以上の場合、22 μF / 50 Vの入力静電容量が必要です。. Traco 1A SIPステップダウンスイッチングレギュレータ - TSRN-1シリーズ. TSRN-1シリーズ1Aステップダウンスイッチングレギュレータは、最大42 Vdcの幅広い入力電圧レンジと最大95 %の高効率を兼ね備え、ヒートシンクや強制空冷を行わずに全負荷運転することが可能です。 このTSRN-1シリーズ1Aステップダウンスイッチングレギュレータは、正及び負のどちらの出力回路にも最適です(さらに詳細なデータについては表を参照)。 優れたライン及び負荷調整機能と低スタンバイ電流のため、このTSRN-1スイッチングレギュレータは省エネ機器での使用に最適です。. 最大42 VDCの入力電圧レンジ フィルタコンデンサ内蔵 ヒートシンク不要 過熱 / 短絡保護 低スタンバイ電流: 1 mA(3.3 VDC以下の電圧出力モデルの場合)、3 mA(5.0 VDC以上の電圧出力モデルの場合) SIPパッケージは既存のTO-220フットプリントに適合 LMxxリニアレギュレータと互換性のあるピン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
出力電圧 = ±15V dc。出力電流 = 1 A, 200 mA。入力電圧 = 16.5 → 42 V dc, 7 → 21 V dc。実装タイプ = 表面実装。出力数 = 1。パッケージ = SMD。効率 = 84%, 92.5%。リップルノイズ = 75mV Pk-Pk。最高温度 = +85℃。ラインレギュレーション = ±0.2%。幅 = 9.3mm。MTBF: MIL-HDBK-217F @ +25 ℃ ディレーティング: 1.7 % / K (+55 ℃以上、正の回路) ディレーティング: 2.5 % / K (+65 ℃以上、負の回路) 36 Vdcを超える入力電圧に対しては、22 μF / 50 Vの入力コンデンサが必要 発揮する負荷調整機能は、0 → 100 %、10 → 90 %時の負荷調整機能は0.3 %. Traco 1 A SMDステップダウンスイッチングレギュレータ ‐ TSRN-1SMシリーズ. TSRN-1SMシリーズのステップダウンスイッチングレギュレータは、最大42 Vdcの幅広い入力電圧レンジと最大95 %の高効率を兼ね備え、ヒートシンクや強制空冷を行わずに全負荷運転することが可能です。 このTSRN-1SMシリーズ1 Aステップダウンスイッチングレギュレータは、正及び負のどちらの出力回路にも最適(さらに詳細なデータについては表を参照)で、出力電圧調整に合わせて入力トリムを行います。 スタンバイ電力消費が小さく、高効率のため、これらのスイッチングレギュレータは、省エネルギー製品に最適です。. 小型SMDパッケージ 入力電圧レンジ: 最大42 VDC フィルタコンデンサ内蔵 ヒートシンク不要 出力電圧調整可能 低スタンバイ電流: 正の出力回路 : 品番 ; 755-3447 755-3447 は1.5 mA、その他のモデルは4 mAです 。 負の出力回路 : -3.3 / -5.5 Vモデル: 3 mA、-9.0 / -12 Vモデル: 7 mA、品番 ; 755-3457 755-3457 : 10 mA 優れたライン及び負荷調整機能 過熱 / 短絡保護 オン / オフ遠隔入力 耐湿性レベル (MSL) 1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
出力電圧 = 3.3V dc。出力電流 = 1A。入力電圧 = 4.75 → 36V dc。実装タイプ = スルーホール。出力数 = 1。パッケージ = TO-220。効率 = 78% @ Vin max, 91% @ Vin min。最低温度 = -40℃。ラインレギュレーション = 0.2%。幅 = 10.2mm。UL / cUL60950-1、IEC / EN60950-1. Traco 1 AステップダウンスイッチングレギュレータTSR-1SMシリーズ. Tracopower TSR-1SMステップダウンスイッチングレギュレータシリーズは最大96 %の高い効率を実現し、伝熱層を一切必要とせずに最大+65 ℃の周囲温度で全負荷動作が可能です。 TSR-1SMスイッチングレギュレータには、リニアレギュレータより優れている重要な機能が他にも備わっています(例: 優れた出力電圧精度(±2 %)、1 Aの低スタンバイ電流)。 高効率と低スタンバイ電力消費により、これらのレギュレータは多くのバッテリを使用する用途に最適です。. SMDパッケージ 最大効率: 96 % 伝熱層不要 フィルタコンデンサ内蔵 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 短絡保護 幅広い入力動作範囲 優れたライン / 負荷調整機能 低スタンバイ電流
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
出力電圧 = ±6.5V dc。出力電流 = 1 A, 300 mA。入力電圧 = 8 → 29 V dc, 8 → 42 V dc。実装タイプ = スルーホール。出力数 = 1。パッケージ = SIP。効率 = 80%, 86%。リップルノイズ = 75mV Pk-Pk。最低温度 = -40℃。ラインレギュレーション = ±0.2%。幅 = 7.5mm。部品番号: TSRN 1-xxxxはストレートピン付き 部品番号: TSRN 1-xxxxAは角度付きピン付き MTBF: MIL-HDBK-217 @ +25 ℃による値 ディレーティング: +70 ℃以上で2.7 % / K 入力電圧が36 Vdc以上の場合、22 μF / 50 Vの入力静電容量が必要です。. Traco 1A SIPステップダウンスイッチングレギュレータ - TSRN-1シリーズ. TSRN-1シリーズ1Aステップダウンスイッチングレギュレータは、最大42 Vdcの幅広い入力電圧レンジと最大95 %の高効率を兼ね備え、ヒートシンクや強制空冷を行わずに全負荷運転することが可能です。 このTSRN-1シリーズ1Aステップダウンスイッチングレギュレータは、正及び負のどちらの出力回路にも最適です(さらに詳細なデータについては表を参照)。 優れたライン及び負荷調整機能と低スタンバイ電流のため、このTSRN-1スイッチングレギュレータは省エネ機器での使用に最適です。. 最大42 VDCの入力電圧レンジ フィルタコンデンサ内蔵 ヒートシンク不要 過熱 / 短絡保護 低スタンバイ電流: 1 mA(3.3 VDC以下の電圧出力モデルの場合)、3 mA(5.0 VDC以上の電圧出力モデルの場合) SIPパッケージは既存のTO-220フットプリントに適合 LMxxリニアレギュレータと互換性のあるピン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
出力電圧 3.3V dc。出力電流 500mA。入力電圧 4.75 32V dc。実装タイプ 表面実装。出力数 1。パッケージ SIP。効率 81% 32 dc, 91% Vin min。リップルノイズ 30mV Pk-Pk。最低温度 -40℃。シリーズ TSR。ラインレギュレーション 0.4%。幅 9.6mm。0.5 AステップダウンスイッチングレギュレータTSR 0.5SMシリーズ. Tracopower TSR 0.5SMシリーズのステップダウンスイッチングレギュレータは、非効率的なLM78リニアレギュレータの完全互換品です。 このDC-DCコンバータは、最大効率が97 %と高いため、最高+80 ℃の周囲温度で全負荷動作(+90 ℃で50 %負荷動作)が可能です。その際に、強制冷却は必要ありません。 TSR 0.5SMスイッチングレギュレータは、優れた出力電圧精度、低スタンバイ電流など、他にもリニアレギュレータを超える優れた特長を備えています。 高効率と低スタンバイ電力消費により、これらのレギュレータは多くのバッテリを使用する用途に最適です。. 小型SMDパッケージ 最大97 %の非常に高い効率 優れたライン 負荷調整機能 低スタンバイ電流 動作温度範囲: 40 +90 過熱保護 オン オフ遠隔入力 出力電圧調整可能 短絡保護 耐湿性レベル2 (IPC J-STD-020D.1に準拠)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
TSR 1WI は、超ワイドな 8 : 1 入力電圧範囲の非絶縁型 POL コンバータシリーズです。標準 SIP-3 パッケージに収容されています。この POL コンバータは、標準的なバス電圧及びバッテリ電圧の大部分をカバーしており、さまざまな入力電圧を処理する必要がある分散電源システムでのさまざまな用途に対応する汎用性の高いソリューションです。さまざまな状
仕様●入力電圧:9 → 72V dc●出力電圧:3.3V dc●出力数:1●出力電流:1A●実装タイプ:スルーホール●最低温度:-40℃●最高温度:+80℃●効率:83%●MTBF平均故障間隔:8215000h●ロードレギュレーション:Maximum of 0.6%●ラインレギュレーション:±2%●リップルノイズ:50mV Pk-Pk●長さ:12.1mm
アズワン品番65-7217-95
1個
¥3,798
税込¥4,178
欠品中
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●入力電圧:9 → 72V dc●出力電圧:3.3V dc●出力数:1●出力電流:1A●実装タイプ:スルーホール●最低温度:-40℃●最高温度:+80℃●効率:83%●MTBF平均故障間隔:8215000h●ロードレギュレーション:Maximum of 0.6%●ラインレギュレーション:±2%●リップルノイズ:50mV Pk-Pk●奥行き:17.5mm
アズワン品番65-7217-90
1セット(10個)
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●入力電圧:9 → 72V dc●出力電圧:3.3V dc●出力数:1●出力電流:600mA●実装タイプ:スルーホール●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+85℃●効率:85 (Typ.)%●MTBF平均故障間隔:18160000h●ロードレギュレーション:0.9%●ラインレギュレーション:0.6%●シリーズ:TSR 0.6-4833WI●最大入力電流:3 (Typ.)mA
アズワン品番65-7217-86
1セット(10個)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
TSR 0.6WI は、超ワイドな 8 : 1 入力電圧範囲の非絶縁型 POL コンバータシリーズです。標準 SIP-3 パッケージに収められています。この POL コンバータは、標準的なバス電圧及びバッテリ電圧の大部分をカバーしており、さまざまな入力電圧を処理する必要がある分散電源システムでのさまざまな用途に対応する汎用性の高いソリューションです。さまざまな状況で同じコンバータを使用できるため、特定の用途の部品表( BOM )を効果的に削減できます。最大 94 % の高効率により、動作温度範囲 -40 → +85 ℃ (ディレーティングなしで最大 80 ℃ )と低効率 LMxx リニアレギュレータの完全互換品として最適です。最大 0.6 A の出力電流と、低スタンバイ電流、正確な調整、短絡、過電圧、過負荷に対する保護などの標準機能を備えた TSR 0.6WI は、多くのバッテリ用途や分散電源用途に適しています。超ワイドな 8 : 1 入力電圧範囲: 9-72 V dc 標準的なバス電圧及びバッテリ電圧の大部分をカバーします 最大効率 94 % - ヒートシンク不要 LMxxリニアレギュレータと互換性のあるピン 動作温度範囲: -40 → +85℃ 低スタンバイ電流 優れたライン / 負荷調整機能 短絡、過電圧、過熱に対する保護 3年間の製品保証
仕様●入力電圧:9 → 72V dc●出力電圧:3.3V dc●出力数:1●出力電流:600mA●実装タイプ:スルーホール●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+85℃●効率:85 (Typ.)%●MTBF平均故障間隔:18160000h●ロードレギュレーション:0.9%●ラインレギュレーション:0.6%●リップルノイズ:50 (Typ.)mV Pk-Pk●長さ:12mm●コード番号:193-2032
アズワン品番65-7217-89
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電源(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。